電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
仕様リード線、スイッチ、電池カバー付き
質量(g)17.5
タイプ単3電池×2本
リード線長さ(mm)140
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
色ホワイト
定格125V 15A 合計1500Wまで
6F22(006P)型用
リード線10cm付
用途6F22(006P)型用
リード線長さ(mm)100
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
全長(m)10
色グリーン
質量(g)206
電流(A)12
電圧(V)300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20
導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本
質量(g)22
リード線(m)0.15
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用
仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用
質量(g)22
リード線(m)0.15
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:レッド
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
こんなお得な商品も!

電池ボックス カバー付 スイッチ付
モノタロウ
¥149
税込¥164
9V角型電池専用のスナップ端子です。
用途006P(9V乾電池)用
長さ(cm)10
リード線赤+(プラス)/黒-(マイナス)
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
1個
¥254
税込¥279
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
引っかけてもはずれる電気ポットコード
ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です
用途:ホットプレート・グリル鍋など
コード長さ(m)3
色ブラック
質量(g)234
ピッチ(mm)(極間)27
電流(A)15
定格125V 7A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
1個
¥1,233
税込¥1,356
当日出荷
1個
¥254
税込¥279
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm
仕様中間スイッチ付
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×3本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×1本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。
材質難燃性ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付
定格電流(mA)25
動作温度範囲(℃)-20~75
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1
再生紙使用マーク適合
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
電池:006P型(9V)
フラット型
バッテリースナップ付
仕様006P型(9V)、フラット型、バッテリースナップ付
質量(g)11
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
電球100Wまで
材質:鋼鉄製
ワイヤー
折り返しタイプ
E26用
仕様ワイヤー、折り返しタイプ
材質鋼鉄線
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。