電気部品 :「おんさ」の検索結果
電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:MICRO-MATCH 、 ケーブルタイプ:フラット 、 ジャンパケーブルアセンブリ. 小型コネクタシステム、1.27 mmピッチ 特許取得済みのコンタクト設計で、フレッチング腐食を解消 ジャンパケーブルをさまざまな位置及び3つの長さで使用可能 0.050ピッチのリボンケーブルを使用 定格温度: -40 → +105 ℃ UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シリアルケーブルアセンブリ, Micro-Matchシリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スリーブ径:25.4mm シュリンク径:7.1mm 色:クリア スリーブタイプ:熱収縮チューブ 接着面:なし 収縮率:3.2:1 スリーブ長さ:1.2m 材質:テフロンフッ素ポリマー 難燃性:あり ハロゲンフリー:なし シリーズ:TFER AMS 3584、3585。クリアなTFER熱収縮チューブ. 熱収縮チューブのTFERシリーズは、改良PTFE製で、厳しい化学環境や熱環境での絶縁と機械的保護を提供するように設計されています。このシリーズは、電気絶縁、電子部品の保護、油圧ホースの被覆、汚染及び腐食を防止するカップリングなどの多くの用途で使用できます。特長と利点. PTFE製半硬質チューブ 高温用途に最適 薄い壁 透明なチューブ 高難燃性 化学薬品や溶剤に対する優れた耐性 高い機械的強度 低摩擦係数 熱収縮比3.2:1とは、このチューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小すること 動作温度: -67 250 収縮温度: 330 出荷時の長さ: 1.2 m. 熱収縮比3.2:1とは何を意味しますか? 比率3.2:1とは、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてしてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブルスリーブキット ポリオレフィン LSTTシリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様固定方法:熱収縮チューブ 、 レジェンド:W 、 最小ケーブル径:1mm 、 最大ケーブル径:3mm 、 色:白地に黒 、 長さ:5mm 、 量:100 、 材質:ポリオレフィン 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 耐久性のある:火炎、流体 、 使用温度範囲:-55 → +135 ℃ 、 Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
仕様色:黒接着面:なし材質:ビニール難燃性:ありハロゲンフリー:なしUL、CSA. VG95343 Part 5 Type A&B、VDE 0341-pt 9005、AMS-DTL-23053/5 Class 1、BS 3G-198 11B. RNF100調和ケーブル熱収縮チューブキット. 混色キット(品番< 113-2596') 113-2596 と同様ですが、2004年4月から2006年4月の電線の相色変更要件に合わせて茶とグレーの熱収縮チューブが追加されています。. 16th Edition Wiring Regulationsの要件に準拠するさまざまなの色及びサイズのRNF100チューブ一式 収縮率2:1 使用温度範囲: -55 → +135 ℃ 難燃性 フレキシブル 優れた物理、化学及び電気性能. 長さ1.2 mのRNF100熱収縮チューブは別売り(目次を参照) ラベルはキットに付属. 配電盤の旧タイプの相色と新しい相色間の接合を識別するIEE勧告に従って、10枚の黄色警告ステッカ(90 mm x 50 mm)が付属 良好な耐磨耗性及び耐溶液性を備えたビニールラミネート加工 切換前後の色を明確に示す10枚の白調和ステッカ(100 mm x 50 mm)、PETラミネート加工により優れた耐摩耗性と耐溶液性を備えています。. 補充用ラベルは別売り。品番< 487-4221') 487-4221/及び< 487-4237') 487-4237/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様スリーブ径:25.4mmシュリンク径:12.7mmスリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:Assorted Length材質:架橋ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:RNF-100UL、CSA. VG95343 Part 5 Type A&B、VDE 0341-pt 9005、AMS-DTL-23053/5 Class 1、BS 3G-198 11B. RNF100調和ケーブル熱収縮チューブキット. 混色キット(品番< 113-2596') 113-2596 と同様ですが、2004年4月から2006年4月の電線の相色変更要件に合わせて茶とグレーの熱収縮チューブが追加されています。. 16th Edition Wiring Regulationsの要件に準拠するさまざまなの色及びサイズのRNF100チューブ一式 収縮率2:1 使用温度範囲: -55 → +135 ℃ 難燃性 フレキシブル 優れた物理、化学及び電気性能. 長さ1.2 mのRNF100熱収縮チューブは別売り(目次を参照) ラベルはキットに付属. 配電盤の旧タイプの相色と新しい相色間の接合を識別するIEE勧告に従って、10枚の黄色警告ステッカ(90 mm x 50 mm)が付属 良好な耐磨耗性及び耐溶液性を備えたビニールラミネート加工 切換前後の色を明確に示す10枚の白調和ステッカ(100 mm x 50 mm)、PETラミネート加工により優れた耐摩耗性と耐溶液性を備えています。. 補充用ラベルは別売り。品番< 487-4221') 487-4221/及び< 487-4237') 487-4237/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様タイプ:ブーツ接着面:なし色:黒動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+105℃DEF STAN 59/97 issue 3 Type DF. このブーツをシーラントキット(品番239-1516)とともに使用した場合、このキットはタイプ - 100ブーツのハロゲンフリー特性を満たさなくなります。. ハロゲンフリー(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 火災発生時の危険の軽減が重要な場所で使用するために設計されています。 海洋、輸送、オフショア、その他のハイスペック用途で幅広く使用されています。 また、NES711で定められている煙指数、NES713で定められている有毒指数、NES715で定められている燃焼温度指数に適合しています。 DEF STAN 59/97 iss.3 type DF認定を取得しています。 このブーツは、スピンカップリングバックシェルとともに使用したり、適切な背面取り付け部があるコネクタで使用したりできます。. 特長と利点. ; 低煙低エミッション特性 ; 優れた密閉及び張力緩和性能 ; 絶縁耐力: 15 MV/m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。