絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • 3M(35)
  • ALPHA(63)
  • AMPHENOL(27)
  • BRAD(35)
  • BRADY(23)
  • Comfortable Electronic(COMF)(64)
  • ELPA(149)
  • GB[制御機器](28)
  • ROLINE(41)
  • RS PRO(222)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
  • VAN DAMME(26)
  • エスコ(26)
  • オーム電機(36)
  • ハーティング(36)
  • 日本モレックス(molex)(24)
  • 旭光電機工業(55)
  • 槌屋ヤック(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(276)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
冬季季節商品特集。この冬、必要なモノが全部ある。詳しくはこちら。

281件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)750幅(mm)13シリーズRTT750HR引張強度(N)888RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)210
  • スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルラップ HellermannTyton

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)3.5シリーズT30R引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
  • HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリータイプHAT工具シリーズHelawrapRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Helawrapケーブルカバー
  • HellermannTyton ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルマーカー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥589~税込¥648~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 結束バンドベース HellermannTyton, CL, CL8 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース HellermannTyton, CL, CL8

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1m

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    材質架橋ポリオレフィン色緑/黄シリーズTREDUX難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6シュリンク径(Φmm)2スリーブ長(m)1
  • HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥87,980税込¥96,778
    1袋(100個)
    欠品中
    材質PEEK長さ(mm)145幅(mm)3.4色グレータイプリリース不可シリーズPT2A引張強度(N)230動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
  • HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(50個)
    当日出荷
    固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性
  • HellermannTyton 354-02260 ホットメルトテープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 354-02260 ホットメルトテープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    仕様熱収縮チューブ及び形状用のHMT200A熱溶解性テープ. HMT200Aは、熱収縮スリーブや成形物と使用するために設計された熱溶解性の接着テープで、湿気が侵入しないように密閉できます。 この製品は、チューブ又は熱溶解性の形状の下で使用するように設計されています。. 湿気の侵入を防止するために加熱すると、熱溶解性テープが流動します。 熱収縮チューブ及び成形物 半透明 融点は+95 ℃以上です。 動作温度: -55 → +105 ℃材質EVA色クリア長さ(m)10動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 熱収縮ブーツ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮ブーツ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 4mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 4mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質架橋ポリオレフィン難燃性あり収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)12シュリンク径(Φmm)4
  • HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ナイロン MCT50Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ナイロン MCT50Rシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    材質金属検知可能ナイロン長さ(mm)200幅(mm)4.6色青タイプリリース不可シリーズMCT50R引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Iシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Iシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66幅(mm)2.5シリーズT18I引張強度(N)80RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Rシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5シリーズT18R引張強度(N)80RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)22
  • 結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド, ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド,

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:4mm 、 固定穴径:2.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ポリアミド 、 シリーズ:TY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 燃焼挙動:自消性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘラマンタイトン ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルマーカー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(200個)
    当日出荷
    仕様固定方法:クリップオン 、 レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z 、 最小ケーブル径:2.8mm 、 最大ケーブル径:3.8mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:5.6 mm 、 量:200 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • レリパウチ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レリパウチ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    狭小スペースでも使用できる袋レジン。仕上がりがコンパクトなため、狭い空間でもご使用いただけます。吸水率が低く、電気的特性も優れ、安定した絶縁性を発揮します。第三者試験機関に認定された、IPX8の防水性能を備えています。
    用途電気・通信工事インフラ材質主剤(黒色):エポキシ樹脂、硬化剤(淡黄色透明):プリアミン硬度82(23℃・JIS Z 2246)粘度配合:1000mPa・s(23℃・JIS K 6833)指触乾燥時間(分)20(23℃)使用環境温度上限(℃)110(JIS A 6024)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600 比較トラッキング指数(CTI) (理論値)
  • HellermannTyton 熱収縮パーツ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮パーツ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様(ブレークアウト数)1材質流体抵抗性エラストマー色黒収縮温度+135℃動作温度(℃)(Min)-75、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応接着面なし
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 3mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 10m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 3mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 10m

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1リール(10m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質架橋ポリオレフィン難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)3シュリンク径(Φmm)1スリーブ長(m)10
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 3mm, 収縮後 1mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 3mm, 収縮後 1mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質架橋ポリオレフィンシリーズHIS-3 BAG難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)200スリーブ径(Φmm)3シュリンク径(Φmm)1
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 1m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 1m

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
    材質架橋ポリオレフィンシリーズTREDUX難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)24シュリンク径(Φmm)8スリーブ長(m)1
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    適合CSA、SAE、UL認定、UL認定材質ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)16シュリンク径(Φmm)4接着面ありスリーブ長(m)1.2
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 5m

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1リール(5m)
    6日以内出荷
    材質PVC色黒シリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)3.2シュリンク径(Φmm)1.6スリーブ長(m)5
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(50個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)600幅(mm)7.6シリーズT120XM引張強度(N)535動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)175
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LDHシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LDHシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)395幅(mm)4.7色黒タイプダブルヘッドシリーズT50LDH引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50Rシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)203幅(mm)4.6色ナチュラルタイプリリース不可シリーズIT50R引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)44.5
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50R引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50ROSシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50ROSシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50ROS引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T50R HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T50R HRシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質PA 4.6長さ(mm)200幅(mm)4.6色ナチュラルシリーズT50R HR動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+130RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, PA 6.6 LR55シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, PA 6.6 LR55シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(25個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質PA 6.6長さ(mm)195幅(mm)4.7色赤シリーズLR55動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL180シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL180シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様RELリリース可能ケーブルタイ. この何度でも再利用可能なクイックリリースケーブルタイは、電気、HVAC、建築などの業界の用途に最適です。. 特長と利点 ; 取り外し可能で再利用可能 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 内部ギザ歯 ; 片手で開ける材質ナイロン 66長さ(mm)180幅(mm)6.5色黒タイプリリース可能シリーズREL180引張強度(N)150動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)46
  • HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T30R HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T30R HRシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質PA 4.6長さ(mm)150幅(mm)3.5色ナチュラルシリーズT30R HR動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
  • HellermannTyton 結束バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(50個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン T18Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン T18Rシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5色緑シリーズT18RRoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質46ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5色乳白使用温度範囲(℃)-40~130(常時)シリーズT18R HR結束径(Φmm)1.0~22適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ケーブルスリーブツール ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルスリーブツール

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PE (フック) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PE (フック)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質PA (ループ)、PE (フック)長さ(mm)200幅(mm)12.5シリーズTextie動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)60
  • HellermannTyton 712-10003 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 712-10003 ハーネステープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19色黒タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
電気部品