10ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,702件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池ケース 単4×4本 リード線付き GB[制御機器]電池ケース 単4×4本 リード線付きGB[制御機器]
97税込107
1個
5日以内出荷
単4電池4本用の電池ケースです。リード線仕様です。
電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付き GB[制御機器]電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付きGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
単3電池2本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、リード線も付いています。
電池ケース 単4×1本 リード線付き GB[制御機器]電池ケース 単4×1本 リード線付きGB[制御機器]
70税込77
1個
5日以内出荷
単4電池1本用の電池ケースです。リード線仕様です。
電池ケース 単3×3本 スイッチ・フタ・リード線付き GB[制御機器]電池ケース 単3×3本 スイッチ・フタ・リード線付きGB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
単3電池3本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。
熱収縮チューブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮チューブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
589税込648
1本ほか
翌々日出荷
E26変換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26変換ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
材質PBT質量(g)35定格電圧(V)AC100幅(cm)4口金E26長さ(cm)4定格消費電力(W)適合光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)5取扱説明書(1.22MB)
スピーカーコード 0.75mm? 10m 赤黒 極性判別用 オーム電機スピーカーコード 0.75mm? 10m 赤黒 極性判別用オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
色違いコードのため、「+」「-」を判別するのに便利です。
区分0.18mmx30芯、0.75mm2長さ(m)10
口金変換アダプター ELPA口金変換アダプターELPA
798税込878
1個
当日出荷
口金17mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
口金E26→E17
電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。トラスコ品番214-3291材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100.0定格電圧(V)300許容電流(A)(30℃)6.3AWG24.0芯数2.0仕上外径(mm)4.2
スプリングソケット 東西電気産業スプリングソケット東西電気産業
329税込362
1個
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)定格1A300V口金G13
電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1007/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1007/2A LF”(100m)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間
クサリ 40W×1用 共和化学工業所クサリ 40W×1用共和化学工業所
5,798税込6,378
1箱(30m)
翌日出荷から翌々日出荷
蛍光灯等を吊るします
用途40W1灯用内径(Φmm)37×9太さ(mm)2.6
クサリ 20W用 共和化学工業所クサリ 20W用共和化学工業所
2,898税込3,188
1箱(30m)
翌々日出荷
蛍光灯等を吊るします
材質内径(Φmm)20×5表面処理ユニクロメッキ太さ(mm)1.4
コントローラーリンクケーブル 坂東電線コントローラーリンクケーブル坂東電線
28,980税込31,878
1本(100m)
5日以内出荷
高速伝送用に設計されたシールド付のツイストペア線です。オムロン株式会社で使用される大容量通信ネットワーク専用ケーブルです。
用途FAコンピュータやPLC(プログラマブルロジックコントローラー)間のデータ伝送サイズ0.5SQ耐電圧AC1000材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン芯数2芯仕上外径(mm)7シールド編組シールドシース色導体構成(本/mm)7/0.32絶縁体外径(mm)2.3絶縁抵抗1000以上(MΩ/km)(at20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm パネルマウント ジャックソケット RS PRORS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm パネルマウント ジャックソケットRS PRO
379税込417
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = ジャックソケット接続方向 = アングル結線方法 = はんだタグ表面処理:コンタクト = 金めっき定格電流 = 5Aハウジング材質 = ナイロン色 = 黒コンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
139税込153
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
189税込208
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2477セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2477セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池クリップ 1 表面実装 RS PRORS PRO 電池クリップ 1 表面実装RS PRO
27税込30
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 表面実装RS PRO
189税込208
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
109税込120
1個
欠品中
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池クリップ 1 表面実装 RS PRORS PRO 電池クリップ 1 表面実装RS PRO
25税込28
1個
欠品中
仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 12mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
Nコネクタその他 トーコネ(旧:東洋コネクター)Nコネクタその他トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Nコネクタのその他です。
用途NP-H-10DFB用フレア工具、ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてクランプが入らないので、この製品を使用してシースを広げてからクランプを装着します。トラスコ品番475-2245材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ステンレスコネクタ形状Nコネクタ適合電線10D-FBE/EM-10D-FB/10D-SFAERoHS指令(10物質対応)対応
Mコネクタストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)Mコネクタストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Mコネクタのストレートプラグです。
用途200MHz以下の周波数帯でよく使われています。中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります。材質中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付けコネクタ形状Mコネクタ取付け方法中心:半田/外部:半田RoHS指令(10物質対応)対応
E17-06(公団用) 旭光電機工業E17-06(公団用)旭光電機工業
599税込659
1個
9日以内出荷
全長(mm)40(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
E17耳付レセップ白1.5mコード付 旭光電機工業E17耳付レセップ白1.5mコード付旭光電機工業
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
全長(mm)38(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ27RoHS指令(10物質対応)対応
E26小モーガルソケット(丸金ブタ付) 旭光電機工業E26小モーガルソケット(丸金ブタ付)旭光電機工業
999税込1,099
1個
12日以内出荷
全長(mm)60(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ37.5RoHS指令(10物質対応)対応
E12中豆レセップ 旭光電機工業E12中豆レセップ旭光電機工業
229税込252
1個
7日以内出荷
全長(mm)22(ガラス球)クロ口金E12ガラス球径(mm)Φ19RoHS指令(10物質対応)対応
E12-01中豆レセップ 旭光電機工業E12-01中豆レセップ旭光電機工業
729税込802
1個
12日以内出荷
全長(mm)27(ガラス球)ホワイト口金E12ガラス球径(mm)Φ21RoHS指令(10物質対応)対応
E11ハロゲンソケット 旭光電機工業E11ハロゲンソケット旭光電機工業
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
全長(mm)23.5(ガラス球)ホワイト口金E11ガラス球径(mm)Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル Broadcom, 1コア ポリエチレン(PE) 黒 BROADCOM光ケーブル Broadcom, 1コア ポリエチレン(PE) 黒BROADCOM
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 1m伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 1060μm芯数 = 1外被色 = 黒ケーブル構造 = シンプレックス動作温度 Max = +85℃減衰 = 0.27 dB/m℃最小曲げ半径 = 35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル Broadcom, 1コア ポリエチレン(PE) 黒 BROADCOM光ケーブル Broadcom, 1コア ポリエチレン(PE) 黒BROADCOM
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 100m伝播モード = シングルモード終端処理 = 未処理終端コア直径 = 1mm芯数 = 1外被色 = 黒ケーブル構造 = シンプレックス減衰 = 150-270 dB/km @ 660 nmシリーズ = HFBRNRoHS指令(10物質対応)対応
引掛形15Aプラグ付コードセット アメリカン電機引掛形15Aプラグ付コードセットアメリカン電機
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
15A定格、NEMA L6-15の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3124Nまたは3124Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形2P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子R2-4×3ヶ付
パワークランプ 終端抵抗コネクタ 3Mパワークランプ 終端抵抗コネクタ3M
1,498税込1,648
1個
当日出荷
抵抗器を内蔵したコンパクトな設計です。テスタープローブによる通信確認が可能です。
用途省配線システムトラスコ品番199-9194材質PBT、ナイロン、銅合金、抵抗器定格電力(W)1/2定格電圧(V)AC/DC:7プローブ2.0mmMAX周囲温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインケーブルグランド クイックコネクトプッシュインケーブルグランドクイックコネクト
3,298税込3,628
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮します。
極数1使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃保護等級IP66 - IP68 (5 bar 30分)RoHS指令(10物質対応)対応
IR LED 950nm 55mW 1袋 10個入 OSRAMIR LED 950nm 55mW 1袋 10個入OSRAM
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、黒色エポキシパッケージに収納されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)、安全性とセキュリティ、CCTV、煙検知器などに使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
仕様●ピーク波長:950nm●放射束:55mW●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:SFH●コード番号:224-9988アズワン品番65-7248-85
Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズOPTO SUPPLY
639税込703
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
MPDリード0.2m TOKISTARMPDリード0.2mTOKISTAR
899税込989
1台
6日以内出荷
マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
電気部品