11ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,694件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ケーブル Broadcom, 1コア ポリエチレン(PE) 黒 BROADCOM光ケーブル Broadcom, 1コア ポリエチレン(PE) 黒BROADCOM
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 100m伝播モード = シングルモード終端処理 = 未処理終端コア直径 = 1mm芯数 = 1外被色 = 黒ケーブル構造 = シンプレックス減衰 = 150-270 dB/km @ 660 nmシリーズ = HFBRNRoHS指令(10物質対応)対応
IR LED 950nm 55mW 1袋 10個入 OSRAMIR LED 950nm 55mW 1袋 10個入OSRAM
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、黒色エポキシパッケージに収納されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)、安全性とセキュリティ、CCTV、煙検知器などに使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
仕様●ピーク波長:950nm●放射束:55mW●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:SFH●コード番号:224-9988アズワン品番65-7248-85
リード線加工 チップLED 1608 5本入 LLDシリーズ 共立電子産業リード線加工 チップLED 1608 5本入 LLDシリーズ共立電子産業
559税込615
1袋(5本)
10日以内出荷
LEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。
仕様●LEDサイズ:1608(0603)●発光色:黄●VF:2.0V●IF:10mA●線径:0.1mm●長さ:20cm●アノード:赤色(ポリウレタン銅線の色)●カソード:茶色(ポリウレタン銅線の色)●※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。●※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-69
Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズOPTO SUPPLY
639税込703
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
MPDリード0.2m TOKISTARMPDリード0.2mTOKISTAR
899税込989
1台
6日以内出荷
マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
MPD中間リード TOKISTARMPD中間リードTOKISTAR
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブル ハーティングセンサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブルハーティング
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント 種別:プラグアズワン品番65-1652-41
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(少量パック) TRUSCO防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(少量パック)TRUSCO
7,598税込8,358
1パック(10個)
当日出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
ショップライン引掛シーリングN95 Panasonic(パナソニック)ショップライン引掛シーリングN95Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホワイト
KIV万力型アース(ボディーアース専用) エスコKIV万力型アース(ボディーアース専用)エスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷から8日以内出荷
万力は軽量化を実現 さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。
硬質塩ビ棒 泰和電気工業硬質塩ビ棒泰和電気工業
999税込1,099
1本
32日以内出荷
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
材質硬質塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 熱収縮パーツ DEUTSCHDeutsch 熱収縮パーツDEUTSCH
669税込736
1個ほか
7日以内出荷
Cable marker LSZH ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Cable marker LSZHヘラマンタイトン(旧:タイトン)
24,980税込27,478
1リール(120個)ほか
7日以内出荷
シリーズTIPTAGRoHS指令(10物質対応)対応
Assembly Sucoflex 126 Sma Male HUBER & SUHNERAssembly Sucoflex 126 Sma MaleHUBER & SUHNER
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様Huber : Suhner Sucoflex 126E同軸ケーブルアセンブリ. Huber : Suhnerの高品質で柔軟性の高いマイクロ波ケーブルアセンブリシリーズです。SucoFlex 126E同軸ケーブルアセンブリは、最大26.5 GHzの最高性能を提供できるように設計されています。特定のテスト及び測定用途や防衛システムなど、電気的安定性及び低損失が求められる用途に最適です。SucoFlex 126Eケーブルアセンブリは、優れた耐薬品性及び耐摩耗性の青色PURアウタジャケットを備えていて、ほとんどの過酷な環境で優れた保護を提供します。各種長さ及びコネクタタイプの高品質マイクロ波ケーブルアセンブリを用意しています。. 特長と利点. 最大26.5 GHz 優れた反射減衰量 低損失 耐薬品性及び耐摩耗性PURアウタジャケット 広い動作温度範囲 -40 ℃ ~ +85 ℃. 用途. テスト / 測定 防衛システムタイプ【同軸】RF、【導体ストランド】スタンダード断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-40~+85
Cat6aケーブル RS PRO S/FTP RS PROCat6aケーブル RS PRO S/FTPRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(シース)LSZHシールドS/FTPRoHS指令(10物質対応)対応
Cable Assy RG223 SMA to N type AtemCable Assy RG223 SMA to N typeAtem
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1 TelegartnerBNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1Telegartner
4,798税込5,278
1巻(1.5m)
翌々日出荷
仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
FC Singlemode OS1 Pigtail RS PROFC Singlemode OS1 PigtailRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:白シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
DF11 Harness Socket Contact RS PRODF11 Harness Socket ContactRS PRO
2,598税込2,858
1袋(5個)
翌々日出荷
5m ST/ST 62.5/125 duplex RS PRO5m ST/ST 62.5/125 duplexRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG59 RADIALLCABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG59RADIALL
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Binder アクチュエータ/センサーケーブル BINDER(ビンダー)Binder アクチュエータ/センサーケーブルBINDER(ビンダー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex フレキシブルコンジット 亜鉛めっき鋼  S ADAPTAFLEXAdaptaflex フレキシブルコンジット 亜鉛めっき鋼 SADAPTAFLEX
9,998税込10,998
1リール(10m)
7日以内出荷
仕様呼び径 = 16mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = コーティングなし内径 = 13mm外径 = 16mm長さ = 10mIP レーティング = IP40動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃最小曲げ半径 = 35 mmシリーズ = SRoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex フレキシブルコンジット PVC  XF Xtraflex ADAPTAFLEXAdaptaflex フレキシブルコンジット PVC XF XtraflexADAPTAFLEX
9,798税込10,778
1リール(10m)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット ストレート 黒 ナイロン 66 ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット ストレート 黒 ナイロン 66ADAPTAFLEX
2,898税込3,188
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット 90° エルボー 銀 スチール ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット 90° エルボー 銀 スチールADAPTAFLEX
13,980税込15,378
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 多芯ケーブル シールド無 ALPHAAlpha Wire 多芯ケーブル シールド無ALPHA
28,980税込31,878
1リール(30m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
DYMO 熱収縮チューブ ポリオレフィン ダイモDYMO 熱収縮チューブ ポリオレフィンダイモ
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Erem by Weller ワイヤカッター Erem by WellerErem by Weller ワイヤカッターErem by Weller
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
CK ワイヤーストリッパー CK(C.K TOOLS)CK ワイヤーストリッパーCK(C.K TOOLS)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Binder ロボットケーブル 26 AWG BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 26 AWGBINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
芯数3コンタクト数【コネクタA】3シース色断面積(mm2)0.14コネクタB未処理終端
Binder ロボットケーブル 22 AWG  763シリーズ BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 22 AWG 763シリーズBINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
シース色断面積(mm2)0.34コネクタB未処理終端
Belden ロボットケーブル 22 AWG BELDENBelden ロボットケーブル 22 AWGBELDEN
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
長さ(m)2材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数3コンタクト数【コネクタA】3シース色コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 茶  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 茶 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
29,980税込32,978
1リール(30m)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire ケーブルグランド  in NPT 自消性 ロックナット付き ALPHAAlpha Wire ケーブルグランド in NPT 自消性 ロックナット付きALPHA
5,398税込5,938
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire ETFE電線 30.5m ALPHAAlpha Wire ETFE電線 30.5mALPHA
18,980税込20,878
1リール(30m)
7日以内出荷
Cat5 Lanケーブル Harting U/FTP 緑 ハーティングCat5 Lanケーブル Harting U/FTP 緑ハーティング
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Cat5 Lanケーブル Harting SF/UTP ツイストペア 黒 ハーティングCat5 Lanケーブル Harting SF/UTP ツイストペア 黒ハーティング
16,980税込18,678
1リール(20m)ほか
7日以内出荷
Amphenol ケーブルプロテクトスリーブ, 材質:ネオプレーン 黒 AMPHENOLAmphenol ケーブルプロテクトスリーブ, 材質:ネオプレーン 黒AMPHENOL
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = Sealing Sleeve接着面 = なし材質 = ネオプレーンブレークアウト数 = 7色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
電気部品