15ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,702件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球ガード プラ ベークソケット用 オーム電機電球ガード プラ ベークソケット用オーム電機(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
プロソケット・架設用ソケットと合わせて使う電球ガードです。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)118×132
125V/6A 引掛シーリング (傾斜天井用) エスコ125V/6A 引掛シーリング (傾斜天井用)エスコ
6,690税込7,359
1個
欠品中
エスコ品番EA940CE-144
250V/6A レセップ (E26口金) エスコ250V/6A レセップ (E26口金)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-71関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.28MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
E 26口金 電球用ソケット エスコE 26口金 電球用ソケットエスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-43
BA-15D 電球用ソケット(耐震型) エスコBA-15D 電球用ソケット(耐震型)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-41
AC125V/6A ソケットアダプター エスコAC125V/6A ソケットアダプターエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-20
250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金/プルスイッチ) エスコ250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金/プルスイッチ)エスコ
1,060税込1,166
1個
欠品中
エスコ品番EA940C-112関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.27MB)
250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金) エスコ250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-102関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.23MB)
250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金) エスコ250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-101関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.2MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.07MB)
125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AE-13
木ネジ 32mm ELPA木ネジ 32mmELPA
151税込166
1個
当日出荷
サイズ:約Φ3.1×32mm 入数:15本入
サイズ(mm)約Φ3.1×32
木ネジ 25mm ELPA木ネジ 25mmELPA(1件のレビュー)
132税込145
1パック(20本)
当日出荷
サイズ:約Φ3.1×25mm 入数:20本入
サイズ(mm)約Φ3.1×25
電池BOXセット ELPA電池BOXセットELPA
701税込771
1個
4日以内出荷
豆電球と電池ボックスがセットになっています。
電池BOX 3×2SW ELPA電池BOX 3×2SWELPA
399税込439
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
電池BOX 1×1SW ELPA電池BOX 1×1SWELPA
635税込699
1個
翌々日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
ムギ球 赤 ELPAムギ球 赤ELPA
245税込270
1袋(2個)
翌々日出荷
定格:2.5V 入数:2個 カラー:レッド
仕様電池2本用定格2.5Vケーブル長(cm)20
タイヤ35mm2個入 ELPAタイヤ35mm2個入ELPA(1件のレビュー)
417税込459
1個
翌々日出荷
タイヤ径35mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
サーク用 クサリ ELPAサーク用 クサリELPA
227税込250
1個
翌々日出荷
用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
コード付LEDΦ5mm白 ELPAコード付LEDΦ5mm白ELPA
512税込563
1個
当日出荷
3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ホワイト
コードセット50CM ELPAコードセット50CMELPA
1,518税込1,670
1個
翌々日出荷
電球は60W以下のものをご使用ください。
コード長さ(cm)50
コードセット100 ELPAコードセット100ELPA
1,422税込1,564
1個
翌々日出荷
電球は60W以下のものをご使用ください。
4分配コード 15A ELPA4分配コード 15AELPA
1,328税込1,461
1個
当日出荷
差込口を4個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。 プラグ部は、スイングプラグを採用。
コード長さ(cm)21ダークグレー質量(g)210電流(A)15定格125V 15A 合計1500Wまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×50口数4
2M片P付12A ELPA2M片P付12AELPA
949税込1,044
1個
当日出荷
定格:125V 12A 全長:2m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
コード長さ(m)2電流(A)12
ビニールコード2M ELPAビニールコード2MELPA
919税込1,011
1個
翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)2
チャイムコード15M ELPAチャイムコード15MELPA
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)15
パネルコネクター ハギテックパネルコネクターハギテック
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
パネルやボックス向けのチューブ端末処理用キャップです。 ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。 チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。 RoHS対応品です。
用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。材質真鍮(LCD材)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 シャーシ RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 シャーシRS PRO
319税込351
1個
翌々日出荷
RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングRS Pro のこの電池ホルダは、電池駆動機器に挿入するための単三電池 1 本を収容しています。Coil スプリングコンタクトはニッケルめっきスチール製で、ボディは黒のポリプロピレン( PP )製で、耐久性と化学薬品や衝撃に対する耐性があります。 このホルダの寸法は、 57.2 ( L ) x 16.4 ( W ) x 14.8 mm ( D )です。終端処理されていないリード 2 本(黒と赤の 1 本)が付属しています。これらのリードは、はんだ付け又は圧着により、他のワイヤや回路基板に接続できます。汎用性を高めるために、フェルールやプレススタッドバッテリコンタクトなど、 2 つの異なる端子に接続することもできます。また、ベースに穴が開けてあり、シャーシに簡単に取り付けることができます。 RS Pro 製品に属しており、安全性がテストされており、国際的な静電気制御基準に適合しています。この電池ホルダーは、玩具や、単三電池 1 本を必要とするその他のデバイスで一般に使用されています。特長と利点.単三電池 1 本用の電池ホルダー .寸法: 57.2 mm (長さ) x 16.4 mm (幅) X 14.8 mm ( D ) .ニッケルめっきスチール製 Coil スプリング Terminal Contact .黒ポリプロピレン( PP )ボディ .色分けされた終端処理されていないリード 2 本 .シャーシマウントには、ベースに 3 つの取り付け穴があります . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 57.2 x 16.4 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PPリード長 = 150mm接点材質 = ニッケルめっき鋼
RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリードRS PRO
819税込901
1個
7日以内出荷
安全バッテリホルダは、 D サイズ x 4 セルに適合し、リード線 150 mm を備えていますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 143 x 96 x 39mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 RS PRORS PRO 電池ホルダ 1RS PRO
119税込131
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製ボタン電池ホルダは CR2032 バッテリに適し、寸法は 28.6 7 4.7 mm です。特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 28.6 x 7 x 4.7mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 8 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 8 ワイヤーリードRS PRO
359税込395
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リード線が 150 mm の単 形電池に適しており、寸法は 57.8 63 28.5 mm です。特長と利点 0.6mm 65C スプリングワイヤ PP 樹脂ホルダー セル数 :8. ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 8マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57.8 x 63 x 28.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
丸型レセップ(磁器製) エスコ丸型レセップ(磁器製)エスコ
555税込611
1個
翌日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E26定格容量6A・300V取付ピッチ(mm)50サイズ(mm)63×45ねじ穴(Φmm)5
10 ft Mini DisplayPort to DisplayPort Ca StarTech.com10 ft Mini DisplayPort to DisplayPort CaStarTech.com
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:Mini-DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort長さ(m)3材質(シース)PVCシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプDisplayPort
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン T18Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン T18Rシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5シリーズT18RRoHS指令(10物質対応)対応
カットソー替刃 エスコカットソー替刃エスコ
1,550税込1,705
1枚
4日以内出荷
木材やプラスチックの切断に使われる10mm×30mmカットソー替刃。対応機種:EOH183。
刃長(mm)30刃幅(mm)10対応機種EOH183
レリパウチ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レリパウチヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1箱(10枚)
6日以内出荷
狭小スペースでも使用できる袋レジン仕上がりがコンパクトなため、狭い空間でもご使用いただけます。吸水率が低く、電気的特性も優れ、安定した絶縁性を発揮します。第三者試験機関に認定された、IPX8の防水性能を備えています。
用途電気・通信工事インフラ材質主剤(黒色):エポキシ樹脂、硬化剤(淡黄色透明):プリアミン硬度82(23℃・JIS Z 2246)粘度配合:1000mPa・s(23℃・JIS K 6833)指触乾燥時間(分)20(23℃)使用環境温度上限(℃)110(JIS A 6024)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600 比較トラッキング指数(CTI) (理論値)
砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd CREE砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcdCREE
80税込88
1個
5日以内出荷
優れた光出力により、太陽光下での優れた視認性と信頼性の高い性能を提供します。 長期間にわたって極めて安定した光出力を提供します。 高度な光学グレードのエポキシで作られており、屋外信号および標識用途で優れた高温・高耐湿性能を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.21MB)
青色1WLED BROADCOM青色1WLEDBROADCOM
749税込824
1個
5日以内出荷
10ルーメン
関連資料(0.71MB)
パネル用LED取付ブラケット 青 MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット 青MAC8(マックエイト)
81税込89
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用 LEDソケット(Φ5用)黒(10個入) MAC8(マックエイト)パネル用 LEDソケット(Φ5用)黒(10個入)MAC8(マックエイト)
2,698税込2,968
1袋
5日以内出荷
ネジ締めトルク2kgf.cm以下でご使用ください。 LEDの足は4.0~5.0mmにカットしてください。 ナット・ワッシャー入り
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用LED取付ブラケット 赤 MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット 赤MAC8(マックエイト)
81税込89
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気部品