18ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,702件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EM-KIC耐燃性架橋ポリエチレン電線 KHDEM-KIC耐燃性架橋ポリエチレン電線KHD
9,398税込10,338
1巻
9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。定格電圧(V)600芯数1
HB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線 KHDHB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線KHD
35,980税込39,578
1巻
9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。定格電圧(V)600芯数1
アースコード5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アースコード5mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
599税込659
1個
4日以内出荷
本体質量(g)99寸法(幅Wmm×長さLm)3×5色(本体)グリーン/イエローコード種類VSF 1.25(mm2)
単4×3スイッチ付き電池ボックス エレキット単4×3スイッチ付き電池ボックスエレキット
399税込439
1個
11日以内出荷
自由度の高い便利な電池ボックス★スイッチ付き、フタ付きで使いやすい単四電池3本用の電池ボックスです。★リード線付きで配線の手間を省略しました。★リード線長が25cmあるため電池ボックス配置の自由度が上がります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×63×16使用電池単4形×3本定格電流(mA)300
熱収縮パーツ/防水キャップ、分岐管 セルパック熱収縮パーツ/防水キャップ、分岐管セルパック
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から翌々日出荷
SEHは熱収縮タイプのケーブル分岐管です。 内面に塗布した接着剤により強い接着力を発揮しますので、テーピングを必要とせず防水性能を得ることができます。本体は架橋ポリオレフィンを使用しており、耐候性に優れています。2芯から5芯までのバリエーション、1kV以下の ケーブル分岐管に適用します。
種別熱収縮ケーブルキャップ材質架橋ポリオレフィン有効期限保管:5~10年(保管環境により変わります)
熱収縮パーツ/防水キャップ、分岐管 セルパック熱収縮パーツ/防水キャップ、分岐管セルパック
369税込406
1個
翌日出荷から3日以内出荷
SKHは熱収縮タイプのケーブルキャップです。内面に塗布した接着剤が過熱により溶けてケーブルに強い接着力を発揮し、防水性能を有します。ケーブル端部の防水防湿気密性の保持に、またはパイプにも適合し、優れた耐候性と機械的強度で設備を保護します。電気特性、耐薬品性、防水性、耐紫外線性に優れる耐寒性、低温作業に優れるチューブは腐食やカビ細菌に浸食されませんRoHS2.0適合ハロゲンフリー
種別熱収縮ケーブルキャップ材質架橋ポリオレフィン有効期限保管:5~10年(保管環境により変わります)
EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)
1,798税込1,978
1袋(100個)
翌々日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7531材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型極数7寸法A(mm)15定格電流(A)3寸法B(mm)20絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間
PHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)PHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.0mmピッチ。トラスコ品番413-8376材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型極数7寸法A(mm)12定格電流(A)2寸法B(mm)15.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
クサリ 共和化学工業所クサリ共和化学工業所
8,298税込9,128
1箱(30m)
翌々日出荷
蛍光灯等を吊るします
材質表面処理ユニクロメッキ
クサリ 40W×2用 共和化学工業所クサリ 40W×2用共和化学工業所
23,980税込26,378
1箱(30m)
翌々日出荷
蛍光灯等を吊るします
用途40W2灯用材質ステンレス内径(Φmm)37×9太さ(mm)3.2
クサリ 110W用 共和化学工業所クサリ 110W用共和化学工業所
8,198税込9,018
1箱(30m)
翌々日出荷
蛍光灯等を吊るします
用途110W用材質内径(Φmm)37×9表面処理ユニクロメッキ太さ(mm)3.2
サンドペーパー (EA809XV-1用) エスコサンドペーパー (EA809XV-1用)エスコ
460税込506
1箱(3枚)
翌日出荷
【EA809XV-1用】サンドペーパー。紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。マジック式。
粒度#240寸法(mm)95×95(デルタ型)
RS PRO レベルセンサ ケーブル RS PRORS PRO レベルセンサ ケーブルRS PRO
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ = レベルセンサ実装タイプ = ケーブル取り付けスイッチ出力 = 2線本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 5m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃最大DC電圧 = 28V電流 Max = 23 mA最大圧力 = 0.25バール併用可能製品 = 水、オイル、液体インターフェイス = ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO レベルセンサ ケーブル RS PRORS PRO レベルセンサ ケーブルRS PRO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
仕様検出タイプ = レベルセンサ実装タイプ = ケーブル取り付けスイッチ出力 = 2線本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 3m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃最大DC電圧 = 28V電流 Max = 23 mA最大圧力 = 0.1バール併用可能製品 = 水、オイル、液体インターフェイス = ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルマーカー ナチュラル RS PRORS PRO ケーブルマーカー ナチュラルRS PRO
10,980税込12,078
1袋(250個)
7日以内出荷
RS PRO V4
仕様固定方法 = ケーブルタイレジェンド = Blank最大ケーブル径 = 4.8mm色 = ナチュラル長さ = 65mm幅 = 19 mm材質 = ナイロン 66併用可能製品 = ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドアダプタ RS PRO RS PROケーブルグランドアダプタ RS PRORS PRO
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様外ネジ径 = M25内ネジ径 = M20材質 = ナイロン 66タイプ = リデューサねじの呼び = M25 → M20色 = 黒代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドアダプタ RS PRO RS PROケーブルグランドアダプタ RS PRORS PRO
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様外ネジ径 = M20内ネジ径 = M16材質 = ナイロン 66タイプ = リデューサねじの呼び = M20 x 1.5mm色 = グレー代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドアダプタ RS PRO RS PROケーブルグランドアダプタ RS PRORS PRO
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様外ネジ径 = M20内ネジ径 = M16材質 = ナイロン 66タイプ = リデューサねじの呼び = M20 x 1.5mm色 = 黒代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドアダプタ RS PRO RS PROケーブルグランドアダプタ RS PRORS PRO
3,500税込3,850
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様外ネジ径 = M16内ネジ径 = M20材質 = ナイロン 66タイプ = 収納ねじの呼び = M16 x 1.5mm色 = グレー代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルマーカー ナチュラル RS PRORS PRO ケーブルマーカー ナチュラルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(250個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイ / マーカー、ナイロン 66 製. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするこの結束バンドには、マーカーペンで書き込み可能なマーカースペースや識別ステッカーの貼り付けに使用するマーカースペースが組み込まれています。そのため、この汎用結束バンドを使用すると、ケーブル束を順番に維持できるだけでなく、簡単に選択したりメンテナンスしたりできます。 RS Pro ナイロン結束バンドには、 . ; 812-1543 812-1543 は 270 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1546 812-1546 は 200 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1540 812-1540 は、 130 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1559 812-1559 は 110 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1552 812-1552 は、 300 x 4.8 mm のケーブルタイです. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2. 同時にケーブルの結束と識別が可能. 平らな部分に簡単に書き込み可能. 用途. ケーブルタイは、ケーブルを使用するほとんどの用途で使用できます。個別のケーブルを固定する場合も、関連する個別のケーブルを結束する場合も、結束バンドはすばやく効果的にケーブルを管理するアクセサリです。 また、結束バンドが有用な場合に、ケーブル関連以外の用途で固定具として使用することもできます。このケーブルマーカーと結束バンドハイブリッドには、バンドルされたケーブルを識別するための追加アクセサリが不要な点で、標準のケーブルタイよりも利点があります。一般的な用途: . IT ハードウェア管理とサーバ . 産業機械 .オフィスおよび家庭用機器. これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。 RS Pro は、ケーブル及びケーブルアクセサリ向けに、お客様のニーズに適合するソリューションを提供します。RS では、固定具からコネクタまで、お客様が成功するために必要な専門家や日常的な製品を幅広く提供しています。
仕様固定方法 = ケーブルタイレジェンド = Blank色 = ナチュラル長さ = 110mm幅 = 2.5 mm材質 = ナイロン 66代表規格 = cULus E97527, RoHS対応, UL, UL94 V-2kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルマーカー ナチュラル RS PRORS PRO ケーブルマーカー ナチュラルRS PRO
2,498税込2,748
1袋(250個)
7日以内出荷
Marking surface is 28 x 7.8 mm. RS Pro ケーブルタイ / マーカー、ナイロン 66 製. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするこの結束バンドには、マーカーペンで書き込み可能なマーカースペースや識別ステッカーの貼り付けに使用するマーカースペースが組み込まれています。そのため、この汎用結束バンドを使用すると、ケーブル束を順番に維持できるだけでなく、簡単に選択したりメンテナンスしたりできます。ナイロン 66 製の結束バンドは、 Durable でマーキング表面の面積は 28 x 7.8 mm です。 RS Pro ナイロン結束バンドには、 . ; 812-1543 812-1543 は 270 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1546 812-1546 は 200 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1540 812-1540 は、 130 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1559 812-1559 は 110 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1552 812-1552 は、 300 x 4.8 mm のケーブルタイです. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2. 同時にケーブルの結束と識別が可能. 平らな部分に簡単に書き込み可能. 用途. ケーブルタイは、ケーブルを使用するほとんどの用途で使用できます。個別のケーブルを固定する場合も、関連する個別のケーブルを結束する場合も、結束バンドはすばやく効果的にケーブルを管理するアクセサリです。 また、結束バンドが有用な場合に、ケーブル関連以外の用途で固定具として使用することもできます。このケーブルマーカーと結束バンドハイブリッドには、バンドルされたケーブルを識別するための追加アクセサリが不要な点で、標準のケーブルタイよりも利点があります。一般的な用途: . IT ハードウェア管理とサーバ . 産業機械 .オフィスおよび家庭用機器. これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。 RS Pro は、ケーブル及びケーブルアクセサリ向けに、お客様のニーズに適合するソリューションを提供します。RS では、固定具からコネクタまで、お客様が成功するために必要な専門家や日常的な製品を幅広く提供しています。
仕様固定方法 = ケーブルタイレジェンド = Blank色 = ナチュラル長さ = 130mm幅 = 2.5 mm材質 = ナイロン 66併用可能製品 = ケーブルkgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
49税込54
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
52税込57
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
3,398税込3,738
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 16.2 x 14.7 x 5.9mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
139税込153
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
4,698税込5,168
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 32.8 x 23.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
199税込219
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1620セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 16mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
12,980税込14,278
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1620セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 16mm寸法 = 23.0 x 19.0 x 3.8mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
82税込90
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
4,498税込4,948
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 32 x 21.4 x 4.5mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 表面実装RS PRO
169税込186
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 表面実装RS PRO
5,198税込5,718
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 32 x 21.44 x 2.1mm接点タイプ = 板バネ接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
119税込131
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
6,198税込6,818
1セット(70個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 23.2 x 21.5 x 5.8mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 表面実装RS PRO
209税込230
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1632セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 16mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 表面実装RS PRO
9,998税込10,998
1セット(70個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1632セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 16mm寸法 = 24 x 16 x 5.5mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
289税込318
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 11.6mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
19,980税込21,978
1セット(110個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 11.6mm寸法 = 14.75 x 13.94 x 11.99mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 表面実装RS PRO
179税込197
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 表面実装RS PRO
6,698税込7,368
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm寸法 = 36 x 16 x 7.5mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
電気部品