2,756件中 721~760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭光電機工業E17-13BE17耳付ソケット黒
RoHS
全長(mm)38 (ガラス球)クロ 口金E17 ガラス球径(mm)Φ27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
8日以内出荷

旭光電機工業E39ーE26変換アダプター
RoHS
仕様(変換方向)E39→E26 材質セラミック 全長(mm)50 口金E39 ガラス球径(mm)Φ47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

旭光電機工業防水リングE17用
RoHS
(ガラス球)クロ 口金E17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
8日以内出荷

全長(mm)42 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
12日以内出荷

全長(mm)45 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷

旭光電機工業E17-06(公団用)
RoHS
全長(mm)40 (ガラス球)ホワイト 口金E17 ガラス球径(mm)Φ25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
9日以内出荷

旭光電機工業E17-E17変換アダプター
RoHS
全長(mm)53 (ガラス球)ホワイト 口金E17 ガラス球径(mm)Φ24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

旭光電機工業E26-E11変換アダプター
RoHS
全長(mm)51 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
12日以内出荷

旭光電機工業HS-300-200E (G5.3・GX5.3)
RoHS
材質セラミック 口金(適合)GY5.3/GX5.3 取付ピッチ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

全長(mm)38 (ガラス球)ホワイト 口金E17 ガラス球径(mm)Φ27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

全長(mm)42 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
12日以内出荷

全長(mm)51 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
12日以内出荷

旭光電機工業ソケット(白)
RoHS
全長(mm)46 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
12日以内出荷

旭光電機工業E39-E11変換アダプター
RoHS
全長(mm)52 (ガラス球)ホワイト 口金E39 ガラス球径(mm)Φ44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
13日以内出荷

旭光電機工業ES26-04 E26 黒ゴムソケット
RoHS
全長(mm)54 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
12日以内出荷

全長(mm)46 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷

旭光電機工業E12-01中豆レセップ
RoHS
全長(mm)27 (ガラス球)ホワイト 口金E12 ガラス球径(mm)Φ21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
12日以内出荷

旭光電機工業E10小豆レセップ
RoHS
全長(mm)18 (ガラス球)クロ 口金E10 ガラス球径(mm)Φ15.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
8日以内出荷

全長(mm)42 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
6日以内出荷

全長(mm)54 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
12日以内出荷

全長(mm)45 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷

旭光電機工業キーレスソケット黒E26
RoHS
全長(mm)56 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ38.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
11日以内出荷

旭光電機工業E11ハロゲンソケット
RoHS
全長(mm)23.5 (ガラス球)ホワイト 口金E11 ガラス球径(mm)Φ20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

全長(mm)47 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ32.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
12日以内出荷

旭光電機工業ES26-05-66 ゴム66ソケット
RoHS
全長(mm)54 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
12日以内出荷

全長(mm)46 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

全長(mm)46 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

全長(mm)47 (ガラス球)クロ 口金E26 ガラス球径(mm)Φ32.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
10日以内出荷

HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 10m伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 1060μm芯数 = 1外被色 = 黒ケーブル構造 = デュプレックス動作温度 Max = +85℃減衰 = 0.27 dB/m℃最小曲げ半径 = 35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 500m伝播モード = シングルモード終端処理 = 未処理終端コア直径 = 1.06mm芯数 = 2外被色 = 黒ケーブル構造 = デュプレックス減衰 = 0.23 dB/mシリーズ = HFBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 100m伝播モード = シングルモード終端処理 = 未処理終端コア直径 = 1mm芯数 = 1外被色 = 黒ケーブル構造 = シンプレックス減衰 = 150-270 dB/km @ 660 nmシリーズ = HFBRN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

CR2032及びBR2032 (O 20 x 3.2 mm)コイン電池に最適です。 基板上のフットプリントを最小限に抑える縦型です。
仕様電池タイプ = CR2016、CR2025、CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 22.9 x 6.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

CR1225 / BR1225 (O12.5 x 2.5 mm)コイン電池に適しています。 薄型
仕様電池タイプ = CR1216, CR1225セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 13.2 x 3.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PVCシールド・スズめっき軟銅線接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac導体材質 = Cu-Be / 金℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 914mm外被色 = 青動作温度 Max = +105℃N プラグ - N プラグ テストリード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

Huber Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 1.5m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac使用温度範囲 = -5 → +85 ℃pF/m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

N プラグ - N プラグ テストリード
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V acシールド = スチールブレード℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

SMAプラグ - SMAプラグテストリード
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青絶縁体 = FEP℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 7mm最小ケーブル径 = 5mm材質 = サーモプラスチック色 = 黒、グレー、白、黄シリーズ = 7000保護等級 = IP66、IP68、IP69Kロックナット付属 = なし動作温度 Max = +120℃個数 = 3代表規格 = RoHS対応芯数 = 1使用温度範囲 = -40 → +120 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷