2ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,730件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SW付カバー付電池ボックス9V ELPASW付カバー付電池ボックス9VELPA(6件のレビュー)
313税込344
1個
当日出荷
主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本質量(g)22リード線(m)0.15
吊りクサリ ELPA吊りクサリELPA
483税込531
1個
当日出荷
用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
用途直管40W×2本器具用質量(g)77
口金変換アダプター ELPA口金変換アダプターELPA(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
ベークソケット ELPAベークソケットELPA(1件のレビュー)
256税込282
1個
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
006P電池ボックス(9V) エレキット006P電池ボックス(9V)エレキット(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1再生紙使用マーク適合
電池BOX 3×4 ELPA電池BOX 3×4ELPA(4件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×4本用(横配列2段)、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用質量(g)15
電池BOX 1×4 ELPA電池BOX 1×4ELPA
511税込562
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×4本用(縦横2本配列)、バッテリーナップ用、直列6V引き出し用質量(g)49
電池ケース 単3×3コ用 リード線付き オーム電機電池ケース 単3×3コ用 リード線付きオーム電機
189税込208
1個
翌々日出荷
単3乾電池を3個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
Block 銅線 BLOCKBlock 銅線BLOCK(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
断熱材PURRoHS指令(10物質対応)対応
電池BOX 3×6 ELPA電池BOX 3×6ELPA(3件のレビュー)
303税込333
1個
当日出荷
電池:単3×6本 直列9V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×6本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列9V引き出し用質量(g)16
シーリングアダプター ELPAシーリングアダプターELPA
279税込307
1個
当日出荷
引掛シーリング用コンセントアダプター
RS PRO XLR AVケーブル RS PRORS PRO XLR AVケーブルRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コネクタAXLRメスコネクタBXLRオス材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
電池ボックス 006P×1 ELPA電池ボックス 006P×1ELPA(2件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷
電池:006P型(9V) フラット型 バッテリースナップ付
仕様006P型(9V)、フラット型、バッテリースナップ付質量(g)11
ハロゲンソケット ELPAハロゲンソケットELPA(1件のレビュー)
474税込521
1個
当日出荷
陶磁器製ですので耐熱性に優れています。 ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
口金E11
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
6,198税込6,818
1巻
当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
電池ボックス 3×4ロング ELPA電池ボックス 3×4ロングELPA(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
電池:単3×4本 直列6V引き出し用 バッテリースナップ用 ロングフラット型
仕様単3×4本用、ロングフラット型、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用質量(g)14
ソケットアダプター ELPAソケットアダプターELPA(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
コード付ソケット1.8M ELPAコード付ソケット1.8MELPA(2件のレビュー)
798税込878
1個
当日出荷
電球は60W以下のものをご使用ください。
口金E26
LED 3MM 緑 ELPALED 3MM 緑ELPA
246税込271
1個
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:グリーン
グリーン定格電流(mA)25
HS-310-200E (G6.35・GY6.35・GZ6.35) 旭光電機工業HS-310-200E (G6.35・GY6.35・GZ6.35)旭光電機工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質セラミック口金(適合)G6.35、GY6.35、GZ6.35取付ピッチ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
すずめっき軟銅線 TCW 袋入 協和ハーモネットすずめっき軟銅線 TCW 袋入協和ハーモネット
989税込1,088
1袋(1個)
当日出荷
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
用途基板の配線ジャンパー線等各種リード線材質電気用軟銅線(すずめっき)長さ(m)10伸び(%)伸び率:20.0以上RoHS指令(10物質対応)対応
試験端子 泰和電気工業試験端子泰和電気工業
269税込296
1個
当日出荷
材質ABS樹脂温度上昇30℃以下色(本体)絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000/1分間
RS PRO ニクロム線 RS PRORS PRO ニクロム線RS PRO
9,698税込10,668
1個
当日出荷
材質(導体)ニッケルクロム合金ケーブル形状シングルコア動作温度(℃)1150RoHS指令(10物質対応)対応
E 26口金 電球用ソケット(磁器製) エスコE 26口金 電球用ソケット(磁器製)エスコ(2件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-33
006P バッテリースナップ ミネシマ006P バッテリースナップミネシマ(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
コード長さ(cm)12
台付中ベース ELPA台付中ベースELPA(2件のレビュー)
142税込156
1個
当日出荷
口金:E12 リード線付
口金E12
引掛形20Aプラグ付コードセット アメリカン電機引掛形20Aプラグ付コードセットアメリカン電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷
20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)20電線太さ(mm2)VCT3.5難燃性UL94 V-0圧着端子R3.5-4×4ヶ付
こたつコード 中間スイッチ METROこたつコード 中間スイッチMETRO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
こだわりの安心構造のこたつコード!1熱に強い外郭素材:万が一接点部が劣化して異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。2電流ヒューズ内蔵:万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。3コード部分の外被:毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。4丸打ちコードタイプ:電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。5L字型安心設計:電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。
定格AC125V 7Aコード長さ(m)3安全装置電流ヒューズ
こたつコード ELPAこたつコードELPA(11件のレビュー)
1,708税込1,879
1個
当日出荷
中間スイッチ付。
コード長さ(m)3定格125V 7A
電池BOX 2×2 ELPA電池BOX 2×2ELPA(2件のレビュー)
370税込407
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単2×2本用(横配列)、リード線付、直列3V引き出し用
工作用コード(白) ELPA工作用コード(白)ELPA(1件のレビュー)
254税込279
1個
当日出荷
全長:5m 0.18mm×12心 カラー:ホワイト
ホワイトコード長さ(m)5
DCジャック 配線用 ELPADCジャック 配線用ELPA(2件のレビュー)
217税込239
1個
当日出荷
配線用 外径5.5mm、内径2.1mm用
電池ケース 単4×2コ用 リード線付き オーム電機電池ケース 単4×2コ用 リード線付きオーム電機
159税込175
1個
翌々日出荷
単4乾電池を2個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列3用
KV機器用ビニル電線 KHDKV機器用ビニル電線KHD
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。トラスコ品番256-7028サイズ(SQ)0.3長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1仕上外径(Φmm)1.5
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
こたつコード オーム電機こたつコードオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
折り曲げ・熱に強いコードを採用 操作しやすいスライド式中間スイッチ付 折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付 便利なコード吊り下げフック付き
ブラック定格電圧(V)100コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60ワット数最大700まで
電池BOX 5×1 ELPA電池BOX 5×1ELPA(4件のレビュー)
256税込282
1個
当日出荷
電池:単5×1本 直列1.5V引き出し用 フラット型 ラグ端子
仕様単5×1本用、フラット型、ラグ端子、直列1.5V引き出し用質量(g)6
ミニプラグ ELPAミニプラグELPA
246税込271
1個
当日出荷
Φ3.5mm ステレオ、モノラル兼用
SW付カバー付電池ボックス4×2 ELPASW付カバー付電池ボックス4×2ELPA(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単4×2本用
電池ケース 18650用 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 18650用Comfortable Electronic(COMF)
129税込142
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気部品