25ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,702件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1袋 50個入OSRAM
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
PointLED は、直径がわずか 2 mm のクラス最小パッケージの 1 つで、発光効率が高くなっています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 3B 用途 周辺光センサ クラスタ、ボタンのバックライト 電子機器 ゲーム、アミューズメント、ギャンブル 内部照明(周囲地図など) 輸送、飛行機、船舶 白物家電
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●寸法:3.4 x 1.9 x 0.82mm●コード番号:187-6150アズワン品番65-7229-31
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入OSRAM
83,980税込92,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
PointLED は、直径がわずか 2 mm のクラス最小パッケージの 1 つで、発光効率が高くなっています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 3B 用途 周辺光センサ クラスタ、ボタンのバックライト 電子機器 ゲーム、アミューズメント、ギャンブル 内部照明(周囲地図など) 輸送、飛行機、船舶 白物家電
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●レンズ色:クリア●コード番号:187-6136アズワン品番65-7247-29
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 3030 1袋 2個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 3030 1袋 2個入OSRAM
969税込1,066
1袋(2個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors GH CSSRM4.24 シリーズは、非常に頑丈で信頼性が高く、長寿命で熱抵抗が低い、最もコンパクトで高出力の LED です。標準放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)です。OSRAM Opto Semiconductors LED は、ESD : 8 kV ( ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠しています。さまざまな建築用途及び園芸照明で使用できます。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージ、放射束:標準 放射効率: 1035 mW (標準) 73% 光合成光量子束:標準 5.65 μ mol/s
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLONAR Square●コード番号:196-9087アズワン品番65-7253-14
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 50個入OSRAM
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.17 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-5003アズワン品番65-7257-93
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 2835 1セット 10000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青 表面実装 2835 1セット 10000個入OSRAM
179,800税込197,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で最高の効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)。発光流束は標準的です。 11 lm
仕様●入数:1リール(10000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:3 V●コード番号:210-4159アズワン品番65-7240-77
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 50個入OSRAM
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4994アズワン品番65-7258-59
Opto Semiconductors LED スーパーレッド 表面実装 1袋 100個入 OSRAMOpto Semiconductors LED スーパーレッド 表面実装 1袋 100個入OSRAM
2,298税込2,528
1袋(100個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまなカラー及び輝度の製品があります。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: InGaAlP 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 2B 認定: AEC-Q102 認定済み ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●LED色:スーパーレッド●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:203-4970アズワン品番65-7257-96
LED 緑 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 緑 表面実装 0603 0201 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、525 nm の主波長 Wavelength を備え、卓越した輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:緑 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1803アズワン品番65-7248-09
LED 緑 表面実装 0603 0201 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 緑 表面実装 0603 0201 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMCW は、無色透明レンズ付き SMT 0603 ドームパッケージモノカラーチップ LED です。これは高速スイッチング TOP ビュー LED で、525 nm の主 Wavelength により卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:緑 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:WL-SMCW●コード番号:215-1689アズワン品番65-7248-17
LED 緑 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKLED 緑 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
139,800税込153,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし 拡散レンズなし LED (黒色の表面) コンパクトなパッケージ外形 用途 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 装飾照明
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:40 mcd (明るい緑), 60 mcd (スーパーレッド)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:570 nm (明るい緑), 630 nm (スーパーレッド)●シリーズ:WL-SBTW●コード番号:184-6963アズワン品番65-7244-92
LED 緑 黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入 KINGBRIGHTLED 緑 黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入KINGBRIGHT
249,800税込274,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4449アズワン品番65-7234-43
LED 緑 1袋 5個入 SIEMENSLED 緑 1袋 5個入SIEMENS
8,198税込9,018
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
仕様●LED色:緑●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2953アズワン品番65-7250-74
LED 表面実装 606 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 表面実装 606 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SBCD は、拡散レンズ付き SMT 0606 パッケージバイカラーチップ LED です。この LED は、視野角の広い 1 つのパッケージに 2 つのチップを搭載しています。この LED は、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適しています。色:黄で明るい緑 低消費電力 高効率 高さ:薄い、0.5 mm
仕様●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SBCD●コード番号:215-1702アズワン品番65-7239-77
LED 表面実装 3014 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 表面実装 3014 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付き SMT 3014 パッケージの単色チップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、570 nm の主 Wavelength を備えた卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:明るい緑 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
仕様●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1832アズワン品番65-7239-49
LED 白 表面実装 3535 CREELED 白 表面実装 3535CREE
449税込494
1個
7日以内出荷
UL認定コンポーネントCree XLamp XP-GシリーズLEDCreeのXLamp XP-G LEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。 このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。 XP-G LEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。高効率 広視野角: 125 ° 対称パッケージ 電気的に中性な熱経路 最大駆動電流: 1500 mA 低熱抵抗: 6℃/W 用途: LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●放射束:5000mW●ピン数:2●ビュー角:125 °●輝度フラックス:130 lm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:XLamp XP-G●コード番号:711-8120アズワン品番65-7260-01
LED 白 表面実装 0603 1袋 25個入 ROHMLED 白 表面実装 0603 1袋 25個入ROHM
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
LED 白 1袋 5個入 SIEMENSLED 白 1袋 5個入SIEMENS
7,998税込8,798
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
仕様●LED色:白●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2950アズワン品番65-7250-93
LED 日光 表面実装 3030 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 日光 表面実装 3030 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SWTP は、無色透明レンズ付き SMT 3030 パッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー PLCC LED は、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:昼光 高CRI スリムでミニチュアサイズ 低消費電力 すべてのSMT組立方法に最適
仕様●LED色:日光●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTP●コード番号:215-1854アズワン品番65-7239-53
LED 赤 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 赤 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4●コード番号:238-5905アズワン品番65-7262-25
LED 赤 表面実装 1袋 5個入 LUMILEDSLED 赤 表面実装 1袋 5個入LUMILEDS
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:LUXEON Rubix●コード番号:213-0874アズワン品番65-7240-64
LED 赤 表面実装 1セット 6000個入 VISHAYLED 赤 表面実装 1セット 6000個入VISHAY
229,800税込252,780
1セット(6000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(6000個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:Power●コード番号:230-8376アズワン品番65-7246-25
LED 赤 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 赤 表面実装 0603 0201 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1808アズワン品番65-7239-87
LED 赤 表面実装 0603 0201 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 赤 表面実装 0603 0201 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMCW●コード番号:215-1691アズワン品番65-7235-89
LED 青 緑 赤 表面実装 1セット 2000個入 OSRAMLED 青 緑 赤 表面実装 1セット 2000個入OSRAM
149,800税込164,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
OSIRE E3323 LED は、車載環境用途向けに設計されており、コンパクトなサイズで、さまざまな組み立て状況に合わせて最大限の柔軟性を発揮します。チップ技術 耐腐食性 測定データは DMC から入手可能です
LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHTLED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入KINGBRIGHT
2,198税込2,418
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4426アズワン品番65-7229-96
LED 青 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 青 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4●コード番号:238-5899アズワン品番65-7261-80
LED 青 表面実装 3528 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKLED 青 表面実装 3528 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1袋(20個)
7日以内出荷
業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:6000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:470 nm●シリーズ:WL-SMTD●コード番号:184-7317アズワン品番65-7237-32
LED 青 表面実装 1605 0602 1セット 2000個入 KINGBRIGHTLED 青 表面実装 1605 0602 1セット 2000個入KINGBRIGHT
179,800税込197,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージこのファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:1605 (0602)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:200 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:1.6 x 0.6 x 1.2mm●コード番号:165-4457アズワン品番65-7252-91
LED 青 表面実装 1005 0402 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 青 表面実装 1005 0402 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:140 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:470 nm●寸法:1 x 0.5 x 0.25mm●コード番号:184-7335アズワン品番65-7244-89
LED 青 表面実装 0402 1セット 4000個入 KINGBRIGHTLED 青 表面実装 0402 1セット 4000個入KINGBRIGHT
289,800税込318,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4429アズワン品番65-7234-97
LED 黄 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 黄 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4●コード番号:238-5912アズワン品番65-7262-34
LED 黄 表面実装 5050 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 黄 表面実装 5050 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
3,398税込3,738
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1752アズワン品番65-7248-18
LED 黄 表面実装 3528 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 黄 表面実装 3528 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7221アズワン品番65-7244-50
LED 黄 表面実装 2835 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 黄 表面実装 2835 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
3,198税込3,518
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。これは高速スイッチング TOP View LED で、波長が 590 nm の超高輝度を実現します。■図の内容を含む■図は以下の Wavelength のこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:黄色 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1733アズワン品番65-7239-97
LED 黄 表面実装 1005 0402 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 黄 表面実装 1005 0402 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(25個)
7日以内出荷
小型LEDパッケージで卓越した輝度を実現 0402業界標準フットプリント 信頼性の高い基板ベース IRリフローはんだ付けに対応 ミニチュアカラー効果 無色透明のレンズ 用途 LEDフロントパネルインジケータ ナビゲーションシステム 携帯電話のディスプレイ 産業用制御システムのディスプレイ 交通情報ディスプレイ LCD、押ボタン、記号、キーパッド用LCDバックライト
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:70 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:589 nm●シリーズ:WL-SMCC●コード番号:184-7325アズワン品番65-7238-80
LED スーパーレッド 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED スーパーレッド 表面実装 0603 0201 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。630 nm の主 Wavelength な波長を備えた高速スイッチングサイドビュー LED で、卓越した輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:スーパーレッド 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
仕様●LED色:スーパーレッド●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1812アズワン品番65-7239-57
LED シアン 表面実装 2835 1袋 25個入 LUMILEDSLED シアン 表面実装 2835 1袋 25個入LUMILEDS
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ及びシングルソースアーキテクチャ 幅広いスペクトル範囲に対応するフルカラーパレット 用途 建築及びエンターテイメント ランプ カラー調整可能な照明 特殊照明 緊急車両 標識
仕様●LED色:シアン●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.3 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:38 lm @ 200 mA (標準)●主波長:510 nm●シリーズ:LUXEON 2835●コード番号:183-8378アズワン品番65-7244-26
LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 5個入 OSRAMLED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 5個入OSRAM
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:235-2830アズワン品番65-7229-47
LED - Basic Yellow 3mm SPARKFUNLED - Basic Yellow 3mmSPARKFUN
189税込208
1個
33日以内出荷
仕様●色:黄●呼び寸法:3mmアズワン品番67-0452-62
LED - Basic Red 3mm SPARKFUNLED - Basic Red 3mmSPARKFUN
189税込208
1個
33日以内出荷
仕様●色:赤●呼び寸法:3mmアズワン品番67-0452-63
電気部品