28ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,702件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル TURCKセンサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブルTURCK
9,598税込10,558
1個
欠品中
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1667-69
センサー コネクタ 8POS プラグ ケーブル AMPHENOLセンサー コネクタ 8POS プラグ ケーブルAMPHENOL
8,798税込9,678
1個
欠品中
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:IDC / IDT ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1355-72
センサー コネクタ M12 8P メス パネル AMPHENOLセンサー コネクタ M12 8P メス パネルAMPHENOL
5,298税込5,828
1個
23日以内出荷
仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット IP / NEMA評価:IP67 コンタクト メッキ:金
センサー コネクタ M12 RCPT 3POS パネル NORCOMPセンサー コネクタ M12 RCPT 3POS パネルNORCOMP
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1552-53
スプリッター M12 コネクタ 2ポート Lumberg Automationスプリッター M12 コネクタ 2ポートLumberg Automation
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
センサー CONN インサート M12 ソケット 4POS ハーティングセンサー CONN インサート M12 ソケット 4POSハーティング
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- ポジション数:4 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ シェルサイズ:M12アズワン品番65-1662-22
センサー CONN インサート M23 ピン 12POS ハーティングセンサー CONN インサート M23 ピン 12POSハーティング
7,798税込8,578
1個
23日以内出荷
センサー コネクタ 4POS RCPT パネル ハーティングセンサー コネクタ 4POS RCPT パネルハーティング
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1355-26
センサー CONN M12 RCPT 2POS パネル ハーティングセンサー CONN M12 RCPT 2POS パネルハーティング
21,980税込24,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:HARAX シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:2 センサー コンタクト タイプ:IDC / IDT ソケット IP / NEMA評価:IP65 IP67アズワン品番65-1652-39
センサー CONN M12 RCPT 4POS ケーブル ハーティングセンサー CONN M12 RCPT 4POS ケーブルハーティング
4,798税込5,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1652-42
センサー コネクタ M12 RCPT 5POS ケーブル 日本モレックス(molex)センサー コネクタ M12 RCPT 5POS ケーブル日本モレックス(molex)
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1619-10
スプリッター M12 コネクタ 2ポート 日本モレックス(molex)スプリッター M12 コネクタ 2ポート日本モレックス(molex)
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
仕様アダプター ケーブル 長さ:- ポート数:2 製品群:-アズワン品番65-1601-86
センサー CONN M12 R/A RCPT 4POS ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー CONN M12 R/A RCPT 4POS ケーブルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:B Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1651-75
センサー CONN M12 R/A プラグ 5POS ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー CONN M12 R/A プラグ 5POS ケーブルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:D Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
センサー CONN 12POS RCPT M12 パネル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー CONN 12POS RCPT M12 パネルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:12 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1658-42
センサー CONN M12 R/A プラグ 4POS ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー CONN M12 R/A プラグ 4POS ケーブルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:B Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1651-89
センサー CONN 12POS プラグ M12 パネル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー CONN 12POS プラグ M12 パネルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,098税込6,708
1個
欠品中
センサー CONN M12 R/A RCPT 2POS ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー CONN M12 R/A RCPT 2POS ケーブルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:2 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1651-72
センサー コネクタ M12 RCPT 5POS パネル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー コネクタ M12 RCPT 5POS パネルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,098税込3,408
1個
23日以内出荷
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS パネル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー コネクタ M12 RCPT 4POS パネルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
センサー コネクタ 5POS オス パネル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー コネクタ 5POS オス パネルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,298税込6,928
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:直角 パネル マウント
センサー コネクタ 8POS RCPT M12 パネル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー コネクタ 8POS RCPT M12 パネルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,498税込4,948
1個
23日以内出荷
センサー コネクタ 4POS オス パネル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー コネクタ 4POS オス パネルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,298税込6,928
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:直角 パネル マウント
センサー コネクタ 3POS オス パネル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー コネクタ 3POS オス パネルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:3 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:直角 パネル マウント
センサー CONN M12 プラグ 5POS ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー CONN M12 プラグ 5POS ケーブルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:D Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
センサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:B Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
センサー コネクタ 8POS プラグ M12 パネル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー コネクタ 8POS プラグ M12 パネルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1個
23日以内出荷
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS フクハラセンサー コネクタ M12 RCPT 4POSフクハラ
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP65 IP67 IP69K コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:4 ポール M12 センサー & アクチュエータアズワン品番65-1631-04
マーカーホルダー エスケイ工機マーカーホルダーエスケイ工機
279税込307
1袋(10個)
11日以内出荷
工具箱や道具等に結束バンドで取付けて使用できる塩化ビニール製のマーカーホルダーです。ホルダー部にネームカードが入れられます。
材質塩化ビニール寸法(mm)横70×縦30 穴部Φ4RoHS指令(10物質対応)対応
電池ボックス(単3型電池3本) アーテック[学校教材・教育玩具]電池ボックス(単3型電池3本)アーテック[学校教材・教育玩具]
682税込750
1個
3日以内出荷
鉄道模型制御セットオプションパーツ 電源をとれない場所でも使える!
仕様ヘッダー付き袋入りセット内容本体、ケーブル材質ABS寸法(mm)80×48×25電池単3
デンチボックス KTCデンチボックスKTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
AL805M用部品
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)M端子(オス)用 TRUSCO防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)M端子(オス)用TRUSCO
3,198税込3,518
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)F端子(メス)用 TRUSCO防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・少量パック)F端子(メス)用TRUSCO
2,298税込2,528
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(パネルタイプ・少量パック) TRUSCO防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(パネルタイプ・少量パック)TRUSCO
5,298税込5,828
1パック(10個)
当日出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。トラスコ品番256-6065アズワン品番65-2067-56RoHS指令(10物質対応)対応
口金変換アダプタ 東西電気産業口金変換アダプタ東西電気産業
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
口金E39/E26
ニッパー 全体長さ:160 mm, ケーブルカッター FACOMニッパー 全体長さ:160 mm, ケーブルカッターFACOM
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
オフセットリベットと切れ刃形状により、高い機械的利点により労力が軽減されます 高周波焼き入れ加工を施した切れ刃付きの高耐久カーボン合金スチール 化学薬品に対する耐性を示すバイマテリアルエルゴノミックグリップ: - リターンスプリング - エーテル対応ポイント(エーテルポイントにより公称長さは 10 mm 向上) クロム仕上げで耐腐食性を備えています
タイプケーブルカッター全長(mm)160
DCプラグ⇔RJ45変換ケーブルセット イメージニクスDCプラグ⇔RJ45変換ケーブルセットイメージニクス
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
DCプラグ⇔RJ45変換ケーブルセットイメージニクス社製DCE-CPH1TX等用で使用する電源供給用ケーブル。ACアダプタセット。
DC電源ケーブル (ロック機構付き) イメージニクスDC電源ケーブル (ロック機構付き)イメージニクス
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
イメージニクス社製品用DC電源ケーブルイメージニクス社製PU-PC901からイメージニクス社製ACアダプタ使用製品への電源供給を行うDC電源ケーブル。ロック機構付き。
[EA813WA-21用] #240 サンドペーパー(5枚) エスコ[EA813WA-21用] #240 サンドペーパー(5枚)エスコ
460税込506
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#240寸法(mm)132×93アズワン品番64-7927-43入数5枚
[EA813WA-21用] #120 サンドペーパー(5枚) エスコ[EA813WA-21用] #120 サンドペーパー(5枚)エスコ
460税込506
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#120寸法(mm)132×93アズワン品番64-7927-42入数5枚
電気部品