33ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,702件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Adaptaflex フレキシブルコンジット 亜鉛めっき鋼  SP ADAPTAFLEXAdaptaflex フレキシブルコンジット 亜鉛めっき鋼 SPADAPTAFLEX
9,998税込10,998
1リール(10m)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット 銀 ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット 銀ADAPTAFLEX
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット プッシュイン カプラー 黒 ナイロン 66 ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット プッシュイン カプラー 黒 ナイロン 66ADAPTAFLEX
6,498税込7,148
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様継手タイプ = プッシュイン カプラー呼び寸法 = 16mm材質 = ナイロン 66ネジ径 = M20色 = 黒IP レーティング = IP66動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット スムースエントリーブッシュ 銀 真鍮 ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット スムースエントリーブッシュ 銀 真鍮ADAPTAFLEX
6,698税込7,368
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様継手タイプ = スムースエントリーブッシュ呼び寸法 = 20mm材質 = 真鍮色 = 銀仕上げ = ニッケルめっきIP レーティング = IP54動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット ストレート 白 ポリアミド ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット ストレート 白 ポリアミドADAPTAFLEX
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット ストレート 真鍮 ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット ストレート 真鍮ADAPTAFLEX
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様継手タイプ = ストレート呼び寸法 = 10mm材質 = 真鍮ネジ径 = M16仕上げ = ニッケルめっきIP レーティング = IP67動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット ストレート 銀 真鍮 ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット ストレート 銀 真鍮ADAPTAFLEX
6,398税込7,038
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット スイベル 銀 真鍮 ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット スイベル 銀 真鍮ADAPTAFLEX
6,598税込7,258
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット カプラー 白 ポリアミド ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット カプラー 白 ポリアミドADAPTAFLEX
5,898税込6,488
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様継手タイプ = カプラー呼び寸法 = 20mm材質 = ポリアミドネジ径 = M20色 = 白IP レーティング = IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット Y ピース 黒 ナイロン 66 ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット Y ピース 黒 ナイロン 66ADAPTAFLEX
37,980税込41,778
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット T ピース 黒 ナイロン 66 ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット T ピース 黒 ナイロン 66ADAPTAFLEX
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット 90° パネル取付フランジ 黒 ナイロン 66 ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット 90° パネル取付フランジ 黒 ナイロン 66ADAPTAFLEX
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様継手タイプ = 90° パネル取付フランジ呼び寸法 = 32mm材質 = ナイロン 66色 = 黒IP レーティング = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット 90° エルボー 黒 ナイロン 66 ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット 90° エルボー 黒 ナイロン 66ADAPTAFLEX
3,998税込4,398
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Adaptaflex コンジット 90° アダプタ 銀 真鍮 ADAPTAFLEXAdaptaflex コンジット 90° アダプタ 銀 真鍮ADAPTAFLEX
16,980税込18,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Adaptaflex ケーブルコンジット 亜鉛めっき鋼 10m SPB ADAPTAFLEXAdaptaflex ケーブルコンジット 亜鉛めっき鋼 10m SPBADAPTAFLEX
29,980税込32,978
1リール(10m)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex ケーブルコンジット プラスチック 10m PAFS ADAPTAFLEXAdaptaflex ケーブルコンジット プラスチック 10m PAFSADAPTAFLEX
9,398税込10,338
1リール(10m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB ケーブルグランド  材質:ナイロン ABBABB ケーブルグランド 材質:ナイロンABB
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Cat7 Lanケーブル ALPHACat7 LanケーブルALPHA
98,980税込108,878
1リール(152m)
7日以内出荷
仕様燃焼挙動 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)シールドタイプ = 錫めっき銅 編組外側シース材質 = PURコネクタ タイプ = 未処理終端シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWGコアストランド = 7 / 34外径 = 0.27mm容量 = <56 nF/kmケーブル形状 = ツイストペア許容電圧 = 300 V ac減衰 = 73.3 dB/100 mストランド数 = 7ストランド径 = 34 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
Cat5 Lanケーブル ALPHACat5 LanケーブルALPHA
18,980税込20,878
1リール(30m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 同軸ケーブル RG6/U 30m 75 Ω ALPHAAlpha Wire 同軸ケーブル RG6/U 30m 75 ΩALPHA
16,980税込18,678
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様同軸タイプ = RG6/U外径 = 7.57mm特性インピーダンス = 75 Ωリール長さ = 30mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = 発泡PE導体材質 = 裸銅導体ストランドタイプ = ソリッド速度比 = 82%RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 同軸ケーブル Micro Coax 100m 50 Ω ALPHAAlpha Wire 同軸ケーブル Micro Coax 100m 50 ΩALPHA
66,980税込73,678
1リール(100m)
7日以内出荷
Alpha Wire 多芯ケーブル シールド有 ALPHAAlpha Wire 多芯ケーブル シールド有ALPHA
16,980税込18,678
1リール(30m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Alpha Wire 結束コード 457.2m  PET ALPHAAlpha Wire 結束コード 457.2m PETALPHA
17,980税込19,778
1リール(460m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル   導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG Premium シリーズ ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG Premium シリーズALPHA
26,980税込29,678
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル   導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG Premium シリーズ ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG Premium シリーズALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4 way ganged MMCX cable assembly 300mm SAMTEC4 way ganged MMCX cable assembly 300mmSAMTEC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ = RG-316特性インピーダンス = 50 Ωシース色 = 橙断熱材 = PTFE導体材質 = 銀めっき銅動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ケーブルセパレーター & ブッシュ りん青銅、黄銅、ニッケル メタリック BULGINBulgin ケーブルセパレーター & ブッシュ りん青銅、黄銅、ニッケル メタリックBULGIN
429税込472
1個
7日以内出荷
仕様材質 = りん青銅、黄銅、ニッケル色 = メタリック最大バンドル直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ケーブルグランド BULGINBulgin ケーブルグランドBULGIN
419税込461
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル  USB 2.0 オスミニUSB B → オスUSB A BULGINBulgin USBケーブル USB 2.0 オスミニUSB B → オスUSB ABULGIN
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル  USB 2.0 オスUSB A → オスUSB B BULGINBulgin USBケーブル USB 2.0 オスUSB A → オスUSB BBULGIN
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Bedea 同軸ケーブル  100m 50 Ω BedeaBedea 同軸ケーブル 100m 50 ΩBedea
82,980税込91,278
1リール(100m)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bedea 同軸ケーブル  50m 50 Ω BedeaBedea 同軸ケーブル 50m 50 ΩBedea
179,800税込197,780
1リール(50m)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Europower Controls ゲートリード Europower ControlsEuropower Controls ゲートリードEuropower Controls
54,980税込60,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様サイリスタモジュール用のゲート及びカソードリード. Europowerゲート及びカソードリードは、サイリスタモジュールとサイリスタ / ダイオードモジュールの両方に最適で、確実に接続するために成型ハウジングを備えています。 両方のワイヤは、白色ゲートリード及び赤色カソードゲートで絶縁処理され、350 mm及び340 mm UL758規格3751ワイヤから製造されています。 ハウジングは、モジュールの寸法と正確かつ確実に適合するように各サイズに成型されます。
Global Laser 電源ケーブル 1m Global LaserGlobal Laser 電源ケーブル 1mGlobal Laser
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様●コネクタ A:2.5 mm●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:ケーブル端長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応コネクタBケーブル端, 未処理終端
Brand-Rex Cat6 ケーブル 5m  U/UTP Brand-RexBrand-Rex Cat6 ケーブル 5m U/UTPBrand-Rex
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気部品