34ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,702件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Brand-Rex Cat6 ケーブル 5m  S/FTP Brand-RexBrand-Rex Cat6 ケーブル 5m S/FTPBrand-Rex
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Brand-Rex Cat6 ケーブル 3m  U/UTP Brand-RexBrand-Rex Cat6 ケーブル 3m U/UTPBrand-Rex
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Brand-Rex Cat6 ケーブル 3m  S/FTP Brand-RexBrand-Rex Cat6 ケーブル 3m S/FTPBrand-Rex
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Brand-Rex Cat6 ケーブル 2m  U/UTP Brand-RexBrand-Rex Cat6 ケーブル 2m U/UTPBrand-Rex
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Brand-Rex Cat6 ケーブル 2m  S/FTP Brand-RexBrand-Rex Cat6 ケーブル 2m S/FTPBrand-Rex
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Brand-Rex Cat6 ケーブル 1m  U/UTP Brand-RexBrand-Rex Cat6 ケーブル 1m U/UTPBrand-Rex
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Brand-Rex Cat6 ケーブル 1m  S/FTP Brand-RexBrand-Rex Cat6 ケーブル 1m S/FTPBrand-Rex
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CIE  ケーブルリテーナー 接着剤付き CIECIE ケーブルリテーナー 接着剤付きCIE
279税込307
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DYMO XTL  ケーブルマーカー 黒 Dymo XTLDYMO XTL ケーブルマーカー 黒Dymo XTL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Bessey ニッパー ベッセイBessey ニッパーベッセイ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●カットタイプ:埋込型タイプケーブルカッター切断能力(mm)10
Erem by Weller ワイヤーストリッパー Erem by WellerErem by Weller ワイヤーストリッパーErem by Weller
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
CAE Groupe 同軸ケーブル 100m 50 Ω CAE GroupeCAE Groupe 同軸ケーブル 100m 50 ΩCAE Groupe
81,980税込90,178
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様●断熱材:PO●減衰:22.6 dB/100 m @ 2.5 GHz外径(Φmm)10.3コネクタ形状N材質(シース)ポリエチレン(PE)シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特性インピーダンス(Ω)50ケーブル形状同軸ストランド数1リール長さ(m)100ストランド径(Φmm)2.7導体ストランドスタンダードコアストランド(mm)1 / 2.75
CAE Groupe 同軸ケーブル RG214U 100m 50 Ω CAE GroupeCAE Groupe 同軸ケーブル RG214U 100m 50 ΩCAE Groupe
679,800税込747,780
1リール(25m)
5日以内出荷
仕様●同軸タイプ:RG214U●外径:10.8mm●特性インピーダンス:50 Ω●リール長さ:100m●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:ポリエチレン●導体材質:銀めっき銅●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7/0.75●ストランド数:7●ストランド径:0.25 mm●コネクタ タイプ:N●減衰:26.6 dB/100 m @ 1 GHz●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
CAE Groupe PVCケーブル 緑  導体材質:スズめっき銅線 200m 24 AWG KY30 シリーズ CAE GroupeCAE Groupe PVCケーブル 緑 導体材質:スズめっき銅線 200m 24 AWG KY30 シリーズCAE Groupe
19,980税込21,978
1リール(200m)
5日以内出荷
仕様断面積:0.22 mm2 、 シース色:緑 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG 、 コアストランド:7/0.2 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:1.1mm 、 長さ:200m 、 許容電圧:250 V ac 、 導体材質:錫めっき銅 、 動作温度 Max:+105℃ 、 燃焼挙動:難燃性 、 シリーズ:KY30 、 ケーブル形状:シングルコアRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors 同軸ケーブル RG-316DS 50 Ω Cinch ConnectorsCinch Connectors 同軸ケーブル RG-316DS 50 ΩCinch Connectors
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●同軸タイプ:RG-316DS●特性インピーダンス:50 Ω●シリーズ:415RoHS指令(10物質対応)対応
CK ワイヤストリッパーアクセサリ  スペアブレード CK(C.K TOOLS)CK ワイヤストリッパーアクセサリ スペアブレードCK(C.K TOOLS)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:スペアブレード●併用可能製品:12 → 36 mmケーブルストリッパ
CK ワイヤカッター CK(C.K TOOLS)CK ワイヤカッターCK(C.K TOOLS)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
CK ニッパー CK(C.K TOOLS)CK ニッパーCK(C.K TOOLS)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Bahco ワイヤカッター BAHCO(バーコ)Bahco ワイヤカッターBAHCO(バーコ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Bahco ワイヤーストリッパー BAHCO(バーコ)Bahco ワイヤーストリッパーBAHCO(バーコ)
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
Gedore ワイヤーストリッパー GEDOREGedore ワイヤーストリッパーGEDORE
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Brad ロボットケーブル  Ultra-Lockシリーズ BRADBrad ロボットケーブル Ultra-LockシリーズBRAD
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端長さ(mm)300芯数4コンタクト数【コネクタA】4RoHS指令(10物質対応)対応
Brad ロボットケーブル  Micro-Changeシリーズ BRADBrad ロボットケーブル Micro-ChangeシリーズBRAD
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
長さ(m)5芯数3コンタクト数【コネクタA】3、【コネクタB】3シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端コネクタジェンダー【Aハウジング】ソケット
Brad ロボットケーブル 24 AWG  120065シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG 120065シリーズBRAD
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
許容電流(A)2芯数8シース色断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタB未処理終端IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 24 AWG  120086シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG 120086シリーズBRAD
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
コネクタAライトアングルM8コネクタB未処理終端芯数4コンタクト数【コネクタA】4許容電流(A)3シース色IP等級IP67許容電圧(V)30断面積(mm2)0.25
Brad ロボットケーブル 24 AWG  Micro-Changeシリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG Micro-ChangeシリーズBRAD
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
長さ(m)3許容電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数3コンタクト数【コネクタA】3、【コネクタB】3シース色断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM8コネクタBストレートM8IP等級IP68ケーブル形状マルチコア許容電圧(V)60、75
Brad ロボットケーブル 24 AWG  120087シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG 120087シリーズBRAD
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
許容電流(A)3シース色断面積(mm2)0.25IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 24 AWG  120027シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG 120027シリーズBRAD
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端許容電流(A)3シース色IP等級IP67断面積(mm2)0.25
Brad ロボットケーブル 24 AWG  Ultra-Lockシリーズ BRADBrad ロボットケーブル 24 AWG Ultra-LockシリーズBRAD
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端
Brad ロボットケーブル 22 AWG  Ultra-Lockシリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG Ultra-LockシリーズBRAD
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
コネクタB未処理終端
Brad ロボットケーブル 22 AWG  120027シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120027シリーズBRAD
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
長さ(m)4許容電流(A)3芯数4動作温度(℃)+80コンタクト数【コネクタA】4シース色断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAライトアングルM8コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)60
Brad ロボットケーブル 22 AWG  120006シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 22 AWG 120006シリーズBRAD
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
断面積(mm2)0.34
Brad ロボットケーブル 22 AWG BRADBrad ロボットケーブル 22 AWGBRAD
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
芯数3コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】3断面積(mm2)0.34コネクタBストレートM12
Brad ロボットケーブル 18 AWG、22 AWG コア数:19 120094シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 18 AWG、22 AWG コア数:19 120094シリーズBRAD
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
長さ(m)15許容電流(A)6芯数19コンタクト数【コネクタA】19シース色断熱材TPUコネクタAライトアングルM23コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)63ac/dc
Brad ロボットケーブル 18 AWG 120071シリーズ BRADBrad ロボットケーブル 18 AWG 120071シリーズBRAD
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
コネクタAM12コネクタB未処理終端許容電流(A)4IP等級IP67
Brad ロボットケーブル BRADBrad ロボットケーブルBRAD
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
長さ(m)5許容電流(A)4シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA5POS丸型コネクタB5POS丸型許容電圧(V)255
Brad 電源ケーブル 4 A 5m /黄 BRADBrad 電源ケーブル 4 A 5m /黄BRAD
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
長さ(m)5許容電流(A)4シース色黒/黄RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA4POS丸型コネクタB未処理終端許容電圧(V)250
電気部品