35ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,702件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Brad 電源ケーブル 4 A 5m BRADBrad 電源ケーブル 4 A 5mBRAD
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
長さ(m)5許容電流(A)4コネクタB未処理終端
Brad 電源ケーブル 4 A 300mm BRADBrad 電源ケーブル 4 A 300mmBRAD
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
コネクタB未処理終端長さ(mm)300許容電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
Brad 電源ケーブル 4 A 2m BRADBrad 電源ケーブル 4 A 2mBRAD
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Brad 電源ケーブル 4 A 10m BRADBrad 電源ケーブル 4 A 10mBRAD
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)10許容電流(A)4
Brad 電源ケーブル 4 A 1.8m BRADBrad 電源ケーブル 4 A 1.8mBRAD
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
長さ(m)1.8許容電流(A)4シース色コネクタAMicro-Change
Brad 電源ケーブル 3 A 5m BRADBrad 電源ケーブル 3 A 5mBRAD
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
長さ(m)5許容電流(A)3シース色コネクタB未処理終端許容電圧(V)60
Brad 電源ケーブル 3 A 5m BRADBrad 電源ケーブル 3 A 5mBRAD
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
長さ(m)5許容電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA3極M8メス
Brad 電源ケーブル 3 A 2m BRADBrad 電源ケーブル 3 A 2mBRAD
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
長さ(m)2許容電流(A)3シース色コネクタB未処理終端許容電圧(V)60
Brad 電源ケーブル 3 A 10m BRADBrad 電源ケーブル 3 A 10mBRAD
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
コネクタB未処理終端長さ(m)10許容電流(A)3シース色許容電圧(V)60
Brad 電源ケーブル 13 A 300mm BRADBrad 電源ケーブル 13 A 300mmBRAD
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
長さ(mm)300許容電流(A)13シース色コネクタAMini-ChangeコネクタBピグテール許容電圧(V)600dc、600ac
Brad 電源ケーブル 12 A 5m BRADBrad 電源ケーブル 12 A 5mBRAD
1個
取扱停止中
長さ(m)5許容電流(A)12許容電圧範囲(V)10→30dcシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA4POS丸型
Binder ロボットケーブル 24 AWG  763シリーズ BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 24 AWG 763シリーズBINDER(ビンダー)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
芯数5シース色断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタB未処理終端
Binder ロボットケーブル 24 AWG BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 24 AWGBINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
断面積(mm2)0.25
Binder ロボットケーブル 22 AWG BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 22 AWGBINDER(ビンダー)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
断面積(mm2)0.34コネクタB未処理終端
Bernstein Tools for electronics ワイヤカッター BERNSTEINBernstein Tools for electronics ワイヤカッターBERNSTEIN
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
カット形状埋込型
Belden ロボットケーブル BELDENBelden ロボットケーブルBELDEN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Belden 同軸ケーブル URM76 100m 50 Ω BELDENBelden 同軸ケーブル URM76 100m 50 ΩBELDEN
38,980税込42,878
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様【コアストランド】7/0.3容量98pF/mタイプURM76、【導体ストランド】スタンダード外径(Φmm)5寸法(Φmm)【ストランド】0.32コネクタ形状A材質(シース)難燃性、非腐食性(FRNC)シース色断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅特性インピーダンス(Ω)50ストランド数7リール長さ(m)100
Belden 同軸ケーブル URM43 100m 50 Ω BELDENBelden 同軸ケーブル URM43 100m 50 ΩBELDEN
34,980税込38,478
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様【コアストランド】1/0.9容量98pF/mタイプURM43、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)5寸法(Φmm)【ストランド】0.9コネクタ形状A材質(シース)塩化ビニール(PVC)シース色断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)アニール銅特性インピーダンス(Ω)50ストランド数1リール長さ(m)100
Belden 同軸ケーブル RG59/U 75 Ω BELDENBelden 同軸ケーブル RG59/U 75 ΩBELDEN
64,980税込71,478
1リール(100m)
7日以内出荷
適合EN 50117-1, EN 50290-2-20タイプRG59/U5、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)4.45材質(シース)難燃性 非腐食性(FRNC), 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)シース色断熱材LDPERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)70.2/100m@4500MHz
Belden 同軸ケーブル RG58 52 Ω BELDENBelden 同軸ケーブル RG58 52 ΩBELDEN
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
タイプRG585、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)4.826特性インピーダンス(Ω)52シース色材質(シース)塩化ビニール(PVC)断熱材PE材質(導体)減衰量(dB)14.5(100ft)@1000MHzRoHS指令(10物質対応)対応
Belden 同軸ケーブル RG223/U 100m 50 Ω BELDENBelden 同軸ケーブル RG223/U 100m 50 ΩBELDEN
1リール(100m)
取扱停止中
仕様【コアストランド】1/19容量101pF/mタイプRG223/U、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)5.39コネクタ形状C材質(シース)塩化ビニール(PVC)AWG【ストランド】19シース色断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき銅特性インピーダンス(Ω)50ストランド数1リール長さ(m)100
Belden 同軸ケーブル RG214/U 100m 50 Ω BELDENBelden 同軸ケーブル RG214/U 100m 50 ΩBELDEN
289,800税込318,780
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様【コアストランド】7/21タイプRG214/U、【導体ストランド】スタンダード外径(Φmm)10.8コネクタ形状W材質(シース)塩化ビニール(PVC)AWG【ストランド】21動作温度(℃)+80シース色断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき銅特性インピーダンス(Ω)50ストランド数7リール長さ(m)100
Belden 同軸ケーブル RG178B/U 50 Ω BELDENBelden 同軸ケーブル RG178B/U 50 ΩBELDEN
42,980税込47,278
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様【コアストランド】7/38タイプRG178B/U、【導体ストランド】スタンダード外径(Φmm)1.8材質(シース)FEPAWG【ストランド】38シース色断熱材TFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき銅特性インピーダンス(Ω)50減衰量(dB)150.926dB/100m@1000MHzストランド数7速度比(%)69.5
Belden 同軸ケーブル H155 50 Ω BELDENBelden 同軸ケーブル H155 50 ΩBELDEN
53,980税込59,378
1リール(100m)
7日以内出荷
タイプH1555、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)5.4材質(シース)塩化ビニール(PVC)シース色グレー断熱材LDPERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特性インピーダンス(Ω)50減衰量(dB)86.5/100m@6000MHz
Alpha Wire ロボットケーブル 22 AWG コア数:5 Alpha Connectシリーズ ALPHAAlpha Wire ロボットケーブル 22 AWG コア数:5 Alpha ConnectシリーズALPHA
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 30m 93 Ω ALPHAAlpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 30m 93 ΩALPHA
22,980税込25,278
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様同軸タイプ = RG62A/U外径 = 6.15mm特性インピーダンス = 93 Ωリール長さ = 30mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = 裸銅導体ストランドタイプ = ソリッドコアストランド = 1/22ストランド数 = 1ストランド径 = 22 AWG減衰 = 13 dB/100フィート @ 1 GHz、8 dB/100フィート @ 400 MHzケーブル形状 = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire 同軸ケーブル RG174/U 304m 50 Ω ALPHAAlpha Wire 同軸ケーブル RG174/U 304m 50 ΩALPHA
84,980税込93,478
1リール(304m)
7日以内出荷
仕様同軸タイプ = RG174/U外径 = 2.59mm特性インピーダンス = 50 Ωリール長さ = 304mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = Bare Copper Steel Coated導体ストランドタイプ = スタンダードコアストランド = 7/34ストランド数 = 7ストランド径 = 34 AWG減衰 = 48 dB/100フィート @ 1 GHz、6 dB/100フィート @ 50 MHzケーブル形状 = 同軸
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 緑  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 緑 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
39,980税込43,978
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 緑  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 緑 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 白  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 白 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
26,980税込29,678
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃断熱壁厚さ = 0.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 茶  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 茶 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
26,980税込29,678
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
34,980税込38,478
1リール(30m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 青  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 青 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 青  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 青 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 紫  導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 紫 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA
29,980税込32,978
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 紫AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.37mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃ストランド数 = 19RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 紫  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 紫 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
34,980税込38,478
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 紫AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃ストランド径 = 0.16 mmRoHS指令(10物質対応)対応
電気部品