4ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,723件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダーソケット白E26 旭光電機工業ホルダーソケット白E26旭光電機工業
999税込1,099
1個
当日出荷
全長(mm)53(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ44RoHS指令(10物質対応)対応
口金変換アダプター ELPA口金変換アダプターELPA(2件のレビュー)
805税込886
1個
当日出荷
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質樹脂製定格3A 300V口金17mm→26mmアズワン品番64-4373-69
圧着工具 Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト圧着工具 Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコE 26口金 [防雨型]吊り下げソケットエスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-53
E 26口金 レセップ(磁器製) エスコE 26口金 レセップ(磁器製)エスコ(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-37
125V/15A/ 3m プラグ付コード(アース端子付) エスコ125V/15A/ 3m プラグ付コード(アース端子付)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AD-3
006P バッテリースナップ ミネシマ006P バッテリースナップミネシマ
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
電池BOX 3×10 ELPA電池BOX 3×10ELPA(10件のレビュー)
408税込449
1個
予約販売
電池:単3×10本 直列15V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×10本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列15V引き出し用
電池BOX 2×1 ELPA電池BOX 2×1ELPA(1件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
12芯コード ELPA12芯コードELPA
351税込386
1個
当日出荷
12心 平行コード
芯数12
電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付きGB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
単4電池1本用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。
ヒューズホルダー 5×20型用 オーム電機ヒューズホルダー 5×20型用オーム電機
289税込318
1個
翌々日出荷
ヒューズをしっかり保護します ミニガラス管ヒューズ 5.2×20mm用 パネル取付タイプ(パネルの厚さ、最大3mmまで対応)
定格10A 250V
HS-G400-150E(G4・GX4・GZ4) 旭光電機工業HS-G400-150E(G4・GX4・GZ4)旭光電機工業
999税込1,099
1個
当日出荷
材質セラミック口金(適合)G4、GX4、GZ4RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×16×9.5
E17ソケット1型白 旭光電機工業E17ソケット1型白旭光電機工業
519税込571
1個
8日以内出荷
全長(mm)53(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ24.5RoHS指令(10物質対応)対応
引掛形30Aプラグ付コードセット アメリカン電機引掛形30Aプラグ付コードセットアメリカン電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
20cm線付LED Φ5mm アズワン20cm線付LED Φ5mmアズワン
509税込560
1袋
予約販売
Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ、合計10本入ったアソートです。
仕様●形状:砲弾型●発光色:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:・赤/黄 約7mA(実測値/DC12V時)・緑/青/白約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10、赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-58
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継用・少量パック) TRUSCO防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継用・少量パック)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
電球ガード 伊藤電気製作所電球ガード伊藤電気製作所(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
摘要連結ソケット・防水ソケット用
アダプタ,ケーブルグランド Lapp LAPPアダプタ,ケーブルグランド LappLAPP
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズWURTH ELEKTRONIK
359税込395特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルマーカーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
589税込648特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 編組アースリード RS PRORS PRO 編組アースリードRS PRO
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格BS EN 13602:2002, BS4109RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅
RS PRO 結束バンド RS PRORS PRO 結束バンドRS PRO
659税込725
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
125V/15A/ 5m プラグ付コード(アース端子付) エスコ125V/15A/ 5m プラグ付コード(アース端子付)エスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷
エスコ品番EA940AD-5
単3×4電池ボックス(角型) エレキット単3×4電池ボックス(角型)エレキット(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
仕様単3×4本用再生紙使用マーク適合
電池BOX 5×2 ELPA電池BOX 5×2ELPA
342税込376
1個
当日出荷
電池:単5×2本 直列3V引き出し用 フラット型 ラグ端子
仕様直列3V引き出し用電池単5×2本
電池BOX 1×2SW ELPA電池BOX 1×2SWELPA(1件のレビュー)
493税込542
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ付き、単1×2本、3V用質量(g)29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×80×30
小ベースリード線付 ELPA小ベースリード線付ELPA
208税込229
1個
当日出荷
口金:E10 リード線付
口金E10
タイヤ40mm2個入 ELPAタイヤ40mm2個入ELPA
464税込510
1個
当日出荷
タイヤ径40mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
LEDソケット3V用(抵抗51Ω) ELPALEDソケット3V用(抵抗51Ω)ELPA
379税込417
1個
当日出荷
コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
チャイムコード20M ELPAチャイムコード20MELPA(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)20
スピーカコード オーム電機スピーカコードオーム電機(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
電池ケース 単3×2コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機電池ケース 単3×2コ用 スイッチ・カバー付オーム電機
249税込274
1個
翌々日出荷
単3乾電池を2個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列3用
BNCコネクタストレートプラグ 2 トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCコネクタストレートプラグ 2トーコネ(旧:東洋コネクター)
809税込890
1個
当日出荷
BNCコネクタのストレートプラグです。
トラスコ品番475-2276材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けコネクタ形状BNCコネクタ取付け方法中心:半田/外部:締付適合電線1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2ERoHS指令(10物質対応)対応
細径シールド線 KPPV-SW 協和ハーモネット細径シールド線 KPPV-SW協和ハーモネット
859税込945
1袋(1個)
当日出荷から翌日出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等材質絶縁体:ポリプロピレン、シース:ビニール芯数2外径(mm)仕上がり:約3.5シース厚(mm)0.6サイズ(mm2)電線:0.18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500(AC/分)ケーブルサイズ(AWG)1
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック) TRUSCO防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック)TRUSCO
829税込912
1パック(10個)
当日出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み、簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)750幅(mm)13材質ナイロン 66シリーズRTT750HR引張強度(N)888最大バンドル直径(Φmm)210RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリータイプHAT工具シリーズHelawrapRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Helawrapケーブルカバー
RS PRO ETFE電線 RS PRORS PRO ETFE電線RS PRO
2,798税込3,078
1リール(100m)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
PMA ケーブルグランドロックナット PMAPMA ケーブルグランドロックナットPMA
559税込615
1袋(4個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気部品