40ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,702件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M FPC/FFCケーブル, 全長:5m 3M3M FPC/FFCケーブル, 全長:5m3M
53,980税込59,378
1リール(5m)
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27ケーブル形状リボンシース色リール長さ(m)5許容電圧(V)300AWG28導体ストランドスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
3M FPC/FFCケーブル, 全長:30m 3M3M FPC/FFCケーブル, 全長:30m3M
7,298税込8,028
1リール(30m)
7日以内出荷
3M FPC/FFCケーブル 3M3M FPC/FFCケーブル3M
4,698税込5,168
1リール(5m)ほか
7日以内出荷
Nexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブル NEXANSNexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブルNEXANS
9,298税込10,228
1リール(20m)
翌々日出荷
仕様外径:4.95mm 、 容量:100 pF/m 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 速度比:65.9% 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 コアストランド:19 / 0.18 mm 、 導体材質:錫めっき銅 、 断熱材:PE 、 リール長さ:20mRoHS指令(10物質対応)対応
N(M) to N(M) MobilemarkN(M) to N(M)Mobilemark
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N(M) to N(F) MobilemarkN(M) to N(F)Mobilemark
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N type-UFL RF cable assembly RS PRON type-UFL RF cable assemblyRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●RS NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このNシリーズ - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω Nタイプバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このNタイプバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
N straight plg-plg RS PRON straight plg-plgRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
特性インピーダンス50 Ωケーブル形状同軸RoHS指令(10物質対応)対応
N STR PLG to N STR PLG TelegartnerN STR PLG to N STR PLGTelegartner
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MONITOR CABLE VGA ST-ST ROLINEMONITOR CABLE VGA ST-STROLINE
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:VGA●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:VGA●長さ:2m●シース色:黒●Roline高品質VGAケーブル. Roline VGAケーブルは、モニター、パーソナルコンピュータ、TV画面、ラップトップ用に設計されています。このVGAケーブルは、アナログビデオ信号(音声なし)を伝送するHD-15コネクタ(オス)付きで設計されており、高い画面解像度にも低い画面解像度にも対応しています。. 特長と利点. モニターをグラフィックカード、VGAスプリッタ、又はアンプに接続するためのケーブル 長い距離(グラフィックカードと解像度によって異なる)でも高解像度を維持 RGB信号用に3本の同軸ライン ねじロック機構 さまざまな長さを用意、3 30 HD15コネクタ オス-メス又はオス-オスVGAケーブル RoHS準拠証明書. VGAとSVGAの違いは何ですか?. Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 600以下の高解像度に対応しています。. VGAの利点は何ですか?. VGAは低解像度に対応 信号損失を起こさないように保持 スリムなケーブル 経済的 VGAは10 m以下の短距離に便利. 用途情報. VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタの代わりにmini-VGAポートが必要になる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
MONITOR CABLE VGA M-M ROLINEMONITOR CABLE VGA M-MROLINE
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MONITOR CABLE VGA M-F ROLINEMONITOR CABLE VGA M-FROLINE
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MONITOR CABLE HD15 M/F ROLINEMONITOR CABLE HD15 M/FROLINE
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A タイプ:HD 15ピン●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HD 15ピン●長さ:3m●シース色:グレーRoHS指令(10物質対応)対応
Molex ロボットケーブル 24 AWG 120086シリーズ 日本モレックス(molex)Molex ロボットケーブル 24 AWG 120086シリーズ日本モレックス(molex)
3,298税込3,628
1個ほか
7日以内出荷
Molex ロボットケーブル 22 AWG 120066シリーズ 日本モレックス(molex)Molex ロボットケーブル 22 AWG 120066シリーズ日本モレックス(molex)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
Molex 圧着処理済みリード 日本モレックス(molex)Molex 圧着処理済みリード日本モレックス(molex)
779税込857
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ワイヤーストリッパー 日本モレックス(molex)Molex ワイヤーストリッパー日本モレックス(molex)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ:導管ワイヤー、装置ワイヤー、フラットフォン、フレックスパワー●ストリップ範囲:0.03 → 16 mm2, 32 → 6 AWG●最小サイズ:0.03 mm2, 32 AWG●最大サイズ:6 AWG, 16 mm2●シリーズ:207122RoHS指令(10物質対応)対応
Molex USBケーブル 日本モレックス(molex)Molex USBケーブル日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Molex Premise Networks Cat6 ケーブル Molex Premise NetworksMolex Premise Networks Cat6 ケーブルMolex Premise Networks
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Molex Premise Networks Cat5e Lanケーブル Molex Premise NetworksMolex Premise Networks Cat5e LanケーブルMolex Premise Networks
779税込857
1個
7日以内出荷
Molex Picoflex リボンケーブル 日本モレックス(molex)Molex Picoflex リボンケーブル日本モレックス(molex)
829税込912
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Electronics ジャンクションボックス Molex ElectronicsMolex Electronics ジャンクションボックスMolex Electronics
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Moflash ブランキングプラグ MoflashMoflash ブランキングプラグMoflash
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様危険区域認証:ATEX●ATEX、IECEx、INMETRO、SANS IEC準拠。. 爆発の危険性がある環境用ブランキングプラグ. このブランキングプラグは高品質黄銅製(海洋グレード無電解ニッケルめっき)又はステンレススチール製です。 爆発の危険性がある危険区域でねじ差込口を閉塞するように設計されています。 機器保護レベル: Ex d I/IIC MbGb、Ex e I/IIC MbGb、Ex tb IIIC Db IM2/II 2GD. 高品質の黄銅(マリングレードの無電解ニッケルめっき)又はステンレススチール製の精密加工 IP66 / IP67 / IP68等級の保護RoHS指令(10物質対応)対応
Moflash ケーブルグランド MoflashMoflash ケーブルグランドMoflash
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mobilemark 同軸ケーブル MobilemarkMobilemark 同軸ケーブルMobilemark
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MK Electric 配線ダクト トップボックス PVC MK (ELECTRIC)MK Electric 配線ダクト トップボックス PVCMK (ELECTRIC)
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:ボックス取付●材質:PVC●シリーズ:Pinnacle Bench
MJ-ST 62.5/125 Orange 3m patchcord RS PROMJ-ST 62.5/125 Orange 3m patchcordRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. パッチリード、62.5 / 125 μm. 3 mmのパッチリード(オレンジのLSOHシース付) MTRJ、ミニジップタイプ OM1ファイバ品質 分割長: 15 cm ±5 cmシース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
MJ-ST 50/125 Orange 2m patchcord RS PROMJ-ST 50/125 Orange 2m patchcordRS PRO
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
MJ-SC 62.5/125 Orange 10m patchcord RS PROMJ-SC 62.5/125 Orange 10m patchcordRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. パッチリード、62.5 / 125 μm. 3 mmのパッチリード(オレンジのLSOHシース付) MTRJ、ミニジップタイプ OM1ファイバ品質 分割長: 15 cm ±5 cmシース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
Miller ワイヤカッター MillerMiller ワイヤカッターMiller
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:ケーブルせん断はさみ●全体長:146mm●材料カット:Kevlar●カットタイプ:埋込型
Miller ワイヤーストリッパー MillerMiller ワイヤーストリッパーMiller
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
MCX STR PLG to FREE END RG316 0.3M TelegartnerMCX STR PLG to FREE END RG316 0.3MTelegartner
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG316●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50ΩストレートMCXプラグ対フリーエンド同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG316ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
MALE /MALE LOW PROFILE AV CABLE CLEVER LITTLE BOXMALE /MALE LOW PROFILE AV CABLECLEVER LITTLE BOX
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MALE /FEMALE LOW PROFILE AV CABLE CLEVER LITTLE BOXMALE /FEMALE LOW PROFILE AV CABLECLEVER LITTLE BOX
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
M12 A code 8w assy str skt 1.5m フエニックス・コンタクトM12 A code 8w assy str skt 1.5mフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:8●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
Lumberg Automation ロボットケーブル Lumberg AutomationLumberg Automation ロボットケーブルLumberg Automation
8,298税込9,128
1個ほか
7日以内出荷
Logitech TRSA-1019/C/1/W ケーブルマーカー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Logitech TRSA-1019/C/1/W ケーブルマーカーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
679税込747
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様固定方法:熱収縮チューブ 、 レジェンド:W 、 最小ケーブル径:1mm 、 最大ケーブル径:3mm 、 色:白地に黒 、 長さ:5mm 、 量:100 、 材質:ポリオレフィン 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 耐久性のある:火炎、流体 、 使用温度範囲:-55 → +135 ℃ 、 Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand ケーブルマーカー legrandLegrand ケーブルマーカーlegrand
3,998税込4,398
1袋(300個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Legrand 結束バンド legrandLegrand 結束バンドlegrand
1,598税込1,758
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Legrand ベルクロ 結束バンド legrandLegrand ベルクロ 結束バンドlegrand
4,798税込5,278
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
電気部品