42ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,702件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kopex コンジット アダプター KOPEXKopex コンジット アダプターKOPEX
7,498税込8,248
1袋(4個)
7日以内出荷
Kopex ケーブルコンジット KOPEXKopex ケーブルコンジットKOPEX
15,980税込17,578
1リール(20m)
7日以内出荷
Knipex ニッパー KNIPEX(クニペックス)Knipex ニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,898税込9,788
1個
翌日出荷から3日以内出荷
Jumper str-r/a 300mm MMBX HUBER & SUHNERJumper str-r/a 300mm MMBXHUBER & SUHNER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様ケーブル形状:同軸●MMBXジャンパケーブル. Enviroflex 316 LSFHケーブルを使用したフレキシブルなケーブルアセンブリです。MMBX基板実装用のさまざまなコネクタと使用します。. 90° MMBXコネクタ(プラグ)対ストレートMMBXコネクタ(プラグ)、又は90° MMBXコネクタ(プラグ)対90° MMBXコネクタ(プラグ)と併用可能 モジュール式でコンパクトRoHS指令(10物質対応)対応
JST WPJシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST WPJシリーズJST(日本圧着端子製造)
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●WPJシリーズコンタクト及びケーブルアセンブリ. WPJシリーズコンタクト及びケーブルアセンブリ: ; 820-1251 820-1251 ワイヤサイズ0.33~0.83 mm2 (22~18 AWG)、絶縁材外径2.32~2.83 mm用のWPJコンタクトです。 ; 820-1264 820-1264 WPJダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1273 820-1273 WPJダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
JST PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST PUDシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●長さ:150mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番 ; 906-0284 906-0284 及び ; 906-0284 906-0284 : 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番 ; 906-0297 906-0297 及び ; 906-0290 906-0290 : 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番 ; 906-0272 906-0272 及び ; 906-0281 906-0281 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 計装ケーブル JST(日本圧着端子製造)JST 計装ケーブルJST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
Jokari ワイヤストリッパーアクセサリ 19000 交換用ブレード JOKARIJokari ワイヤストリッパーアクセサリ 19000 交換用ブレードJOKARI
559税込615
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード●併用可能製品:ケーブルストリッパ●Jokari 27及び28ストリッパ. 丈夫で実用的な使いやすい工具。 効率的で正確なストリッピングを保証。 使用するケーブルの直径に合わせた先端調整制御。 ブレードが自動的に回転するため、1回の操作でハウジングの周辺と長手方向のカットが可能 追加ブレードを使用すれば、標準工具の能力を超えて、セクションのストリッピング処理ができます。 Jokari 27モデルはブレードなし。
Jokari ワイヤストリッパー JOKARIJokari ワイヤストリッパーJOKARI
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ITT Cannon 熱収縮ブーツ ITT CANNONITT Cannon 熱収縮ブーツITT CANNON
3,298税込3,628
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon コンジット リアハウジング ITT CANNONITT Cannon コンジット リアハウジングITT CANNON
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ケーブルクランプ (配線クリップ) ITT CANNONITT Cannon ケーブルクランプ (配線クリップ)ITT CANNON
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●材質:ナイロン 66●色:黒●シリーズ:QM●ケーブルシェル. ITT Cannon製のTridentコネクタシリーズのリングロック丸型コネクタです。 頑丈な金属バヨネット接続システムを特長にした、Tridentコネクタシリーズは、ソケットとレセプタクルの両方に対してさまざまなピン構成を用意しています。 リングロック、ケーブルグリップコネクタ及びバックシェルケーブルクランプはすべて、個々のコンポーネントとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon TNM丸型コネクタ用シェル ITT CANNONITT Cannon TNM丸型コネクタ用シェルITT CANNON
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様スリーブ径:24.2mm●色:銀●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●スリーブ長さ:36mm●材質:亜鉛合金●シリーズ:Trident Neptune●熱収縮アダプタ. 完全なシールドを必要としない場合に熱収縮を適用可能 熱収縮の適用の際、ゴムOリングによりIP67等級を維持
Irwin ワイヤーストリッパー IRWINIrwin ワイヤーストリッパーIRWIN
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様全体長:150mm●シリーズ:Vise-Grip
スプライスワッシャ 316 ステンレス鋼 Cablofil Internationalスプライスワッシャ 316 ステンレス鋼Cablofil International
6,798税込7,478
1袋(12個)
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:316 ステンレス鋼●ステンレススチール304 / 316アクセサリ. ステンレススチール304 / 316ケーブルバスケットトレイ用アクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ Thomas & Betts トーマス&ベッツスパイラルラップ Thomas & Bettsトーマス&ベッツ
1,798税込1,978
1リール(10m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ SES SESスパイラルラップ SESSES
4,998税込5,498
1リール(50m)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ Richco RICHCOスパイラルラップ RichcoRICHCO
2,298税込2,528特価
1セット(1個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ Alpha Wire ポリエチレンテレフタレート (PET) 黒 ALPHAスパイラルラップ Alpha Wire ポリエチレンテレフタレート (PET) 黒ALPHA
52,980税込58,278
1リール(7m)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドオフ 316 Cablofil Internationalスタンドオフ 316Cablofil International
16,980税込18,678
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:316 ステンレス鋼●幅:50 mm●ステンレススチール304 / 316アクセサリ. ステンレススチール304 / 316ケーブルバスケットトレイ用アクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応
サポートレール プレめっきスチール Cablofil Internationalサポートレール プレめっきスチールCablofil International
669税込736
1個
7日以内出荷
ケーブルランウェイ,高速カプラ 電気めっきスチール Cablofil Internationalケーブルランウェイ,高速カプラ 電気めっきスチールCablofil International
5,198税込5,718
1袋(12個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:電気めっきスチール●Fast Coupler. The fast coupler is a snap-fit coupler for joining straight lengths together - use two per join
ケーブルランウェイ,固定プレート 電気めっきスチール Cablofil Internationalケーブルランウェイ,固定プレート 電気めっきスチールCablofil International
1,598税込1,758
1袋(12個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:固定プレート●材質:電気めっきスチール●Fixing Plate. The fixing plate should be used where a degree of adjustment - for bends and turns - is required. Use two per connection
ケーブルランウェイ プレめっきスチール Cablofil Internationalケーブルランウェイ プレめっきスチールCablofil International
4,698税込5,168
1袋(12個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:サスペンションブラケット●材質:プレめっきスチール●Suspension Bracket. The suspension bracket hooks under the tray edge and will accept a threaded rod - see stock no. < 530-321') 530-321/
ケーブルグランドロックナット SES Sterling SES Sterlingケーブルグランドロックナット SES SterlingSES Sterling
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグラントキット LAPP LAPPケーブルグラントキット LAPPLAPP
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
ケーブルグラントキット Peppers Peppersケーブルグラントキット PeppersPeppers
12,980税込14,278
1セット(1個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグラントキット Prysmian Prysmianケーブルグラントキット PrysmianPrysmian
1,998税込2,198
1セット(1個)ほか
7日以内出荷
ケーブルグラントキット BULGIN BULGINケーブルグラントキット BULGINBULGIN
489税込538
1個
7日以内出荷
仕様材質:サーモプラスチック 、 最小ケーブル径:13mm 、 最大ケーブル径:15mm 、 キット内容物:ケージ、グランド、グランドナット 、 IP レーティング:IP66、IP68、IP69K 、 コア数:1 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 色:黒、グレー、白、黄 、 個数:3 、 また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドアダプタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトケーブルグランドアダプタ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:アダプタ 、 外ネジ径:M20 、 材質:真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:80℃ 、 色:メタリック 、 シリーズ:HC-NPT-1/2-M20 、 Phoenix Contact NPTアダプタ. 材質: ニッケルめっき黄銅 材質: O-リングNBR 最大5 bar 使用対象: ヘビーデューティコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドアダプタ Harting ハーティングケーブルグランドアダプタ Hartingハーティング
2,198税込2,418
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
ゲートリード Europower ControlsゲートリードEuropower Controls
3,698税込4,068
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様サイリスタモジュール用のゲート及びカソードリード. Europowerゲート及びカソードリードは、サイリスタモジュールとサイリスタ / ダイオードモジュールの両方に最適で、確実に接続するために成型ハウジングを備えています。 両方のワイヤは、白色ゲートリード及び赤色カソードゲートで絶縁処理され、350 mm及び340 mm UL758規格3751ワイヤから製造されています。 ハウジングは、モジュールの寸法と正確かつ確実に適合するように各サイズに成型されます。
クランプアセンブリ 316 ステンレス鋼 Cablofil Internationalクランプアセンブリ 316 ステンレス鋼Cablofil International
19,980税込21,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:316 ステンレス鋼●ステンレススチール304 / 316アクセサリ. ステンレススチール304 / 316ケーブルバスケットトレイ用アクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ,ケーブルグランド RS PRO RS PROアダプタ,ケーブルグランド RS PRORS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ:アダプタ 、 内ネジ径:M16 、 外ネジ径:PG16 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 色:グレー 、 低ハロゲンアダプタ. 1袋5個入り。低ハロゲンナイロン6.6製のアダプタです。動作温度は、-10~+90 ℃です。難燃性等級はUL94 V2です。 メートルねじグランド接続とPGねじ接続とを相互に変換するのに最適です。材質ナイロン 66グレータイプアダプタ動作温度(℃)-20~+90RoHS指令(10物質対応)対応
Yellow clip on cable marker,size 3 0-9 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Yellow clip on cable marker,size 3 0-9ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様固定方法:スナップオン 、 レジェンド:0 → 9 、 最小ケーブル径:4.3mm 、 最大ケーブル径:5.3mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:8 mm 、 量:100 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:4.3 → 5.3mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステムRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 圧着処理済みリード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 圧着処理済みリードWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik ワイヤーストリッパー WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ワイヤーストリッパーWURTH ELEKTRONIK
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様ストリップ範囲:0.03 → 10mm2●最小サイズ:0.03mm2●最大サイズ:10mm2●Wurth Electronik絶縁ストリッパ工具. 絶縁ストリッパ工具は、ワイヤサイズ0.03 → 10 mm 2 のケーブルの被覆剥離に使用されます。このケーブルストリッピング工具は、圧着ブレードを最適な位置に設定する自動調整システムを備えているため、ワイヤを損なわずに正確に被覆を剥離することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik USBケーブル WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik USBケーブルWURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気部品