43ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,702件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WISKA 配線グロメット CLIXXシリーズ WISKAWISKA 配線グロメット CLIXXシリーズWISKA(1件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WISKA ケーブルグランド WISKAWISKA ケーブルグランドWISKA
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
White hook & loop cable tie RS PROWhite hook & loop cable tieRS PRO
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様フック & ループ固定部品RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller ワイヤストリッパーアクセサリ  交換用ブレード ワイドミュラーWeidmuller ワイヤストリッパーアクセサリ 交換用ブレードワイドミュラー
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード●併用可能製品:ケーブルストリッパ●丸型AM1ケーブルストリッピング工具. このツールは、直径4.5から22 mmまでの丸型ケーブルの皮むきに使用できます。 自己張力スイングバーアセンブリ、ハウジングに応じて切込み深さを設定する調整コントロールと、縦方向切断ブレードのピボットコントロールを備えています。 交換ブレードはハンドル下部にあります。 交換ブレードは、メーカーWebサイトから1枚入りパックで購入可能 ( RS ; 162-5458 162-5458 )
Weidmuller ワイヤーストリッパー AMI 900150 ワイドミュラーWeidmuller ワイヤーストリッパー AMI 900150ワイドミュラー
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:4.5 → 25mm●最小サイズ:4.5mm●最大サイズ:25mm●丸型AM1ケーブルストリッピング工具. このツールは、直径4.5から22 mmまでの丸型ケーブルの皮むきに使用できます。 自己張力スイングバーアセンブリ、ハウジングに応じて切込み深さを設定する調整コントロールと、縦方向切断ブレードのピボットコントロールを備えています。 交換ブレードはハンドル下部にあります。 交換ブレードは、メーカーWebサイトから1枚入りパックで購入可能 ( RS ; 162-5458 162-5458 )RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller ワイヤーストリッパー ワイドミュラーWeidmuller ワイヤーストリッパーワイドミュラー
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Weidmuller ワイヤーストリッパー 902000 ワイドミュラーWeidmuller ワイヤーストリッパー 902000ワイドミュラー
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様ストリップ範囲:0.5 → 2.5mm2●Stripax Plusプライヤ及びワイヤエンドフェルール. Stripax Plusプライヤは、0.5 → 2.5 mm 2 のワイヤの切断及び被覆除去が可能で、同じ断面積のワイヤエンドフェルールを圧着することができます。 ワイヤエンドフェルールを圧着するクラッチなしで、ワイヤの切断及び被覆除去が可能です。圧着はEN50027及びDIN6228に準拠しています。ワイヤエンドフェルールを自動供給できます。 ワイヤエンドフェルールは、500個パック(50個のストリップに分割)で提供しています(品番 ; 204-6682 204-6682 、 ; 204-6698 204-6698 、 ; 204-6705 204-6705 、 ; 204-6711 204-6711 、 ; 204-6727 204-6727 を参照) 品番 ; 204-6676 204-6676 は、キャリングケース、プライヤ x 1、1 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250、1.5 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250で構成されたキットです。 品番 ; 286-1009 286-1009 は、STRIPAX PLUS 2.5圧着工具です。
Weidmuller ワイヤーストリッパー 9005610000 Stripaxシリーズ ワイドミュラーWeidmuller ワイヤーストリッパー 9005610000 Stripaxシリーズワイドミュラー
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ:絶縁●ストリップ範囲:10 → 6AWG●最小サイズ:10AWG●全体長:190mm●シリーズ:Stripax●StripaxRストリッピング工具. Weidmuller STRIPAXストリッピング工具は、様々な絶縁体の断面積に対応するよう、ストリッピング長を調整できるように設計されています。 特別なブレードでコンダクタの損傷を防ぎます。
VGA right-angle male to male 1m VAN DAMMEVGA right-angle male to male 1mVAN DAMME
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:VGA●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:VGA●長さ:1m●シース色:青●Van Damme高品質VGAケーブル. Van Damme高品質VGAケーブルは、モニター、パーソナルコンピュータ、TV画面、ラップトップ用に設計されています。このVGAケーブルは、アナログビデオ信号(音声なし)を伝送するHD-15コネクタ(オス)付きで設計されており、高い画面解像度にも低い画面解像度にも対応しています。. 特長と利点. モニターをグラフィックカード、VGAスプリッタ、又はアンプに接続するためのケーブル 長い距離(グラフィックカードと解像度によって異なる)でも高解像度を維持 RGB信号用に3本の同軸ライン ねじロック機構 さまざまな長さを用意、2 30 HD15コネクタ オス-メス又はオス-オス RoHS準拠証明書. VGAとSVGAの違いは何ですか?. Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 600以下の高解像度に対応しています。. VGAの利点は何ですか?. VGAは低解像度に対応 信号損失を起こさないように保持 スリムなケーブル 経済的. この製品を購入する理由. 高品質フレキシブルケーブル、RGB用の精密75 Ω同軸 金めっきコンタクトとオーバーモールドコネクタ、堅牢なストレインリリーフ付き 内部配線は遮蔽された金属製容器内に保護され、優れたEMI及びRFI除去性能を発揮 VESA DDC2準拠(ピン9 +5 V接続). 用途情報. VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタの代わりにmini-VGAポートが必要になる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
VGA male to male VAN DAMMEVGA male to maleVAN DAMME
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VGA male to female VAN DAMMEVGA male to femaleVAN DAMME
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VGA Cable HD15 Male to Male - Monitor VG StarTech.comVGA Cable HD15 Male to Male - Monitor VGStarTech.com
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応仕様コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:VGA●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:VGA●長さ:1m●外側シース材質:PVC●シース色:黒●ストランド径:28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
VDC Ultra-Thin High Speed VAN DAMMEVDC Ultra-Thin High SpeedVAN DAMME
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme, SVHSオーディオビデオケーブル VAN DAMMEVan Damme, SVHSオーディオビデオケーブルVAN DAMME
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme 同軸ケーブル VAN DAMMEVan Damme 同軸ケーブルVAN DAMME
29,980税込32,978
1リール(100m)
7日以内出荷
Van Damme スピーカーケーブル VAN DAMMEVan Damme スピーカーケーブルVAN DAMME
39,980税込43,978
1リール(100m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme オーディオケーブル オスモノジャックNP2X オスモノジャックNP2X 3m VAN DAMMEVan Damme オーディオケーブル オスモノジャックNP2X オスモノジャックNP2X 3mVAN DAMME
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:オスモノジャックNP2X●コネクタ B:オスモノジャックNP2X●長さ:3m●シース色:黒●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme オーディオケーブル 6 mmオスモノジャック 6 mmオスモノジャック 3m VAN DAMMEVan Damme オーディオケーブル 6 mmオスモノジャック 6 mmオスモノジャック 3mVAN DAMME
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:6 mmオスモノジャック●コネクタ B:6 mmオスモノジャック●長さ:3m●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme XLR AVケーブル  オスXLRS メスXLRS VAN DAMMEVan Damme XLR AVケーブル オスXLRS メスXLRSVAN DAMME
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme High Speed Ethernet VAN DAMMEVan Damme High Speed EthernetVAN DAMME
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
Van Damme AVケーブル ステレオミニジャック(オス) モノラルジャック(オス) x 2 3m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル ステレオミニジャック(オス) モノラルジャック(オス) x 2 3mVAN DAMME
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:ステレオミニジャック(オス)●コネクタ B:モノラルジャック(オス) x 2●長さ:3m●シース色:黒●RoHS対応. ライトアングルステレオミニジャック-モノラルジャック x 2. 直角ステレオミニジャック-モノラルジャック x 2は、MP3プレーヤー及びポータブルハードディスクレコーダーの非平衡左右入出力に適しています。. 成形された金めっきミニジャック部品(ライトアングルステレオ) 8の字二重非平衡ケーブル-Neutrik NP2Xモノラルジャックコネクタ x 2 3 %銀はんだ使用配線済みデュアルコネクタ終端RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル ステレオミニジャック(オス) オスフォノ x 2 3m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル ステレオミニジャック(オス) オスフォノ x 2 3mVAN DAMME
1個
取扱停止中
仕様コネクタ A:ステレオミニジャック(オス)●コネクタ B:オスフォノ x 2●長さ:3m●シース色:黒●RoHS. ライトアングルステレオジャック(3.5 mm)-モノラルジャック x 2. 耐久性のある成形金めっきライトアングルステレオミニジャック部品 MP3プレーヤー及びポータブルハードディスクレコーダーの非平衡左右入出力に使用できるよう設計されています。. 3 %銀はんだ使用配線済みデュアルコネクタ終端 8の字二重非平衡ケーブル-フォノコネクタ x 2 コンポーネント部品: ライトアングルステレオミニジャック成形ケーブル、NYS373シリーズフォノコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル ステレオジャック(オス) XLRオス 3m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル ステレオジャック(オス) XLRオス 3mVAN DAMME
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A:ステレオジャック(オス)●コネクタ B:XLRオス●長さ:3m●シース色:黒●Van Dammeマイクケーブル平衡ジャック-XLR. マイク及びラインレベルのアナログ用途に最適 ステージでの使用に優れたフレキシブルで頑丈な部品 3 %銀はんだを使用して配線済み メスタイプコンタクト( ; 813-4378 813-4378 )、低接触抵抗、高品質信号RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル オスVGA オスBNC x 5 5m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル オスVGA オスBNC x 5 5mVAN DAMME
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:オスVGA●コネクタ B:オスBNC x 5●長さ:5m●VGA-BNCリード線. 5本の精密な75 Ω同軸ケーブル製RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル オスNP2X XLRメス 5m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル オスNP2X XLRメス 5mVAN DAMME
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:オスNP2X●コネクタ B:メスXLR●長さ:5m●シース色:黒●XLR to Jack Cable Assemblies. Van Damme 6.0mm OFC professional instrument cable terminated with Neutrik NP2C 0.25in. monojack plug and either male or female 3-pole Neutrik XLR's. 5m lengths available individually in various colours and combinations Female XLR to jack also available in a mixed bag of 5x2.5m leads stock no. < 379-9450') 379-9450/ (black, blue, green, red and grey)RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル オスNP2X Female XLR3 5m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル オスNP2X Female XLR3 5mVAN DAMME
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル オスBNC オスBNC VAN DAMMEVan Damme AVケーブル オスBNC オスBNCVAN DAMME
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme  オスXLR5 メスXLR5 VAN DAMMEVan Damme オスXLR5 メスXLR5VAN DAMME
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme  光ファイバーケーブル to Toslink VAN DAMMEVan Damme 光ファイバーケーブル to ToslinkVAN DAMME
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UFL/UFL 1.13 Cable Assembly L=65mm 日本モレックス(molex)UFL/UFL 1.13 Cable Assembly L=65mm日本モレックス(molex)
729税込802
1個
7日以内出荷
仕様特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸●Molex 50オームUFL RF同軸ケーブルアセンブリ. 50 Ω UFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリ製品(両端にライトアングルUFL金めっきプラグコネクタ付き)です。 この50オームUFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長で提供されており、以下のようなケーブル径に対応しています。 メーカー型番73412-023xは1.13 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-028xは0.8 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-050xは0.8 mm径のケーブル用 対応するレセプタクルについては、代表品番< 702-5425') 702-5425/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Turck, ロボットケーブル TURCKTurck, ロボットケーブルTURCK
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
T-SC patchlead OM2 Duplex Orange 10m RS PROT-SC patchlead OM2 Duplex Orange 10mRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
TNC STR PLG to TNC STR PLG RG58 0.5M TelegartnerTNC STR PLG to TNC STR PLG RG58 0.5MTelegartner
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
適合DIN47101シース色断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50同軸タイプRG-58
Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン トーマス&ベッツThomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィントーマス&ベッツ
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
スリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率2:1材質架橋ポリオレフィン難燃性あり
Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズトーマス&ベッツ
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
シリーズCol-Ty紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズトーマス&ベッツ
9,998税込10,998
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼メタリックタイプローラーボールシリーズTy-Met紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-80~+540
Thomas & Betts ワイヤーストリッパー トーマス&ベッツThomas & Betts ワイヤーストリッパートーマス&ベッツ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Thomas & Betts ベルクロ 結束バンド トーマス&ベッツThomas & Betts ベルクロ 結束バンドトーマス&ベッツ
4,798税込5,278
1袋(10個)
翌々日出荷
材質ナイロン長さ(mm)228.6幅(mm)19.05シリーズTy-GripRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+104最大バンドル直径(Φmm)50.8
Thomas & Betts フック / ループストラップ トーマス&ベッツThomas & Betts フック / ループストラップトーマス&ベッツ
4,698税込5,168
1リール(1個)
7日以内出荷
材質ナイロン幅(mm)19.05長さ(m)4.572シリーズTy-GripRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+104
Thomas & Betts ストラップ,ケーブルコンジット トーマス&ベッツThomas & Betts ストラップ,ケーブルコンジットトーマス&ベッツ
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンジットストラップ. コンジットストラップ - 支持し、剛体又は柔軟な金属製コンジットを硬い面にしっかりと締め付けるために使用します。この無骨な可塑性コンジットストラップは、亜鉛めっき仕上げを施されており、内側に歯が付いています(A)。これはコンジットが縦に配置されている場合に水分が溜まって腐食が開始することを防ぎきます。材質可鍛鉄ナチュラルタイプ(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)コンジットストラップ固定方法ネジ
電気部品