47ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,697件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80L Wシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80L Wシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.7シリーズT80L W引張強度(N)355動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)110
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Lシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1袋(100個)
7日以内出荷
長さ(mm)390幅(mm)4.7材質ナイロン 66シリーズT80L引張強度(N)355最大バンドル直径(Φmm)110RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50Lシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,198税込7,918
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様識別ケーブルタイ - ITシリーズ. これらの識別タイは、ケーブルやより線ワイヤを1本に束ねてマークすることができます。識別にはシールを貼ることもマジックで手書きすることもできます。材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.7ナチュラルタイプリリース不可シリーズIT50L引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100
HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,598税込3,958
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.6タイプリリース不可シリーズT50L引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)110
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Lシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
材質ナイロン 66幅(mm)7.6シリーズT120L引張強度(N)535RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ポリアミド T120R(E)シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ポリアミド T120R(E)シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
幅(mm)7.6材質ポリアミドシリーズT120R(E)引張強度(N)535最大バンドル直径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120R(E)シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120R(E)シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,898税込5,388
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)387幅(mm)7.6シリーズT120R(E)引張強度(N)535RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120ROSシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120ROSシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)385幅(mm)7.6シリーズT120ROS引張強度(N)535動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)105
HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ナイロン MCT120Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ナイロン MCT120Rシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
材質金属検知可能ナイロン長さ(mm)380幅(mm)7.6タイプリリース不可シリーズMCT120R引張強度(N)535動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)100
HellermannTyton 結束バンド, ETFE T120Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ETFE T120Rシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
61,980税込68,178
1袋(50個)
7日以内出荷
材質ETFEシリーズT120RRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 BHT375Mシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 BHT375Mシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(50個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)375幅(mm)7.6シリーズBHT375M引張強度(N)700動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Rシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,198税込5,718
1袋(100個)
7日以内出荷
長さ(mm)365材質ナイロン 66動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85シリーズT150RRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Rシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66幅(mm)7.6タイプリリース不可シリーズT120R動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT14Hシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT14Hシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼長さ(mm)362幅(mm)7.9メタリックタイプローラーボールシリーズMBT14H引張強度(N)1115動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)102
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT14Sシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT14Sシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼長さ(mm)362幅(mm)4.6メタリックタイプローラーボールシリーズMBT14S引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)102
HellermannTyton 結束バンド, 304 ステンレス鋼 MBT14SS-304シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 304 ステンレス鋼 MBT14SS-304シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
材質304 ステンレス鋼長さ(mm)362幅(mm)4.6メタリックタイプローラーボールシリーズMBT14SS-304引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)102
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT14XHシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT14XHシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(50個)
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼長さ(mm)362幅(mm)12.3メタリックタイプローラーボールシリーズMBT14XH引張強度(N)2225動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)102
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RLT120シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RLT120シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,598税込8,358
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)340幅(mm)7.6タイプリリース可能シリーズRLT120引張強度(N)535動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)90
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 KR8/33シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 KR8/33シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
長さ(mm)337幅(mm)8材質ナイロン 66シリーズKR8/33引張強度(N)785最大バンドル直径(Φmm)86RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25LLシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25LLシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(100個)
4日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)330幅(mm)2.8ナチュラルタイプリリース不可シリーズT25LL引張強度(N)110動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)95
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MLT12SS10シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MLT12SS10シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
30,980税込34,078
1袋(100個)
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼長さ(mm)330幅(mm)10メタリックタイプリリース可能シリーズMLT12SS10引張強度(N)850動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)90
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Iシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Iシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,698税込5,168
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)300幅(mm)7.6シリーズT120I引張強度(N)535RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Iシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Iシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能材質ナイロン 66長さ(mm)300幅(mm)4.7シリーズT50I W引張強度(N)355動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)85
HellermannTyton 結束バンド, ポリアミド T50Iシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ポリアミド T50Iシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ポリアミド長さ(mm)300幅(mm)4.6ナチュラルシリーズT50I引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)85
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Iシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Iシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)300幅(mm)4.6シリーズT50I引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)85
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Iシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Iシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(100個)
7日以内出荷
長さ(mm)300幅(mm)4.6材質ナイロン 66タイプリリース可能動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85シリーズRELK2I引張強度(N)200最大バンドル直径(Φmm)81RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能材質ナイロン 66長さ(mm)290幅(mm)3.5シリーズT30LL W引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LLシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LLシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,898税込4,288
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)290幅(mm)3.5ナチュラルシリーズT30LL引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(100個)
7日以内出荷
長さ(mm)260幅(mm)3.3材質ナイロン 66シリーズT30LR最大バンドル直径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL250シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL250シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,098税込5,608
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)250幅(mm)7.6ナチュラルシリーズREL250引張強度(N)200動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)68
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Mシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Mシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)250幅(mm)4.6タイプリリース可能シリーズRELK2M引張強度(N)200動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)65
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Mシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Mシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)245幅(mm)4.6シリーズT50M引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)65
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25Lシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(100個)
4日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)240幅(mm)2.8ナチュラルタイプリリース不可シリーズT25L引張強度(N)110動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)65
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 WPT230シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 WPT230シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)230幅(mm)8タイプ壁面プラグ固定シリーズWPT230動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+80RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)59
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Sシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Sシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)225幅(mm)7.6タイプリリース不可シリーズT120S引張強度(N)535動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)55
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RT40Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RT40Rシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,598税込3,958
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)215幅(mm)4ナチュラルシリーズRT40R引張強度(N)180動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)51
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 KR8/21シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 KR8/21シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,298税込6,928
1袋(50個)
7日以内出荷
長さ(mm)210幅(mm)8材質ナイロン 66タイプリリース不可動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85シリーズKR8/21引張強度(N)785最大バンドル直径(Φmm)47燃焼挙動自消性仕様KRシリーズケーブルタイ. 振動するシステム用のロック可能ケーブルタイ 歯のない滑らかなバンドとロッキングヘッドにあるガラス繊維強化ピンで構成 バインディング処理中、ケーブル加工工具を使用してこのピンをヘッドにあるケーブルタイの材料に押し込む これにより、ケーブルタイがロックされ、振動にさらされたときでも、バンドルの周囲に確実に固定RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 VB50シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 VB50シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
長さ(mm)210幅(mm)4.7材質ナイロン 66動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85シリーズVB50引張強度(N)355最大バンドル直径(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Rシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)210幅(mm)4.7シリーズT80R引張強度(N)355RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)55
電気部品