49ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,697件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
材質PA 4.6長さ(mm)100幅(mm)2.5ナチュラルシリーズT18R HR動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)22
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,198税込1,318
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン VB20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン VB20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)2.5材質ナイロンシリーズVB20RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T-Seriesシリーズ 100 mm, 150 mm, 200 mm x 2.5 mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T-Seriesシリーズ 100 mm, 150 mm, 200 mm x 2.5 mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様Tシリーズ標準マルチタイキャニスタ. 500本のナイロン6.6ケーブルタイが収納キャニスタに収められています。ナイロン6.6製の軍仕様成形ケーブルタイ 手又は引っ張り工具によるすばやく簡単な固定材質ナイロン 66長さ(mm)100、150、200幅(mm)2.5タイプリリース不可シリーズT-Series動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 HTシリーズ 100 mm, 150 mm, 200 mm x 2.5 mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 HTシリーズ 100 mm, 150 mm, 200 mm x 2.5 mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様Tシリーズ標準マルチタイキャニスタ. 500本のナイロン6.6ケーブルタイが収納キャニスタに収められています。ナイロン6.6製の軍仕様成形ケーブルタイ 手又は引っ張り工具によるすばやく簡単な固定材質ナイロン 66長さ(mm)100、150、200幅(mm)2.5ナチュラルタイプリリース不可シリーズHT動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150XLシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150XLシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(25個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66幅(mm)8.9タイプリリース不可長さ(m)1.095シリーズT150XL引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)330
HellermannTyton 結束バンド 100 mm, 150 mm, 200 mm, 270 mm, 385 mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド 100 mm, 150 mm, 200 mm, 270 mm, 385 mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様Tシリーズ標準ケーブルタイキット. キットの内容: ナイロン6.6製ケーブルタイ2500本 直径22 →105 mmのケーブルの結束に適合種別(コンテンツ)2500ケーブルタイ材質ナイロン 66長さ(mm)100、150、200、270、385幅(mm)2.5、3.5、4.8動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton プリンタリボン,ケーブルラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton プリンタリボン,ケーブルラベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1個ほか
7日以内出荷
長さ(m)300
HellermannTyton ディスペンサー,ケーブルラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ディスペンサー,ケーブルラベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー. RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台になります。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。. 特長と利点. Label refills, replacement marker pens and filled dispensers available Clear section overlaps marker making it easy to read and clean Marker dispenses automatically when liner is pulled from the unit Marker pens supplied in sets of 2 Available as a complete kit that includes a plastic dispenser, a roll of markers and a fast drying nylon marker pen 5145647 Labels are whiteRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルマーカーペン併用可能製品Rite-On、Helasign、Arrowtags、IMPプレート、及び識別タイ
HellermannTyton コンジット ストレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton コンジット ストレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,498税込8,248
1袋(10個)
7日以内出荷
仕上ニッケルめっき継手ストレート
HellermannTyton コンジット スイベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton コンジット スイベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
継手スイベル
HellermannTyton コンジット エンドインサート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton コンジット エンドインサートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
材質真鍮仕上ニッケルめっき動作温度(℃)(Min)-100、(Max)+300RoHS指令(10物質対応)対応継手エンドインサート
HellermannTyton ケーブル対保護カバー LFPCシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブル対保護カバー LFPCシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
15,980税込17,578
1リール(25m)
7日以内出荷
材質ポリオレフィンシリーズLFPCRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブル対保護カバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブル対保護カバーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
22,980税込25,278
1リール(25m)
7日以内出荷
材質ポリオレフィンタイプLFPC保護チャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブル結合キット ハロゲンフリー 熱収縮 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブル結合キット ハロゲンフリー 熱収縮ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様LVK熱収縮ケーブルジョイント. PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。. 特長と利点 ; ケーブルとワイヤの接続に最適 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 高品質な熱可塑樹脂接着剤 ; 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 ; 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 ; 優れた収縮特性 ; 化学的な影響に対する耐性 ; 高い耐UV性 ; ハロゲンフリーシリーズLVKRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
HellermannTyton ケーブルマーカーアクセサリ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルマーカーアクセサリヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック. Helafixマーキングシステム. 強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプラベルホルダ併用可能製品ケーブルタイスタイルケーブルマーカー
HellermannTyton ケーブルタイガン MKシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルタイガン MKシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイガン MK9SSTシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルタイガン MK9SSTシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
材質メタルシリーズMK9SST適合ケーブルタイ幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルタイガン KR6/8シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルタイガン KR6/8シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
材質メタルシリーズKR6/8適合ケーブルタイ幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルタイガン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルタイガンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様クローズカットの場合は、手動工具のノーズをタイのヘッドに直接当てる必要があります。. MK20/MK21結束工具. ケーブルタイのシンプルで問題のない締め付けを可能にする軽量かつ頑丈な工具 軽量設計のため作業者の疲労を軽減 引っ張る場合はトリガを絞り、切断する場合はねじる MK20 < 1878882') 1878882/ - ケーブルサイズタイ2.5 → 4.8 mmに対応 MK21 < 1878898') 1878898/ - ケーブルサイズタイ4.8 → 7.6 mmに対応タイプハンド工具適合ケーブルタイ幅(mm)2.5→4.8RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様UL94 V2、HF、RoHS. RFID (無線識別)ケーブルタイ. 追跡や識別に使用できるRFIDタグ付きケーブルタイです。 RFIDはあらゆる業界で何らかの形で使用できます。 RFIDタグでは、広範な周波数で動作する微小なコンピュータチップにデータがプログラムされています。. 特長と利点. データ記録時の誤記を排除 スピーディーなデータ収集 労力を削減 書類作業を削減 RFIDはバーコードより多くのデータを保持 書類に基づく検証や報告が不要に 装置の検査管理、保守作業、資産の場所及び識別情報 各種法規に対応 装置レポートを生成 店舗管理を制御 レポート及び検査の精度が向上 最新情報を共有 過酷な環境での信頼性 - 水分、埃、汚れの多い条件、腐食性の高い環境、振動及び衝撃 接触、直接目視は不要. 用途. 盗難防止 ガスシリンダ及びキー追跡 資産管理 出欠確認 タグのセキュリティ 漏れ検出 基本保守 タグ付き荷物材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6タイプRFID引張強度225N動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-Aシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-Aシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
29,980税込32,978
1セット(1個)
7日以内出荷
材質架橋ポリオレフィン黒、クリア長さ(m)(スリーブ)0.035、0.04、0.05、0.065、0.1、0.2動作温度(℃)(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1燃焼挙動自消性接着面あり
HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-A Basicシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-A Basicシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様RoHS、SAE. このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。ブラック及び透明で3種類のサイズが含まれます。. ShrinKit 321-Aベーシック熱収縮チューブキット. ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。. 特長と利点. 接着ライニング. ブラック及び透明. サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース. 自消性(透明を除く). 動作温度: -55 → +110 ℃. 製品用途の情報. エレクトロニクス産業. 電気設備. ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。. ShrinKit 321-Aチューブは、湿気や埃を遮断し、理想的な3:1の収縮率で広範な電気アプリケーションを保護します。材質架橋ポリオレフィン黒、クリア長さ(m)(スリーブ)0.035、0.08動作温度(℃)(Max)+110収縮率3:1燃焼挙動自消性接着面あり
HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
27,980税込30,778
1セット(1個)
7日以内出荷
材質架橋ポリオレフィン黒、青、クリア、緑/黄、赤動作温度(℃)(Max)+135RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1燃焼挙動自消性接着面なし
HellermannTyton ケーブルジョイント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルジョイントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルコンジット プラスチック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルコンジット プラスチックヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1リール(50m)
7日以内出荷
仕様IsolvinR IWS波形チューブ. フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠 波形チューブホルダCTC付きアタッチメント(RS品番: < 448-358') 448-358材質プラスチックタイプ(コンジット)フレキシブルシリーズIWS動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+80RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルケーシング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルケーシングヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様(トランキング/チェーンタイプ)溝付きフレキシブルパネルケーシング材質プラスチック長さ(mm)500スロットフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルクランプ (配線クリップ) 自消性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルクランプ (配線クリップ) 自消性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様HellermannTytonラチェットPクランプ. ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。. 特長と利点. 熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮. 屋内外のヘビーデューティ用途に最適. 事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能. クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計. クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能. スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理. 部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意. 片手だけで簡単に閉じることが可能種別(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)ラチェットPクランプ材質ナイロン 66長さ(mm)83.1幅(mm)34.9シリーズRCB180SM固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性
HellermannTyton ケーブルクランプ (配線クリップ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルクランプ (配線クリップ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズTextie材質PA (ループ)、PP (フック)動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
HellermannTyton Cat6 ケーブル, ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton Cat6 ケーブル,ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 712-10003 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 712-10003 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
HellermannTyton 712-10001 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 712-10001 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
HellermannTyton 710-10611 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 710-10611 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
幅(mm)50長さ(m)33動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 710-10602 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 710-10602 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
幅(mm)19長さ(m)20動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 710-00158 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 710-00158 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,098税込7,808
1袋(10個)
7日以内出荷
幅(mm)19長さ(m)20シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 710-00157 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 710-00157 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
幅(mm)19緑/黄長さ(m)20シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 710-00156 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 710-00156 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
幅(mm)19長さ(m)20シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 710-00152 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 710-00152 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
幅(mm)19長さ(m)20シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 710-00151 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 710-00151 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,098税込7,808
1袋(10個)
7日以内出荷
幅(mm)19長さ(m)20シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
電気部品