5ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,730件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 編組アースリード RS PRORS PRO 編組アースリードRS PRO
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格BS EN 13602:2002, BS4109RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅
プラグ付きソケット ELPAプラグ付きソケットELPA
617税込679
1個
当日出荷
プラグ・ボディ付で連結、単体での使用が簡単にできます。複数連結の場合、使用電球の合計は500W以下でご使用ください。
口金26mm定格6A 125V
電池BOX 3×2 ELPA電池BOX 3×2ELPA
255税込281
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×2本用(横配列)、バッテリースナップ用、直列3V引き出し用質量(g)10
電池BOX 3×10 ELPA電池BOX 3×10ELPA(10件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷
電池:単3×10本 直列15V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×10本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列15V引き出し用
工作用コード(黄) ELPA工作用コード(黄)ELPA
284税込312
1個
当日出荷
全長:5m 0.18mm×12心 カラー:イエロー
イエローコード長さ(m)5
ポリガード(白) ELPAポリガード(白)ELPA(2件のレビュー)
284税込312
1個
予約販売
電球100Wまで 材質:ポリプロピレン つりがねタイプ カラー:ホワイト
ホーム用 クサリ ELPAホーム用 クサリELPA
199税込219
1個
当日出荷
用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
タイヤ25mm2個入 ELPAタイヤ25mm2個入ELPA
399税込439
1個
当日出荷
タイヤ径25mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
LEDソケット4.5-12V対応 ELPALEDソケット4.5-12V対応ELPA
617税込679
1個
当日出荷
電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。) 鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
DCジャック&プラグ ELPADCジャック&プラグELPA(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格:DC3.15V以下 極性統一形
チャイムコード20M ELPAチャイムコード20MELPA(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)20
工事用ソケット オーム電機工事用ソケットオーム電機
339税込373
1個
3日以内出荷
口金E26付属品木ネジ定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線VCT
エンドキャップ ハギテックエンドキャップハギテック
359税込395
1個
当日出荷
ケーシングチューブ端末処理用キャップです。 ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。 チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。 RoHS対応品です。
用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。長さ(mm)10使用ビス(mm)(-)M2×2LRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×2本 リード線 背中合わせ Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単3×2本 リード線 背中合わせComfortable Electronic(COMF)
84税込92
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単1×4本 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単1×4本Comfortable Electronic(COMF)
259税込285
1個
6日以内出荷
単1電池4本が直列で入る、リード線付きの電池ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×8本 スイッチ/フタ/リード線付き) Comfortable Electronic(COMF)電池ケース(単3×8本 スイッチ/フタ/リード線付き)Comfortable Electronic(COMF)
589税込648
1個
6日以内出荷
単3電池8本用の電池ボックスです。フタとスイッチ、リード線(10cm~13cm)が付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]電池ケース 単3×1本 基板取付け用ピン付きGB[制御機器]
51税込56
1個
6日以内出荷
単3電池1本用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。
こたつコード コイズミ(小泉成器)こたつコードコイズミ(小泉成器)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
交換用コタツコードでお気に入りのコタツを続けて使える中間スイッチ付二重成形プラグ
幅(mm)90質量(kg)0.23高さ(mm)35奥行(mm)160コード長さ(m)【電源側】約1.6【本体側】約1.3
アースボンド(保護キャップ付) HI-LEADアースボンド(保護キャップ付)HI-LEAD
9,598税込10,558
1袋(10本)
当日出荷
用途フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます厚さ(mm)5
E26ー01小モーガルソケット(一ツ穴) 旭光電機工業E26ー01小モーガルソケット(一ツ穴)旭光電機工業
619税込681
1個
8日以内出荷
全長(mm)52(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ37.5RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング LAPPLapp ケーブルグランドプラグ ブランキングLAPP
339税込373
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルラップ HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6877 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6877 シリーズWURTH ELEKTRONIK(3件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
Van Damme AVケーブル 4ピンオスMini-DIN メスBNC x 2 150mm VAN DAMMEVan Damme AVケーブル 4ピンオスMini-DIN メスBNC x 2 150mmVAN DAMME
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様コネクタ A:4ピンオスMini-DIN●コネクタ B:メスBNC x 2●長さ:150mm●4極S-VHSブレークアウト. 4極ミニDIN(Sビデオ)オス-75 Ωミニ同軸コネクタ2ピース(それぞれにメスBNCコネクタ内蔵) 4極コネクタの信号を輝度とクロミナンスの2つのコンポーネント部品に分割 これらの各信号を任意のBNCに送信(カラー識別: 輝度 - 黄、クロミナンス - 白) 長いケーブルランを実現可能RoHS指令(10物質対応)対応
High Speed HDMI Cable with Ethernet ROLINEHigh Speed HDMI Cable with EthernetROLINE
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIイーサネットコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMIイーサネットRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質架橋ポリオレフィン緑/黄シリーズTREDUX難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6シュリンク径(Φmm)2スリーブ長(m)1
RS PRO ケーブルグランド RS PRORS PRO ケーブルグランドRS PRO
359税込395
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO USBケーブル RS PRORS PRO USBケーブルRS PRO(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤストリッパー Phoeni×Contact フエニックス・コンタクトワイヤストリッパー Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様最小ワイヤサイズ:0.08mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●シリーズ:WIREFOX 2.5●Phoenix Contact取り外し工具 - WIREFOX. Phoenix Contactの業務用WIREFOX取り外し工具です。. 2.5、4、6 mm2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, KタイプRS PRO
2,798税込3,078
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
熱電対K
RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 26AWG RS PRORS PRO 圧着処理済みリード 300mm 26AWGRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
RS PRO ベルクロ 結束バンド ファブリック ケーブルタイ RS PRORS PRO ベルクロ 結束バンド ファブリック ケーブルタイRS PRO
1,998税込2,198
1袋(25個)
当日出荷
材質ファブリックRoHS指令(10物質対応)対応
コードハンガー ELPAコードハンガーELPA
321税込353
1個
当日出荷
ペンダントを吊す時、希望の取付位置に電源口がない場合に使用します。 コードハンガーを利用して、器具の取付高さをお好みの高さに調節することができます。
用途ヒートン付仕様ヒートン付吊下荷重(kg)5まで
125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
エスコ品番EA940AE-23
125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
539税込593特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA940AE-12
電池BOX 3×1SW ELPA電池BOX 3×1SWELPA
351税込386
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×1本用、1.5V用、スイッチ付
工作用コード(緑) ELPA工作用コード(緑)ELPA
274税込301
1個
当日出荷
全長:5m 0.18mm×12心 カラー:グリーン
グリーンコード長さ(m)5
電気部品