6ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,702件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルマーカーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(200個)
当日出荷
仕様固定方法:クリップオン 、 レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z 、 最小ケーブル径:2.8mm 、 最大ケーブル径:3.8mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:5.6 mm 、 量:200 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステムRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 結束バンド RS PRORS PRO 結束バンドRS PRO
659税込725
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ベルクロ 結束バンド ファブリック ケーブルタイ RS PRORS PRO ベルクロ 結束バンド ファブリック ケーブルタイRS PRO
1,998税込2,198
1袋(25個)
当日出荷
材質ファブリックRoHS指令(10物質対応)対応
電池BOX 3×2 ELPA電池BOX 3×2ELPA
255税込281
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×2本用(横配列)、バッテリースナップ用、直列3V引き出し用質量(g)10
電池BOX 2×4 ELPA電池BOX 2×4ELPA(1件のレビュー)
730税込803
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
電池 3×2スナッフ ELPA電池 3×2スナッフELPA(1件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
電池:単3×2本 直列3V引き出し用 バッテリースナップ用 フラット型
工作用コード(緑) ELPA工作用コード(緑)ELPA
274税込301
1個
当日出荷
全長:5m 0.18mm×12心 カラー:グリーン
グリーンコード長さ(m)5
ホーム用 クサリ ELPAホーム用 クサリELPA
199税込219
1個
当日出荷
用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
タイヤ40mm2個入 ELPAタイヤ40mm2個入ELPA
464税込510
1個
当日出荷
タイヤ径40mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
LED 5MM 黄 ELPALED 5MM 黄ELPA
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:イエロー
イエロー定格電流(mA)25
シーリング類 オーム電機シーリング類オーム電機
699税込769
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
電池ケース 単3×6本 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単3×6本Comfortable Electronic(COMF)
159税込175
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単2×1本 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単2×1本Comfortable Electronic(COMF)
129税込142
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×1本 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単3×1本Comfortable Electronic(COMF)
63税込69
1個
5日以内出荷
電池ケース単三電池1本用 リード線付き
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×10本 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単3×10本Comfortable Electronic(COMF)
289税込318
1個
5日以内出荷
単3電池を10個直列接続できる電池ボックスです。 電池スナップ接続ですので、リード線の引き出しは【006PI】等の電池スナップを御利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース単5×1本 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース単5×1本Comfortable Electronic(COMF)
94税込103
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単4x 1本 GB[制御機器]電池ケース 単4x 1本GB[制御機器]
59税込65
1個
5日以内出荷
単4電池1本用の電池ケースです。
電池ケース 1/2AA×1本 リード線付き GB[制御機器]電池ケース 1/2AA×1本 リード線付きGB[制御機器]
179税込197
1個
5日以内出荷
1/2AA用の電池ケースです。
電池ケース 単3×1本 GB[制御機器]電池ケース 単3×1本GB[制御機器]
56税込62
1個
5日以内出荷
単3電池1本用の電池ケースです。
こたつコード コイズミ(小泉成器)こたつコードコイズミ(小泉成器)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
交換用コタツコードでお気に入りのコタツを続けて使える中間スイッチ付二重成形プラグ
幅(mm)90質量(kg)0.23高さ(mm)35奥行(mm)160コード長さ(m)【電源側】約1.6【本体側】約1.3
口金変換アダプター ELPA口金変換アダプターELPA
798税込878
1個
当日出荷
口金11mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
口金E26→E11
工作用コード 5m オーム電機工作用コード 5mオーム電機
239税込263
1個
翌々日出荷
工作・ホビー用
全長(m)約5
プッシュターミナル 2ピンタイプ オーム電機プッシュターミナル 2ピンタイプオーム電機
119税込131
1個
翌々日出荷
工作用のプッシュターミナルです
仕様2ピンタイプ寸法(mm)横44.8×縦20.8
サークラインソケット 東西電気産業サークラインソケット東西電気産業
598税込658
1個
4日以内出荷
材質UF(ユリア)定格1A300V口金G10q
KV機器用ビニル電線 KHDKV機器用ビニル電線KHD
3,798税込4,178
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1
E10小豆ソケット(黒) 旭光電機工業E10小豆ソケット(黒)旭光電機工業
209税込230
1個
5日以内出荷
全長(mm)23(ガラス球)クロ口金E10ガラス球径(mm)Φ14.5RoHS指令(10物質対応)対応
E26防水ゴムソケット 旭光電機工業E26防水ゴムソケット旭光電機工業
399税込439
1個
9日以内出荷
全長(mm)45(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ42RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスソケット白E26 旭光電機工業キーレスソケット白E26旭光電機工業
659税込725
1個
当日出荷
全長(mm)56(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ38.5RoHS指令(10物質対応)対応
HS-300GU-500E (GU5.3) 板バネ付 旭光電機工業HS-300GU-500E (GU5.3) 板バネ付旭光電機工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質セラミック口金(適合)GU5.3取付ピッチ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
125V/3A 電球用ソケット エスコ125V/3A 電球用ソケットエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
ホワイト口金E26コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)50×46
ビニルキャブタイヤ VCTF 100m オーナンバビニルキャブタイヤ VCTF 100mオーナンバ
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
FA機器センサー用ケーブル TRUSCOFA機器センサー用ケーブルTRUSCO
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
ロボット、FA機器用のセンサーケーブルとして使用できます。屈曲性能を必要とする可動部への配線に適しています。外径が細く柔軟性に優れています。導体を細線構造、特殊銅合金により優れた屈曲性能を有しています。絶縁体は照射架橋PVCの構造で、はんだ付けの際の耐熱性に優れ溶融しません。耐油性に優れています。
用途ロボット、FA機器用のセンサーケーブルに。材質導体:銅合金、絶縁体:耐熱性ビニル化合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)30全長(m)100AWG26仕上外径(mm)2.6絶縁体厚さ(mm)0.19導体外径(Φmm)0.5絶縁体外径(mm)0.88RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)165
コードセット セード取付タイプ ELPAコードセット セード取付タイプELPA
1,233税込1,356
1本
当日出荷
ソケットに、お好みのセードを取り付けることができます。
定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)0.5取付可能寸法(mm)(セード)40~50アズワン品番64-9711-44適合電球60Wまで
Flexicon ホースクランプ Pクリップ めっきスチール、PVC (ライナー) FCCシリーズ用 FlexiconFlexicon ホースクランプ Pクリップ めっきスチール、PVC (ライナー) FCCシリーズ用Flexicon(1件のレビュー)
599税込659特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング LAPPLapp ケーブルグランドプラグ ブランキングLAPP
339税込373
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kopex フレキシブルコンジット 316 KOPEXKopex フレキシブルコンジット 316KOPEX
11,980税込13,178
1リール(5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリWURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズトーマス&ベッツ
1,898税込2,088特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズTy-Rap
RS PRO USB延長ケーブル RS PRORS PRO USB延長ケーブルRS PRO
7,398税込8,138
1個
当日出荷から7日以内出荷
電気部品