7ページ目: 電気部品

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,715件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Roline D-Sub ケーブル ROLINERoline D-Sub ケーブルROLINE
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧着工具 RS PRO RS PRO圧着工具 RS PRORS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Simplex ST/ST patch lead RS PROSimplex ST/ST patch leadRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, KタイプRS PRO
2,798税込3,078
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
熱電対K
RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル RS PRORS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブルRS PRO
859税込945
1セット(100m)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
E 26口金 屋外用ソケット(磁器製) エスコE 26口金 屋外用ソケット(磁器製)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-54
125V/7Ax20m スピーカーコード(赤/黒) エスコ125V/7Ax20m スピーカーコード(赤/黒)エスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AC-6関連資料仕様(0.1MB) 仕様(0.1MB)
単3電池ボックス(2本用・逆転スイッチ付) TAMIYA(タミヤ)単3電池ボックス(2本用・逆転スイッチ付)TAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
359税込395
1個
予約販売
単3形電池2本が入るコンパクトな電池ボックスと逆転スイッチのセットです。電池をしっかりホールドする本体に開けられた穴に指を押し込んで電池を取り出します。組み立て式の逆転スイッチは、電池ボックスに配線なしでそのまま取り付けて一体化することが可能。電池ボックス固定用ビスや配線コードも付属。セット内容:電池ボックス1個、組み立て式逆転スイッチ、固定用ビス、配線コード付き。
タイプ単3×2本用
電池BOX 2×4 ELPA電池BOX 2×4ELPA(1件のレビュー)
730税込803
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
工作用コード(緑) ELPA工作用コード(緑)ELPA
274税込301
1個
当日出荷
全長:5m 0.18mm×12心 カラー:グリーン
グリーンコード長さ(m)5
ミニジャック ELPAミニジャックELPA
465税込512
1個
当日出荷
Φ3.5mm ステレオ、モノラル兼用
用途ステレオ、モノラル兼用
コード付LEDΦ5mm青 ELPAコード付LEDΦ5mm青ELPA
512税込563
1個
当日出荷
3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ブルー
コード付LEDΦ5mm黄 ELPAコード付LEDΦ5mm黄ELPA(1件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷
3V用 Φ5mm コード長:約32cm カラー:イエロー
アルカリボタン電池用ボックスLR44 ELPAアルカリボタン電池用ボックスLR44ELPA(3件のレビュー)
227税込250
1個
当日出荷
LR44ボタン電池用
用途LR44ボタン電池用質量(g)4
SW付カバー付電池ボックス3×2LED ELPASW付カバー付電池ボックス3×2LEDELPA(6件のレビュー)
645税込710
1個
当日出荷
赤色LED(点滅)と電池ボックスがセットになっています。
タイプ単3×2本用仕様Φ5mm赤色LED(点滅)付き質量(g)24リード線(m)約0.15(電池ボックスリード線)、約0.3(LEDリード線)
LEDソケット抵抗無し ELPALEDソケット抵抗無しELPA
407税込448
1個
当日出荷
抵抗なしでLEDを点灯させる場合や外部に任意の抵抗をつける場合に。
LEDソケット12V用(抵抗470Ω) ELPALEDソケット12V用(抵抗470Ω)ELPA
379税込417
1個
翌々日出荷
コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
LED 5MM 黄 ELPALED 5MM 黄ELPA
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:イエロー
イエロー定格電流(mA)25
リード線付き透明麦球 6V パイロ電子リード線付き透明麦球 6Vパイロ電子
209税込230
1個
5日以内出荷
仕様リード線透明定格電圧(V)6球径(Φmm)3コード長さ(cm)20
パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)黒(10個入) MAC8(マックエイト)パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)黒(10個入)MAC8(マックエイト)
919税込1,011
1袋
5日以内出荷
単体のLEDを美しく強固にパネルに取り付けることができます。 Φ3mm用や色違いのラインナップもあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付き電池ケース 単4×2本 Comfortable Electronic(COMF)スイッチ付き電池ケース 単4×2本Comfortable Electronic(COMF)
189税込208
1個
5日以内出荷
単4電池2本用のスライド式カバーの付いた電池ボックスです。 リード線とスイッチが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×3本 リード線 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単3×3本 リード線Comfortable Electronic(COMF)
129税込142
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単4×4本 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単4×4本Comfortable Electronic(COMF)
159税込175
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×4本) Comfortable Electronic(COMF)電池ケース(単3×4本)Comfortable Electronic(COMF)
119税込131
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×10本 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単3×10本Comfortable Electronic(COMF)
289税込318
1個
5日以内出荷
単3電池を10個直列接続できる電池ボックスです。 電池スナップ接続ですので、リード線の引き出しは【006PI】等の電池スナップを御利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×2本 PHコネクタ付き) Comfortable Electronic(COMF)電池ケース(単3×2本 PHコネクタ付き)Comfortable Electronic(COMF)
149税込164
1個
5日以内出荷
単3×2本 電池ケース PHコネクタ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単2×2本 リード線付き) GB[制御機器]電池ケース(単2×2本 リード線付き)GB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
単2電池2本用の電池ケースです。リード線仕様です。
電池ケース 単3×4本 リード線付き GB[制御機器]電池ケース 単3×4本 リード線付きGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
単3電池4本用の電池ケースです。
電池ケース 単4×2本 リード線付き GB[制御機器]電池ケース 単4×2本 リード線付きGB[制御機器]
90税込99
1個
5日以内出荷
単4電池2本用の電池ケースです。リード線仕様です。
口金変換アダプター ELPA口金変換アダプターELPA
798税込878
1個
当日出荷
口金11mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
口金E26→E11
電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30AWG28
電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
RS485、RS422に対応しています。
用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30
HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線KHD
14,980税込16,478
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
クサリ 40W×1用 共和化学工業所クサリ 40W×1用共和化学工業所
5,798税込6,378
1箱(30m)
翌日出荷から翌々日出荷
蛍光灯等を吊るします
用途40W1灯用内径(Φmm)37×9太さ(mm)2.6
Nコネクタその他 トーコネ(旧:東洋コネクター)Nコネクタその他トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Nコネクタのその他です。
用途NP-H-10DFB用フレア工具、ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてクランプが入らないので、この製品を使用してシースを広げてからクランプを装着します。トラスコ品番475-2245材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ステンレスコネクタ形状Nコネクタ適合電線10D-FBE/EM-10D-FB/10D-SFAERoHS指令(10物質対応)対応
ムギ球 3V DC用 オーム電機ムギ球 3V DC用オーム電機
189税込208
1セット(4個)
3日以内出荷
工作用のムギ球ですDC3V用
定格電圧(V)3定格電流(mA)30
ホルダーソケットE26 旭光電機工業ホルダーソケットE26旭光電機工業
999税込1,099
1個
当日出荷
全長(mm)53(ガラス球)クロ口金E26ガラス球径(mm)Φ44RoHS指令(10物質対応)対応
防水ソケットE26ビス止 旭光電機工業防水ソケットE26ビス止旭光電機工業
289税込318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
全長(mm)45(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ42
電気部品