電気部品 :「スイッチbox」の検索結果

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由度の高い便利な電池ボックス。★スイッチ付き、フタ付きで使いやすい単四電池3本用の電池ボックスです。★リード線付きで配線の手間を省略しました。★リード線長が25cmあるため電池ボックス配置の自由度が上がります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×63×16 使用電池単4形×3本 定格電流(mA)300
1個
399 税込439
9日以内出荷

仕様リード線、スイッチ、電池カバー付き 質量(g)17.5 タイプ単3電池×2本 リード線長さ(mm)140
1個
149 税込164
当日出荷

単3形電池2本が入るコンパクトな電池ボックスと逆転スイッチのセットです。電池をしっかりホールドする本体に開けられた穴に指を押し込んで電池を取り出します。組み立て式の逆転スイッチは、電池ボックスに配線なしでそのまま取り付けて一体化することが可能。電池ボックス固定用ビスや配線コードも付属。セット内容:電池ボックス1個、組み立て式逆転スイッチ、固定用ビス、配線コード付き。
タイプ単3×2本用
1個
359 税込395
14日以内出荷

仕様グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:25mm材質:PVC色:黒動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+130℃最大パネル厚さ:1.5mmRs Proブラインドグロメット、ダイヤフラム付き. このRS Proブラインドグロメット(別名: クローズドグロメット又はホールプラグ)は、ダイヤフラムの機能を備えています。. 使用可能なオプション:. 605-661 605-661 20 mm 605-677 605-677 25.5 mm. ダイヤフラムとは?. ダイヤフラムとは、グロメットの「穴」の中に取り付ける薄いPVCの膜です。ガイドと保護のために、小さいワイヤをしっかり囲みます。 成形された穴により、ケーブルの引き込み 引き出しが可能になります。このダイヤフラムは、ワイヤの周囲にぴったりフィットし、多くの電気設備に必要な防塵シールを提供します。. ダイヤフラムのグロメットは、どのような場所で使用されますか?. RS Pro PVCグロメットは、金属製スイッチボックスとの併用に適しています。ほとんどの金属製スイッチボックスは、切断済みディスクに適合します。次に、ワイヤを穴に通し、周囲のダイヤフラムによってサポートします。 グロメットを使用することで、ワイヤが金属製のボックスと接触することなく、穴を通過させることができます。また、グロメットはワイヤを保護します。. 特長:. 黒色PVC ワイヤを通す穴の空いたダイヤフラム ワイヤの周囲に埃が堆積するのを防止 成形済みの穴 材質PVC 動作温度(℃)-40~+130 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.5 パネル穴径(Φmm)25 グロメットタイプ丸型
1箱(100個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様継手タイプ:アダプター呼び寸法:20mm材質:PVC色:白アクセサリ. カプラ - コンジットの長さを結合するPVCストレートカプラ アダプタ - コンジットをパネル又はバルクヘッドで終端処理するためのPVCロックナット(オス)又はブッシュ(メス)が付属 サドル - 頑丈なPVCで成形されたスペースバーサドル、固定用ねじが付属 表面に取り付けるボックス - さまざまな設定、ソケット及びスイッチフェイスプレートの取り付けに適した32 mmの奥行き。 ボックスは壊れにくいため、穴開けが簡単で、コンジットエントリ用のノックアウトが付属しています。
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)