42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様製品群:- アクセサリー タイプ:トルク レンチ 適合製品:N プラグ コネクタ アズワン品番65-1635-63
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 最大周波数:4GHz アズワン品番65-1498-79
1個
199 税込219
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ 製品群:- アズワン品番65-1632-40
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:4.1 / 9.5 Mini DIN 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:7/16 DIN 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:- アズワン品番65-1635-60
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz アズワン品番65-1640-16
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ 製品群:- アズワン品番65-1437-79
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG141A コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1666-47
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1642-18
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG141A コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1666-38
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:7/16 DIN 種別からの変換:ジャック 種別への変換:プラグ 製品群:- アズワン品番65-1632-42
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

仕様製品群:- アクセサリー タイプ:アダプター アズワン品番65-1641-37
1個
309 税込340
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:パネル コンタクト 抵抗:1.5mΩ 外寸 / 高さ:17.5mm 外部幅:17.5mm 最大動作周波数:11GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 動作電圧:500V アズワン品番65-1609-60
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG141A コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1402-63
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG142 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:- アズワン品番65-1615-02
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:TNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1642-28
1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:バルクヘッド コンタクト 抵抗:1.5mΩ 最大DC電流:1A 材質:シリコンガスケット付き真鍮 最大動作周波数:11GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC パネル 厚さ:4mm 耐電圧:2kV 終端方法:はんだ VSWR:1.35 動作電圧:500V アズワン品番65-1609-59
1個
809 税込890
8日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:4.1 / 9.5 Mini DIN 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:7/16 DIN 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:- アズワン品番65-1635-57
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:レセプタクル 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:BNC 同軸 製品群:- アズワン品番65-1641-70
1個
549 税込604
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:UHF 種別への変換:プラグ 製品群:- アズワン品番65-1439-46
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:BT2002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル 最大ケーブル径:5.1mm コネクタ取り付け方向:ケーブル コンタクト 抵抗:1.5mΩ 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 動作電圧:500V アズワン品番65-1609-76
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:TNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1666-45
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:26.5GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1651-01
1個
2,498 税込2,748
欠品中

1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG179 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:4GHz アズワン品番65-1615-06
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:- アズワン品番65-1615-04
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:F 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1439-50
1個
419 税込461
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:レセプタクル 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:レセプタクル アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:BNC 同軸 製品群:- アズワン品番65-1641-71
1個
329 税込362
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:UHF 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 LMR-200 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1586-31
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 製品群:- アズワン品番65-1642-38
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:4.1 / 9.5 Mini DIN 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:7/16 DIN 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:- アズワン品番65-1635-58
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:4.1 / 9.5 Mini DIN 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:7/16 DIN 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:- アズワン品番65-1635-59
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:N 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 最大周波数:11GHz アズワン品番65-1642-20
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:UHF 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG213 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:2GHz アズワン品番65-1614-98
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) アズワン品番65-1634-90
1個
519 税込571
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:- インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 最大周波数:- 製品群:- アズワン品番65-1641-66
1個
389 税込428
8日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大周波数:- コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ取り付け方向:PCボード 終端方法:はんだ アズワン品番65-1614-70
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 本体 スタイル:ストレートアダプター 変換(From)コネクタ:SMA 同軸 種別からの変換:プラグ 変換(To)コネクタ:SMA 同軸 種別への変換:ジャック アズワン品番65-1608-77
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング