同軸コネクタ :「レセプタクル」の検索結果
関連キーワード
「種類」から絞り込む
コネクタ(1)
仕様同軸コネクタタイプ:低プロファイル同軸コネクタ
種類同軸コネクタ
材質(コンタクト)真鍮
表面処理(本体)銀
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性ヒロセ電機H.FLシリーズ低プロファイルSMT同軸レセプタクルコネクタ. H.FLシリーズ低プロファイルSMT同軸レセプタクルコネクタは、取り付けると基板からの高さが3 mmになります。 このH.FLシリーズSMT同軸コネクタは、電圧定在波比が1.3以下(DC、AC 1~3000 MHz)の高周波応答となっており、ケーブル側コネクタに圧着結線システムを採用して中心及び外側ともに安定した接続品質を実現しています。 外部導体圧着部分のシールド付きワイヤは、金属間で圧着されるため、熱変動時の安定性が確保されます
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)90
接続方向ストレート
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。