同軸コネクタ :「ASM」の検索結果
関連キーワード
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8942
アズワン品番65-7540-06
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ( GHz シリーズ)向けの人気の高いアダプタです。この業界グレードのコネクタは、アダプタとの接続用に 500 個のマトリックスを作成しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:9 → 18GHz●コード番号:211-8940
アズワン品番65-7516-63
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 18 GHz 反射損失:33 dB:25 dB:18 DB シャーシトルク: 4 Nm マティング数 100 重量: 0.0074 kg 動作温度: -
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:18GHz●コード番号:205-8965
アズワン品番65-7576-38
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:9 → 18GHz●コード番号:211-8941
アズワン品番65-7539-93
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz VSWR : DC-18 GH
仕様●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9109
アズワン品番65-7580-95
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。