同軸コネクタ :「db-25」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 6 GHz 6 → 10 GHz 10 ~ 18 GHz 反射損失:30 dB:25 dB:22 DB
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9108
アズワン品番65-7576-05
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 18 GHz 反射損失:33 dB:25 dB:18 DB シャーシトルク: 4 Nm マティング数 100 重量: 0.0074 kg 動作温度: -
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:18GHz●コード番号:205-8965
アズワン品番65-7576-38
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 6 GHz 6 → 10 GHz 10 ~ 18 GHz 反射損失:30 dB:25 dB:22 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0041 kg 動作温度: -65 → 125 ℃
仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50 O●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9107
アズワン品番65-7577-79
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 18 GHz 反射損失: 35 dB 30 dB 25 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0015 kg
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:21_SMA-50-1-2/111_NE●コード番号:205-9134
アズワン品番65-7577-10
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 8 GHz、8 → 12 GHz 12 ~ 18 GHz 反射損失: 28 dB 25 dB 18 dB センターコンタクトが接続されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0352 kg 動作温度: -65 → 125 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_N-50-4-55/133_NE●コード番号:205-9030
アズワン品番65-7580-32
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。6 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 6 GHz 周波数範囲: DC → 1 GHz 1 → 2 GHz 2 → 2.5 GHz 反射損失: 30 dB 30 dB 25 dB センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0008 kg 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_MCX-50-2-15/111_NE●コード番号:205-9096
アズワン品番65-7575-82
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2 GHz 2 → 3 GHz 3 ~ 6 GHz 反射損失: 40 dB 35 dB 25 dB センターコンタクトが接続されました 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0188 kg 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_QN-50-3-3/13-_NE●コード番号:205-9084
アズワン品番65-7576-49
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。40 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 40 GHz 周波数範囲: DC → 20 GHz 20 → 26.5 GHz 26.5 → 30 GHz 反射損失: 25 dB 20 dB 15 dB 重量 0.000484 kg 動作温度: -55 → 125 ℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:26_SMP-50-2-2/111_NE●コード番号:205-9069
アズワン品番65-7575-10
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 40 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 40 GHz 周波数範囲: DC → 12 GHz、12 → 28 GHz 28 ~ 40 GHz 反射損失: 25 dB 20 dB 15 dB センターコンタクトが接続されました 外側のコンタクトははんだ付け
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●極性:ノーマル●シリーズ:24_SK-50-2-55/1--_NE●コード番号:205-8911
アズワン品番65-7701-45
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。40 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 40 GHz 周波数範囲: DC → 24 GHz、24 → 40 GHz 反射損失: 25 dB 17 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0027 kg 動作温度: -55 → 125 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:11_SK-50-2-51/119_NE●コード番号:205-9070
アズワン品番65-7576-06
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。