同軸コネクタ :「M型 コネクタ」の検索結果
関連キーワード
「コネクタタイプ」から絞り込む
M型(1)
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として
種類コネクタ
コネクタタイプM型
特性インピーダンス不整合
材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ
JIS規格JIS-C-5419
周波数(MHz)定格:DC~200
定格電圧500Vrms
耐電圧1000Vrms
接触抵抗(mΩ)3max
絶縁抵抗(MΩ)≧100
引張強度(N)3
仕様勘合保証回数:500回
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。