同軸コネクタ :「固定機器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO BNC同軸-2ピン端子台アダプタ. 信頼性の高いBNC同軸コネクタは、シンプルなねじ終端を備えた2ピン端子台に対応し、繊細な機器やはんだ付けが不可能で適切な場所での使用に適しています。. ニッケルめっきコンタクトは、アダプタを腐食や湿気から保護し、優れた耐摩耗性を発揮します。また、頑丈なプラスチックシェルにより、コンタクトを衝撃損傷から保護し、コンタクトを繰り返し切断する際にしっかりと固定します。. ねじ止め端子を使用して取り付けが簡単で、圧着やはんだ付けが不要なため、はんだ付けが不可能又は適切でない繊細な領域や機器での使用に最適です。. 数秒で使用可能なBNC-端子台アダプタは、幅広いオーディオ / ビジュアル機器及び用途に適した耐摩耗性に優れた信頼性の高いアダプタです。. 特長と利点:. ;ul> ;li>BNC-2ピン端子台 ;/li> ;li>ケーブル取り付け ;/li> ;li>定格電圧: 12 V ;/li> ;li>最大電流: 3 A ;/li> ;li>ねじ止め端子 ;/li> ;li>はんだフリー終端 ;/li> ;li>ニッケルめっきコンタクト ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: RoHS準拠. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様アダプタタイプ = BNCオス-端子台アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = 端子台オス/メス A = オスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 40.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
翌々日出荷

RS Pro ニッケルめっきフランジ BNCRS Pro の BNC コネクタをご紹介します。このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、安全で便利なバヨネットカップリングシステムを特長としています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮し、テフロン絶縁により信頼性が向上しています。終端処理の場合、適切なケーブルとを使用するには、ピン端接続にはんだ付けする必要があります。この BNC コネクタを選択する理由RS Pro BNC コネクタは、同軸ケーブルを接続するカスタムユニットの修理又は作成を行う場合に最適なソリューションです。すばやく簡単に設置でき、コネクタは 4 つの固定穴で所定の位置に固定されます。BNC コネクタは、ラジオ、テレビ放送、医療及びテスト機器など、さまざまな RF 信号用途でカスタムパネル取り付けユニットで一般的に使用されています。特長と利点BNC メス同軸コネクタ 堅牢なフランジ バルクヘッド はんだピン終端方式 4 つの穴があるフランジ パネル取り付け仕様ボディめっき:ニッケル コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:金 テフロン絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz 動作電圧 :500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR: .1.5 動作寿命: 500 回よくある質問 Q : BNC コネクタを同軸ケーブルに接続する方法を教えてください。 A :この BNC ははんだピン終端を備えているため、適切なケーブルに接続するためのはんだ付けキットが必要です。用途BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途で使用されます。ラジオやテレビの放送用途で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器にも使用できます。アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 SATCOM CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = フランジマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
7日以内出荷