同軸コネクタ :「LED BA15」の検索結果
関連キーワード
テーパーローラーベアリング - TS (Tapered Single)インチ系 / メートル系
このベアリングは、基本的で広く使用されているタイプのテーパーローラーベアリングです。コーン(内側リング)アセンブリ及びカップ(外側リング)という分離可能な2つの主要部品で構成されています。主にシャフト上の向き合ったペアとして装着されます。
特長と利点:インチ系 / メートル系
一体型打ち抜きスチールケージでコーンのローラーを保持
内径範囲: 7.937 → 863.600 mm
外径範囲: 31.991 → 1060.000 mm
シングルコーン及びカップ
製品用途の情報
主な用途には、車両のフロントホイール、差動 / ピニオン構成、コンベアロール、工作機械のスピンドル、トレーラーのホイールなどがあります。
仕様●内径:15.87mm●外径:41.27mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:11.11mm●ボアタイプ:パラレル●材料:メタル●静許容荷重:21300N●ケージ材質:鋼●行数:1●ローラー材質:スチール●エンドタイプ:シール●RoHS適合状況:適合●コード番号:134-7433
アズワン品番68-4150-27
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。