同軸コネクタ :「マイクロウェーブ」の検索結果
関連キーワード
「コネクタタイプ」から絞り込む
SMA(4)
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA
嵌合部形状レセプタクル
種類中継用コネクタ
アダプタタイプSMA-SMA
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着
アズワン品番67-0369-57
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 250V●使用周波数範囲:18GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:4mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~18GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:ステンレス/金めっき/ハンダ付け
アズワン品番67-0362-07
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着
アズワン品番67-0369-56
1個
¥1,188
税込¥1,307
8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
種類コネクタ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状ジャック
特性インピーダンス(Ω)50
結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:2GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(100~1000MHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:ステンレス/金めっき/圧着+締め付け
アズワン品番67-0369-61
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~5GHz)、1.3以下(5GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着
アズワン品番67-0369-66
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
。マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:12.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0.5~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●ターミナル形状:エッジマウント●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0369-71
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
種類コネクタ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状ジャック
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)18
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、SMA形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:18GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~18GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0369-73
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、SMA形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ
嵌合部形状ジャック・プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-65~+165
定格電圧(V)AC500
材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)ステンレス/パッシベイト処理
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~18GHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)18
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
仕様●嵌合部形状:リバースジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着
アズワン品番67-0369-40
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。