同軸コネクタ :「ASM」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタタイプ」から絞り込む
BNC(2)
SMA(1)
SMB(1)
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC335 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz) 耐電圧(V/min)AC1000 使用周波数(GHz)15 アダプタタイプBNC-SMA コネクタタイプBNC
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプター
エコ商品
形状変換アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
419 税込461
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタ
エコ商品
SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用 材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅 種類コネクタ 表面処理金めっき(Au) 定格電圧 AC V250 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz) 使用周波数(GHz)4 コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタ
エコ商品
SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する 材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅 種類変換コネクタ 定格電圧(V)AC250 表面処理金めっき(Au) 特性インピーダンス50Ω RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz) 使用周波数(GHz)4 嵌合部形状SMAジャック・SMBジャック
1個
2,298 税込2,528
欠品中

測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用 種類アダプタ インピーダンス(Ω)50 仕様測定用クイックアダプタ 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 定格電圧(V)AC500 結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1000V
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタ
エコ商品
SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。
用途SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用 材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅 種類アダプタ 使用温度範囲(℃)‐40~+85 定格電圧AC250V 表面処理金めっき(Au) RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz) 使用周波数(GHz)4 アダプタタイプSMA-SMB
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)中継用アダプタ
形状変換アダプター 電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz) コネクタタイプ(両端)BNC-SMB
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)