同軸コネクタ :「同軸ケーブル 種類」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタタイプ」から絞り込む
その他(1)
Amphenol50ΩTNCRF高耐久性コネクタ。過酷な環境で使用するための50ΩTNCRF同軸、高耐久性IP67コネクタこれらのTNCRF同軸、高耐久性プラグとジャックは、過酷な衝撃と振動条件下で優れた性能を発揮する一体型の設計を採用しています。内部ガスケット、密封された外部リング、熱収縮接着剤により、これらの高耐久性TNCコネクタの両端からの液体の侵入が防止されます。これにより、かん合時と未かん合時の両方において、完全に液体中に浸しても液体が侵入することはないので、IP67に準拠します。これらのIP67高耐久性TNCRF同軸プラグとジャックの代表的な用途には、輸送、軍事、鉱業と建設、産業用制御及びシールドコネクタが必要となるその他の屋外用途が含まれます。RF同軸ケーブルタイプLMR-200と併用するため、異なる取り付け方向、取り付けスタイル、逆極性のオプションを用意しています。
種類同軸コネクタ 適合ケーブルLMR-200 極性リバース 材質(コンタクト)ベリリウム銅,真鍮 動作周波数(GHz)0to6 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法圧着,はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
4,330 税込4,763
5日以内出荷

圧着終端付きの50ΩSMARF同軸逆極性バルクヘッドジャックです。この50ΩSMARF同軸逆極性パネル取り付け圧着ジャックコネクタは、金めっきセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに最適です。このSMAバルクヘッド圧着ジャックのパネル切り抜きは6.5x6mmです。
サイズサブミニチュア 種類同軸コネクタ 適合ケーブルRG58C/U,RG58/U 極性リバース 材質(コンタクト)真鍮 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法圧着 バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,388 税込1,527
5日以内出荷