1,813件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適応型ボックスエンクロージャ RS PRO RS PRO適応型ボックスエンクロージャ RS PRORS PRO
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質304 ステンレス鋼仕上サテン
太陽ケーブルテック 多芯ケーブル, シールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)太陽ケーブルテック 多芯ケーブル, シールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
25,980税込28,578
1リール(30m)
翌々日出荷
光ファイバケーブル Niebuhr 60m,  ポリエチレン(PE) Niebuhr光ファイバケーブル Niebuhr 60m, ポリエチレン(PE)Niebuhr
56,980税込62,678
1リール(60m)
5日以内出荷
仕様コア直径:1mm●リール長さ:60m●シース材質:ポリエチレン(PE)●最小曲げ半径:50 mm●コア数:2●シース色:黒●ケーブル形状:光ファイバーRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース, MB5A HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース, MB5A HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様色:白 、 ケーブル 結束長さ:10mm 、 長さ:37.7mm 、 幅:37.7 mm 、 固定穴径:4.7mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 MB自己接着ケーブルタイ取り付け. ケーブルタイをすばやくシンプルに固定できる自己接着式のケーブルタイ取り付け具です。 MBシリーズ取り付けベースでは、4方向すべてからケーブルタイを通すことができます。 制御キャビネット、通信機器、家庭用機器の内側の、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しいか望ましくない場所に適しています。. 特長と利点: ; 自己接着 ; 汚れのない面にすばやく取り付けることが可能 ; ケーブルタイを4方向から挿入可能 ; パネルへのアクセスが限られる場合 / 穴が適切でない場合の用途に最適 ; 配線バンドルをしっかりと固定 ; 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース, MB4CAS HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース, MB4CAS HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:29mm 、 幅:29 mm 、 固定穴径:4.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 UL 94 V2 (接着剤を除く)、RoHS. MB 4 CA取り付けベース. MBシリーズは、ベースをすばやくしっかりと固定するための実用的でシンプルな手段です。 穴、ねじ、ナットやボルトの使用が現実的ではない、又は望まれない制御キャビネット、電気通信機器、家電などに最適です。. ねじ止め式と接着式を用意 取り付けが簡単 優れたセキュリティ 広い接着面 ケーブルタイ用の4方向の穴RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース, MB4 HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース, MB4 HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース, MB3 HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース, MB3 HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:4.1mm 、 長さ:19mm 、 幅:19 mm 、 固定穴径:3.1mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース Thomas & Betts トーマス&ベッツ結束バンドベース Thomas & Bettsトーマス&ベッツ
14,980税込16,478
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
結束バンドベース Thomas & Betts, TC トーマス&ベッツ結束バンドベース Thomas & Betts, TCトーマス&ベッツ
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO, HC RS PRO結束バンドベース RS PRO, HCRS PRO
899税込989
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66シリーズHCRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO RS PRO結束バンドベース RS PRORS PRO
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース Legrand, Colring legrand結束バンドベース Legrand, Colringlegrand
14,980税込16,478
1箱(100個)
7日以内出荷
結束バンドベース HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
結束バンドベース HellermannTyton, TY ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, TYヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, T ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, Tヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:1.2mm 、 長さ:200mm 、 幅:4.6 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:T 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm. EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。. 主な特徴 ; 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て ; 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ; ケーブルタイは結束後に移動可能 ; 回転防止 ; 外歯 ; 難燃性(UL94 V2等級)RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, SSPC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, SSPCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
結束バンドベース HellermannTyton, SolidTack MB4APT-I ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, SolidTack MB4APT-Iヘラマンタイトン(旧:タイトン)
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, SolidTack MB3APT-I ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, SolidTack MB3APT-Iヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, SolidTack MB2APT-I ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, SolidTack MB2APT-Iヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:2.7mm 、 長さ:13mm 、 幅:13 mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:SolidTack MB2APT-I 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 燃焼挙動:自消性 、 MB自己接着ケーブルタイ取り付け. ケーブルタイをすばやくシンプルに固定できる自己接着式のケーブルタイ取り付け具です。 MBシリーズ取り付けベースでは、4方向すべてからケーブルタイを通すことができます。 制御キャビネット、通信機器、家庭用機器の内側の、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しいか望ましくない場所に適しています。. 特長と利点: ; 自己接着 ; 汚れのない面にすばやく取り付けることが可能 ; ケーブルタイを4方向から挿入可能 ; パネルへのアクセスが限られる場合 / 穴が適切でない場合の用途に最適 ; 配線バンドルをしっかりと固定 ; 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, Q ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, Qヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,998税込8,798
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, MP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, MPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
27,980税込30,778
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, MCT50 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, MCT50ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様色:青●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT50●量:100●金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ. ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。 この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。 MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。. 特長と利点 ; 金属検出可能な材質 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; 4極エントリ ; 取り付けが容易 ; ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定 ; 青色で容易に識別可能 ; MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け. 用途:. 食品製造業 製薬産業RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, MB ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, MBヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:2.6mm 、 長さ:12.5mm 、 幅:8 mm 、 固定穴径:2.9mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 低プロファイルねじ固定取り付けベース. MB1にはM2.5ねじ固定穴があります MB2にはM5ねじ固定穴があります 材質 - ナイロン6.6、自然色RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, LKC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, LKCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, LFPC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, LFPCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
15,980税込17,578
1リール(25m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, KR ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, KRヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,898税込9,788
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, Fle×Tack ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, Fle×Tackヘラマンタイトン(旧:タイトン)
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, FH ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, FHヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(100個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, CTQM5 Black ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, CTQM5 Blackヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様色:黒 、 長さ:21mm 、 幅:9.5 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:CTQM5 Black 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, CL, CL8 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, CL, CL8ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1袋(100個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 Roline ROLINE圧着工具 RolineROLINE
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:RJ45●全体長:203mmRoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 Harting 全体長:207.4mm ハーティング圧着工具 Harting 全体長:207.4mmハーティング
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Han-Fastロック●最小ワイヤサイズ:4mm2●最大ワイヤサイズ:10 mm2●全体長:207.4mm●Harting Han-Fast Lock工具. Hartingのこのコンタクト工具は、Han-Fast Lockコンタクトに使用します。
圧着工具 CK 全体長:140mm CK(C.K TOOLS)圧着工具 CK 全体長:140mmCK(C.K TOOLS)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:RJ11、RJ45●最小ワイヤサイズ:1.5●最大ワイヤサイズ:2.5●全体長:140mm
ユニバーサルマウントプレート プレめっきスチール Cablofil Internationalユニバーサルマウントプレート プレめっきスチールCablofil International
359税込395
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:プレめっきスチール●RSワイヤトレイ用汎用取り付けプレート. 汎用取り付けプレート(小)、RS < 808-4306') 808-4306/を参照 汎用取り付けプレート(大)、RS < 808-4315') 808-4315/を参照
ベルクロ 結束バンド 19.05mm×304.8mm トーマス&ベッツベルクロ 結束バンド 19.05mm×304.8mmトーマス&ベッツ
4,798税込5,278
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラマンタイトン 保護チューブ, ヘララップ, HWPA-V0 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン 保護チューブ, ヘララップ, HWPA-V0ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
42,980税込47,278
1リール(25m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品