1,667件中 1,6411,667
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤ35mm2個入 ELPA

    タイヤ35mm2個入

    ELPA(1件のレビュー)
    417税込459
    1個
    当日出荷
    タイヤ径35mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
  • ゴムプラグ接地3P20A ELPA

    ゴムプラグ接地3P20A

    ELPA
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT,2CT 2.0~5.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2 ・VCTF 5.5mm2
  • リードケーブル 横河計測

    リードケーブル

    横河計測
    3,398税込3,738
    1個
    15日以内出荷
  • RZ用ACアダプタ アイコーエンジニアリング

    RZ用ACアダプタ

    アイコーエンジニアリング
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
  • 整流器 NISSEI

    整流器

    NISSEI
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ナベビスM5X6PEEK コンパクトツール

    ナベビスM5X6PEEK

    コンパクトツール
    179税込197
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番698-5393適合機種813C2など
  • 25UHカウス コンパクトツール

    25UHカウス

    コンパクトツール
    829税込912
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番698-5382
  • 19Nカウス コンパクトツール

    19Nカウス

    コンパクトツール
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番698-5379適合機種914B2Dなど品名Φダクトホース用カウスのみ
  • RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 燈色地に黒 RS PRO

    RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 燈色地に黒

    RS PRO
    959税込1,055
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様固定方法スライドオン、レジェンド3、最小ケーブル径1.3mm、最大ケーブル径3mm、色燈色地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60CRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサー コネクタ M8 プラグ 3POS ケーブル 日本モレックス(molex)

    センサー コネクタ M8 プラグ 3POS ケーブル

    日本モレックス(molex)
    9,198税込10,118
    1個
    16日以内出荷
    仕様フィールド アタッチ可能 コネクタ M8 適合製品:センサー & アクチュエータ 製品群:-アズワン品番65-1601-79
  • センサー コネクタ 4POS プラグ ケーブル ハーティング

    センサー コネクタ 4POS プラグ ケーブル

    ハーティング
    8,298税込9,128
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:HARAX シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:IDC / IDT ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1358-74
  • ナイロンワイヤータイテンションツール BAHCO(バーコ)

    ナイロンワイヤータイテンションツール

    BAHCO(バーコ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0163
  • Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30 AMPHENOL

    Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15 AMPHENOL

    Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020 AMPHENOL

    Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = ストレートM12長さ = 2m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01 AMPHENOL

    Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 交換用ブレード 日本モレックス(molex)

    Molex 交換用ブレード

    日本モレックス(molex)
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード●併用可能製品:638171100●シリーズ:T9999
  • M12 SHIELDED CABLE CONN AMPHENOL

    M12 SHIELDED CABLE CONN

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様ロボットケーブル
  • M12 CABLE CONN AMPHENOL

    M12 CABLE CONN

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様ロボットケーブル
  • TE Connectivity プリンタリボン,ケーブルラベル 1330 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity プリンタリボン,ケーブルラベル 1330

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:熱転写リボン併用可能製品:プリンタシリーズ:1330長さ:300m幅:110 mmラベルの色:黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • LINE LIGHT 1390電球 リニアプラグBK 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 1390電球 リニアプラグBK

    槌屋ヤック
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1390消費電力(W)18LED色電球色入力電流(A)1.5
  • LINE LIGHT 1120電球 リニアプラグBK 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 1120電球 リニアプラグBK

    槌屋ヤック
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1120消費電力(W)14.4LED色電球色入力電流(A)1.2
  • LINE LIGHT 845電球 リニアプラグBK 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 845電球 リニアプラグBK

    槌屋ヤック
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)845消費電力(W)10.8LED色電球色入力電流(A)0.9
  • LINE LIGHT 570電球 リニアプラグBK 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 570電球 リニアプラグBK

    槌屋ヤック
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)570消費電力(W)7.2LED色電球色入力電流(A)0.6
  • LINE LIGHT 300電球 リニアプラグBK 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 300電球 リニアプラグBK

    槌屋ヤック
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)300消費電力(W)3.6LED色電球色入力電流(A)0.3
  • 電動ストッパーキット SUS(エスユーエス)

    電動ストッパーキット

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SUS社製グリーンフレームにワンタッチで取付け可能。手軽にシューターやからくりに組込み頂ける電動ストッパーです。
  • ポリガード2つ割れ(赤) ELPA

    ポリガード2つ割れ(赤)

    ELPA
    303税込333
    1個
    翌々日出荷

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品