648件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合(ボルテックスチューブ)308J・318Jシリーズ トラスコ品番160-9766 全長(mm)127.0 質量(g)280 タイプ熱風側 本体径(mm)66.0
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

イチネンTASCOレジンクーラ
樹脂製なので計量・コンパクト 電気不要で長寿命 使いやすさを追求し、取付穴を追加 パネル取り付け可能 冷風側のサイレンサ取り付け可能 熱風側の配管が可能
質量(g)90 本体寸法(mm)181 空気消費量(L/min)190~380 空気圧力(MPa)0.2~0.5 吐出口Rc1/4 接続口Rc1/4
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧縮空気を供給するだけで、入気温度より最大-60℃の冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。コンパクトです。 圧縮空気を高速に回転させ、冷風と熱風に分け、この冷風を利用することによりスポット冷却を手軽に行うことができます。
用途はんだの急速冷却に、制御ボックスの冷却に、プラスチック加工時の冷却に、ミシン針の冷却に、電線切断時の硬度強化に、監視カメラの曇り止めに、スポット溶接後の冷却に 仕様圧縮空気供給口:Rc1/2 トラスコ品番497-5014 全長(mm)396 質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.3~0.7 温度(℃)(最大降下)-60 空気消費量(L/min)900 吐出口Rc1/2 適合流体圧縮空気(エア)
1本
119,800 税込131,780
翌日出荷

ギガ・セレクション洗浄クイル
既存のマシニングセンタに取り付け可能。 マガジンに収納し、使用時のみATCにより主軸スピンドルに脱着して使用。 先端ノズルが0~±110°に可変(無段階で固定) マシン内にノズル角度下辺用の固定バーを設け、主軸動作のX・Y・Zを使用してアームを固定バーに当てることで、アーム角度の自動変更が可能。 先端ノズルが片側110°位置まで振りがk能な為、主軸手前側にもクーラントを吹付けることができる。 スピンドルに直接装着するため、主軸の回転により旋回、XY軸により反復の吹き付けが可能。 横型マシニングセンタ使用時に、ノズル90°で直交方向の切屑除去が可能。 マシニングセンタ改造を加える事無く、取り付けたその日から使用可能(ノズルの角度は手動にてご使用ください) マシニングセンタ内のテレスコカバーやマシンカバー他、平坦部に狙いをつけてクーラント噴射で機械保全に効果。 先端ノズルを直進・拡散ノズル(R1/8)に交換することで、多種の切り屑形状に対応。
使用圧力(MPa)1.5~2.5 最大使用圧力(MPa)3.5
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用 仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm) トラスコ品番810-5254 材質軟質銅管製ノズル 全長(mm)900 質量(g)240 接続ねじG1/4 適合流体液体・圧縮空気
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

トラスコ品番810-5253 全長(mm)800 質量(g)220 接続ねじG1/4 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用 仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm) トラスコ品番810-5252 材質軟質銅管製ノズル 全長(mm)600 質量(g)180 接続ねじG1/4 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用 仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm) トラスコ品番810-5251 材質軟質銅管製ノズル 全長(mm)500 質量(g)160 接続ねじG1/4 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

容器を吊り下げる金具です。
用途0.5リットル容器の吊り下げに トラスコ品番810-5558 材質黄銅クロム
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5671 刷毛幅(mm)100
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5670 刷毛幅(mm)85
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5669 刷毛幅(mm)70
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5668
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5648
1個
379 税込417
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5530 適合本体EMI-AT-S40 材質NBR
1個
39 税込43
当日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5657
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5640
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5639
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5528
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5527
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5637
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5645
1個
239 税込263
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5644
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5534
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5643
1個
499 税込549
当日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5642
1個
119 税込131
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5532
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5665 刷毛幅(mm)70
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5664 刷毛幅(mm)50
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5663
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に トラスコ品番810-5599
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に トラスコ品番810-5601
1個
749 税込824
翌々日出荷

壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に トラスコ品番810-5600
1個
559 税込615
翌々日出荷

マジックカット用です。
トラスコ品番810-5572
1個
90 税込99
翌日出荷

マジックカット用です。
トラスコ品番810-5571
1個
90 税込99
翌日出荷

壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に トラスコ品番810-5605
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に トラスコ品番810-5604
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に トラスコ品番810-5603
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に トラスコ品番810-5602
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

『クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります