21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クールダンボ 扶桑精機

    クールダンボ

    扶桑精機(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
    空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)接続口径G1/4(PF)オネジベース寸法(mm)Φ70×27.5空気吐出量(L/min)170
  • エアージェット(冷却装置本体) TRUSCO

    エアージェット(冷却装置本体)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    使用流体空気使用圧力(MPa)0.2~0.5接続口径R1/4(PT1/4)仕様ニップル付トラスコ品番220-4029質量(g)78空気消費量(L/min)260~530
  • エアージェット用サイレンサー TRUSCO

    エアージェット用サイレンサー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
    トラスコ品番279-5671全長(mm)58.5質量(g)15有効断面積(mm2)30空気消費量(L/min)230~490使用空気圧力(MPa)1最大使用圧力(MPa)1適合流体空気口径R3/8減音量(dB)30
  • ダンボノズル R型 扶桑精機

    ダンボノズル R型

    扶桑精機(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
    用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ空気・液体両用吹付パターン丸吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル外径(Φmm)11ノズル内径(Φmm)3吹出しパターン丸吹パターン
  • ミニクール ノガ

    ミニクール

    ノガ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
    用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1エアー接続口PF1/4使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]マグネット部寸法(mm)60×16×32仕様28kgf.永磁マグネット付
  • スネーク 扶桑精機

    スネーク

    扶桑精機(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
    用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)材質軟質銅管製ノズル空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)先端部M5×0.5ノズル外径(Φmm)7.5ノズル内径(Φmm)2空気吐出量(L/min)100
  • タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒 扶桑精機

    タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒

    扶桑精機(1件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-5697長さ(m)1内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
  • 足踏式空気弁 扶桑精機

    足踏式空気弁

    扶桑精機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
    用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。タイプ足踏式ポート数2質量(g)900適合流体エア
  • エアークーラー 東浜商事

    エアークーラー

    東浜商事(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
    用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
  • マグネットベースクーラント(ノズルなし) TRUSCO

    マグネットベースクーラント(ノズルなし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    バルブ径(inch)G1/4取付口G1/4
  • クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付

    扶桑精機(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7573セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.5
  • マグネットベースクーラントセット TRUSCO

    マグネットベースクーラントセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
    用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等吸着力(N)600ノズル長(mm)400ノズル口径(Φmm)2.0最大使用圧力(kg/cm2)1
  • ダンボノズル HL型 扶桑精機

    ダンボノズル HL型

    扶桑精機(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
    用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ液体用吹付パターン平吹ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)吹出しパターン平吹パターン液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
  • マジックカット eミスト標準セット 扶桑精機

    マジックカット eミスト標準セット

    扶桑精機(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
    用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁タイプ噴射管:蛇腹管製長さ(cm)噴射管:40支柱の高さ(mm)480マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92質量(kg/セット)4.5トラスコ品番119-6251質量(kg)4.5取付マグネットベース空気弁足踏式軸数1軸
  • マジックカット 扶桑精機

    マジックカット

    扶桑精機(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷
    ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
  • マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー 扶桑精機

    マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー

    扶桑精機(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    0.5リットル容器をΦ12の支柱に取り付けられます。
    トラスコ品番810-5561
  • マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)

    扶桑精機(2件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5529
  • マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付

    扶桑精機(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5119セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
  • タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用) 扶桑精機

    タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
    仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
  • ノガクール用スプレーユニット ノガ

    ノガクール用スプレーユニット

    ノガ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    用途ノガクールの切削油取込口の反対側はキャップでふさがれていますが、ここに、スペアのスプレーユニットを取り付けると、ダブルノズルタイプとして使用することが出来ます。タイプ1/4インチ

クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります

エアー式