カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- Loc-Line(ロックライン)(266)
- 日機(94)
- ヒルトライン(40)
- TRUSCO(36)
- MSTコーポレーション(20)
- エスコ(18)
- I-TOOL(13)
- ノガ(9)
- 中央フレキ製作所(6)
- 住友電工ハードメタル(4)
- WTB(2)
- ティックコーポレーション(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- エムーゲ(EMUGE)(2)
- カーメックス(1)
- カクダイ(1)
- カトウ工機(1)
- 京セラ(1)
- ダイナミックツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ジョイント式
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

3/4” ロックラインホース 6エレメントホース(153mm)
Loc-Line(ロックライン)¥1,898税込¥2,0881パック(2本)当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
1-1/4” ストレートフローノズル (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,498~税込¥1,648~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2”-1/4” Y リデューサー (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,498~税込¥1,648~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” ダブルソケット
Loc-Line(ロックライン)¥1,098~税込¥1,208~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
2-1/2” フレアノズル (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,798~税込¥1,978~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1” ストレートフローノズル (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,398~税込¥1,538~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4"クーラントノズル フィッティングT型
日機¥579~税込¥637~1袋(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプバルブ付き
日機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射口をマルチに配置しているため、幅広く均一に噴射することができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)300口径(mm)穴径Φ1×16ノズル形状マルチホースノズル構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・マルチホースノズル(82228)×1
クーラントメネジコネクター
¥339税込¥3731袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラント片ソケットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたメネジコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
3/4”-1/2” アダプター (3/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,398~税込¥1,538~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
3” フレアノズル (3/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,998~税込¥2,198~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
1/2”-1/4” アダプター (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,098~税込¥1,208~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1” 耐酸性 フレアノズル (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,698~税込¥1,868~1パック(2個)ほか当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
1/4” フラット5穴ノズル (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,498~税込¥1,648~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4” ねじ付エレメントクランプ
Loc-Line(ロックライン)¥1,498~税込¥1,648~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4” ダブルソケット
Loc-Line(ロックライン)¥999~税込¥1,099~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
クーラントライナー (90°ノズル) 1個入り
TRUSCO(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
クーラントライナー (90°スプレーノズル)
TRUSCO¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名90°スプレーノズル
マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプバルブ付き
日機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。刃物に向かってピンポイントに噴射することができるため、切削、研削加工時の刃先の冷却に有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。ノズル径1/8Φノズル接続1/8ニップルノズル口径(Φmm)1/8ベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)284構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・ノズルΦ1/8(82023)×1
クーラントアダプター
¥679税込¥7471袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラント異型アダプターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたアダプタノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
216×305mm(8-1/2”×12”) クイックシールドキット
Loc-Line(ロックライン)¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム寸法(mm)シールド:216×305材質(ホース)アセタール樹脂 (シールド:耐衝撃ポリカーボネート)
1/2” サークルフローノズルキット
Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” NPTコネクター (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥999税込¥1,0991パック(4本)当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)1/2
3/8” 丸ノズル (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥999~税込¥1,099~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/4” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,098~税込¥1,208~1パック(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
1/4” ノズル ラマパック
Loc-Line(ロックライン)¥6,498税込¥7,1481パック当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム、ノズル各種16個材質アセタール樹脂
1/4” フラットスロット60ノズル (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,498~税込¥1,648~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4” Tフィティング
Loc-Line(ロックライン)¥1,498~税込¥1,648~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
クーラントライナー (フラットノズル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷材質ポリアセタールサイズ1/4品名フラットノズル寸法L(mm)30寸法d(mm)1.6寸法D(mm)5.0寸法W(mm)30.0寸法h1(mm)7.5寸法H1(mm)12寸法h(mm)3/8(9.6)寸法H(Φmm)16.0ノズル幅10mm
クーラントライナー (異型アダプター)
TRUSCO¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名異型アダプター
3/8"クーラントノズル ノズル
日機¥269~税込¥296~1袋(2個)ほか6日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"クーラントノズル フィッティング
日機¥679~税込¥747~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプ
日機¥4,298税込¥4,7281個当日出荷クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)265口径(mm)1.7×25.4ノズル形状先端:フレアノズル構成部品コネクタ(82026)×1・ホース(82021)×15・フレアノズル(82027)×1
クーラントエンドキャップ
¥309税込¥3401袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントエンドキャップで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたエンドキャップです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタセット
PROCHI(プロチ)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷セット内容150mmクーラントホース2個、1/16",1/8",1/4"ノズル各1個、1/8",1/4"NPTコネクタ各1個、1"フレアノズル1個寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)150
1-1/4” フレアノズル (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,498~税込¥1,648~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/4” 耐酸性ロックラインホース 1.52mコイル
Loc-Line(ロックライン)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
『クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアー式
- ジョイント式
- 油水分離装置・オイルスキマー