絞り込み
ブランド
  • ノガ
  • モノタロウ(21)
  • Loc-Line(ロックライン)(266)
  • 日機(97)
  • ヒルトライン(40)
  • TRUSCO(36)
  • MSTコーポレーション(20)
  • エスコ(18)
  • I-TOOL(13)
  • 中央フレキ製作所(6)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • WTB(2)
  • ティックコーポレーション(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • エムーゲ(EMUGE)(2)
  • カーメックス(1)
  • カクダイ(1)
  • カトウ工機(1)
  • 京セラ(1)
  • ダイナミックツール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノガクール ノガ

    ノガクール

    ノガ(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    小型マグネットなので、セッティングが容易です。
    付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個流量(L/h)940最高使用温度(℃)80
  • 2mmクールアーム用ノズル(細径) ノズル ノガ

    2mmクールアーム用ノズル(細径) ノズル

    ノガ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番207-0356接続ねじM6取付ねじM6穴径(mm)3
  • クールアームミニ クールアームミニ ノガ

    クールアームミニ クールアームミニ

    ノガ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。
    用途高圧での切削液の供給に。付属品六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプタートラスコ品番207-0354材質ステンレス鋼全長(mm)122接続ねじM6ノズル口径(Φmm)3最大使用圧力(MPa)7ノズル数1
  • 高圧用クールアーム専用六角キー(5mm) ノガ

    高圧用クールアーム専用六角キー(5mm)

    ノガ
    899税込989
    1本
    当日出荷
    仕様CA2000・CA3000付属専用六角キーレンチトラスコ品番818-8470
  • 高圧用クールアーム ノガ

    高圧用クールアーム

    ノガ
    24,980税込27,478
    1組
    5日以内出荷
    3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。 新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。 3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。
    用途工作機械の高圧クーラント用付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー材質ステンレス鋼(アーム内ホース)接続ねじNPT1/4ノズル1本最大使用圧力(MPa)7ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6適合流体冷却液、エアー(70バールまで)
  • 6mmクールアーム用ノズル ノガ

    6mmクールアーム用ノズル

    ノガ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8473材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)6穴径(mm)6
  • 4mmクールアーム用ノズル ノガ

    4mmクールアーム用ノズル

    ノガ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8472材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)4穴径(mm)4
  • 2mmクールアーム用ノズル ノガ

    2mmクールアーム用ノズル

    ノガ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8471材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)2穴径(mm)2
  • スタンダードコブラキット ノガ

    スタンダードコブラキット

    ノガ
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
    用途切削油の噴射に。仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用しますトラスコ品番170-3412質量(kg)1.8適合流体水溶性切削液・油性切削液

クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります

ジョイント式