79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックハンドル 北川鉄工所チャックハンドル北川鉄工所(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
チャックグリースプロ 北川鉄工所チャックグリースプロ北川鉄工所(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本(400g)ほか
当日出荷
北川用ジョーナット IZS北川用ジョーナットIZS
5,898税込6,488
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質S45C形式北川
北川用Tナット(ジョーナット) KATO北川用Tナット(ジョーナット)KATO(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
形状T
チャックメイト(生爪成形ホルダー) カワシモチャックメイト(生爪成形ホルダー)カワシモ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK! 生爪成形段取りは1分以内完了です。 心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します 芯金、リング等、治具類は一切不要です 締め代調整も自由自在です 掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます 軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)THECUT
7,698税込8,468
1セット(3個)
3日以内出荷
Tナット(ジョーナット) 北川用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 北川用ギガ・セレクション(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1組(3個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質SCM440硬度HRC38
チャックアジャスタブルダミー チャックAD ZTECチャックアジャスタブルダミー チャックADZTEC
23,980税込26,378
1箱(5個)
欠品中
ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。
セット内容AD50/60/70/80/90厚さ(mm)13外径(Φmm)50/60/70/80/90調節径(Φmm)(AD50)50~60、(AD60)60~70、(AD70)70~80、(AD80)80~90、(AD90)90~100
松本用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT松本用Tナット(油圧・エアーチャック用)THECUT
10,880税込11,968
1セット(3個)ほか
3日以内出荷
日鋼用ジョーナット IZS日鋼用ジョーナットIZS
6,298税込6,928
1セット(3個)
3日以内出荷
形式日鋼材質S45C
豊和用ジョーナット IZS豊和用ジョーナットIZS
5,898税込6,488
1セット(3個)
3日以内出荷
形式豊和材質S45C
生爪成形治具 チャックアジャスタブルダミー ビクター生爪成形治具 チャックアジャスタブルダミービクター
27,980税込30,778
1個
当日出荷
材質スチール製
チャックメイト「手締」 カワシモチャックメイト「手締」カワシモ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。 パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。 使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
日鋼用Tナット(ジョーナット) KATO日鋼用Tナット(ジョーナット)KATO
5,998税込6,598
1セット(3個)
4日以内出荷から5日以内出荷
予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
形状T
チャックアジャスタブルダミー 小径用 ZTECチャックアジャスタブルダミー 小径用ZTEC
29,980税込32,978
1箱(4個)
当日出荷
ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。
セット内容AD30/35/40/45厚さ(mm)13外径(Φmm)30/35/40/45調節径(Φmm)(AD30)30~35、(AD35)35~40、(AD40)40~45、(AD45)45~50
チャックアシスト ZTECチャックアシストZTEC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワークダミーの径が任意に調整可能! 把握面及び端面の成形が容易! 爪の成形精度が格段に向上!
用途張りチャック用生爪成形ホルダー材質(本体)(ネジ)SMC435(HRC30相当)
超硬インサート 帝国チャック(ソール)超硬インサート帝国チャック(ソール)
32,980税込36,278
1箱(6個)
8日以内出荷
静止型チャック把握力計 北川鉄工所静止型チャック把握力計北川鉄工所
529,800税込582,780
1台
翌日出荷
作業性に優れたコンパクトタイプ。 チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。 [小型一体型]:検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単! [ゼロ調整不要]:自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能! [測定値記憶機能]:必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能! [節電機能]:自動電源遮断機能の使用で、節電可能! [警報メッセージ表示]:電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。
用途チャックの把握力の計測に付属品ロードボタンAH(高さ7 mm)×3ヶ、ロードボタンBH(高さ12mm)×3ヶ、動作確認用電池×2本質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池 (CR123A×2本)精度±2%R.O.スイッチ形状シートスイッチパネル定格容量100kN電源電圧(V)DC5±5%ディスプレイLCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付)表示単位0.1kN計測範囲0.5~100kN測定径(Φmm)62~65(ロードボタンAH使用時)、62~75(ロードボタンBH使用時)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%点数把握:3箇所又は2箇所使用湿度範囲(%RH)80以内(結露しないこと)
豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用)THECUT
8,498税込9,348
1箱(3個)ほか
3日以内出荷
松本用ジョーナット IZS松本用ジョーナットIZS
5,898税込6,488
1セット(3個)
3日以内出荷
形式松本材質S45C
生爪成形治具 チャックアシストリング ビクター生爪成形治具 チャックアシストリングビクター
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質スチール製
KKK チャックメイト「手締」9インチ 20mm カワシモKKK チャックメイト「手締」9インチ 20mmカワシモ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。 パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。 使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダにトラスコ品番837-7794材質質量(kg)3.9外径(Φmm)270ピン径(Φmm)19.5加工寸法(mm)148適合チャック外径(inch)9
ソフトジョー 北川鉄工所ソフトジョー北川鉄工所
1,898税込2,088特価
1セット(3個)ほか
当日出荷から112日以内出荷
ジェラルディ・マルチフレックスバイス600T2 ジェラルディジェラルディ・マルチフレックスバイス600T2ジェラルディ
459,800税込505,780
1個
62日以内出荷
ジェラルディ プリズム口金 ジェラルディジェラルディ プリズム口金ジェラルディ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
ジェラルディ 865 FMSバイス ジェラルディジェラルディ 865 FMSバイスジェラルディ
569,800税込626,780
1個
62日以内出荷
クイックチェンジ精密モジュラーバイス 146幅X300mm ジェラルディクイックチェンジ精密モジュラーバイス 146幅X300mmジェラルディ
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
クイックチェンジT3用 段付コーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 段付コーム口金ジェラルディ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
クイックチェンジT3用 プリズムコーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 プリズムコーム口金ジェラルディ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
クイックチェンジT3用 ソフトコーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 ソフトコーム口金ジェラルディ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
クイックチェンジT3用 スムーズコーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 スムーズコーム口金ジェラルディ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
クイックチェンジT3用 ギザ付コーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 ギザ付コーム口金ジェラルディ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
生爪成形治具 TL-TYPE ギガ・セレクション生爪成形治具 TL-TYPEギガ・セレクション
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から122日以内出荷
1台で複数のチャックサイズの生爪の成形が可能で、経済的です。 加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 成形治具の爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。 各チャックメーカーの油圧・エアチェック・スクロールチャックに使用可能です。
材質SCM440
生爪成形治具 JB-TYPE ギガ・セレクション生爪成形治具 JB-TYPEギガ・セレクション
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質SCM440
Tナット(ジョーナット) 日鋼用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 日鋼用ギガ・セレクション
8,798税込9,678
1組(3個)
翌々日出荷
材質SCM435
Tナット(ジョーナット) 日立用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 日立用ギガ・セレクション
9,898税込10,888
1組(3個)
翌々日出荷から14日以内出荷
材質SCM435寸法T6(mm)32寸法T9(mm)15
Tナット(ジョーナット) 松本用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 松本用ギガ・セレクション
9,998税込10,998
1組(3個)
翌々日出荷
材質SCM435寸法T6(mm)30寸法T9(mm)15
Tナット(ジョーナット) 松本 日立用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 松本 日立用ギガ・セレクション
8,498税込9,348
1組(3個)
翌々日出荷から14日以内出荷
材質SCM435
Tナット(ジョーナット) 豊和用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 豊和用ギガ・セレクション
8,498税込9,348
1組
翌々日出荷
材質S45C

スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります

チャック関連部材