絞り込み
ブランド
  • 北川鉄工所
  • ジェラルディ(17)
  • ギガ・セレクション(9)
  • カワシモ(5)
  • IZS(4)
  • KATO(4)
  • THECUT(4)
  • TRUSCO(3)
  • ZTEC(3)
  • ビクター(2)
  • 小林鉄工(1)
  • 帝国チャック(ソール)(1)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックハンドル 北川鉄工所チャックハンドル北川鉄工所(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
チャックグリースプロ 北川鉄工所チャックグリースプロ北川鉄工所(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本(400g)ほか
当日出荷
ソフトジョー 北川鉄工所ソフトジョー北川鉄工所
1,898税込2,088特価
1セット(3個)ほか
当日出荷から112日以内出荷
静止型チャック把握力計 北川鉄工所静止型チャック把握力計北川鉄工所
529,800税込582,780
1台
翌日出荷
作業性に優れたコンパクトタイプ。 チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。 [小型一体型]:検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単! [ゼロ調整不要]:自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能! [測定値記憶機能]:必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能! [節電機能]:自動電源遮断機能の使用で、節電可能! [警報メッセージ表示]:電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。
用途チャックの把握力の計測に付属品ロードボタンAH(高さ7 mm)×3ヶ、ロードボタンBH(高さ12mm)×3ヶ、動作確認用電池×2本質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池 (CR123A×2本)精度±2%R.O.スイッチ形状シートスイッチパネル定格容量100kN電源電圧(V)DC5±5%ディスプレイLCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付)表示単位0.1kN計測範囲0.5~100kN測定径(Φmm)62~65(ロードボタンAH使用時)、62~75(ロードボタンBH使用時)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%点数把握:3箇所又は2箇所使用湿度範囲(%RH)80以内(結露しないこと)
ペールカン 北川鉄工所ペールカン北川鉄工所
159,800税込175,780
1個
27日以内出荷
QBヨウソフトジョー 北川鉄工所QBヨウソフトジョー北川鉄工所
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷

スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります

チャック関連部材