絞り込み
ブランド
- 北川鉄工所
- ジェラルディ(17)
- スーパーツール(16)
- ギガ・セレクション(9)
- カワシモ(5)
- IZS(4)
- KATO(4)
- THECUT(4)
- TRUSCO(3)
- ZTEC(3)
- ビクター(2)
- 小林鉄工(1)
- 帝国チャック(ソール)(1)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

チャック部品 硬爪 3個セット
北川鉄工所¥92,980税込¥102,2781個65日以内出荷パワーチャック用ハードジョーHBシリーズです。_x000D_。形状:3段爪寸法(mm)H-1:102.5、H-10:13、H-11:13、H-12:M12、H-13:15、H-14:15、H-2:40、H-3:54、H-4:16、H-5:5、H-6:43、H-7:30、H-8:17、H-9:19
チャック部品 3個セット ※生爪用
北川鉄工所¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷Tナットです。寸法(mm)T-1:90(ハードジョー)/100(ソフトジョー)、T-2:37.5、T-3:45、T-4:25、T-5:50(ハードジョー)/60(ソフトジョー)、T-6:20、T-7:26、T-8:M20、T-9:16
チャック部品 3個セット
北川鉄工所¥89,980税込¥98,9781個35日以内出荷Tナットです。寸法(mm)T-1:80、T-2:35、T-3:39.25、T-4:25.5、T-6:17、T-7:20.25、T-8:M20、T-9:14、T-5:43
クイックプレートチェンジグリッパプレート
北川鉄工所¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷多品種少量生産でのロボット活用をサポート。_x000D_。簡単迅速交換でワーク変更に対応。_x000D_。新規ワーク立上げ時間の短縮。_x000D_。マニュアル交換によりティーチングポイントを最小限に抑えることが可能。_x000D_。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。 _x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf繰返し精度(mm)±0.03周囲温度(℃)5~60
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥109,800税込¥120,7801式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用コンビネーションジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥88,980税込¥97,8781式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用グリップジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
チャック部品 硬爪 3個セット
北川鉄工所¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷パワーチャック用ハードジョーHBシリーズです。_x000D_。形状:2段爪寸法(mm)H-1:66.6、H-10:11、H-11:12、H-12:M10、H-13:10、H-2:31、H-3:36、H-4:12、H-5:5、H-6:40、H-7:20、H-8:26.6、H-9:17
チャック部品 特殊Tナット 3個セット
北川鉄工所¥29,980税込¥32,9781式3日以内出荷Tナット-PLUSです。_x000D_。オプションのTnut-Plusの使用でさらに高精度に。_x000D_。Tnut-Plusの使用によりジョーの再成形が不要となり、ジョー脱着後の把握精度が0.01mmT.I.R.以下となります。仕様参考図:1寸法(mm)T-1:26.5、T-2:14.1、T-3:15.5、T-4:10、T-5:14、T-6:6、T-7:10、T-8:M8、T-9:5適合チャックBR05
エア手動切換弁
北川鉄工所¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷エア手動切換弁。_x000D_。空気配管をシンプルにする。仕様最大許容圧力(Mpa):1操作角度(°)50接続口径(Φmm)Rc1/4
V75V用オプション 4個セット
北川鉄工所¥10,980税込¥12,0781式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用ストリッパボルト_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥17,980税込¥19,7781式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用パラレルプレート_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥59,980税込¥65,9781式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用フラットジョー_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション 2個セット
北川鉄工所¥3,598税込¥3,9581式3日以内出荷V75V13C/V75V17C用六角穴付低頭ボルト_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション
北川鉄工所¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷V75V13C/V75V17C用トルクレンチ_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
V75V用オプション
北川鉄工所¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷V75V13C/V75V17C用トルクレンチ用ソケット_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/VIall.pdf
静止型チャック把握力計
北川鉄工所¥529,800税込¥582,7801台翌日出荷作業性に優れたコンパクトタイプ。 チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。 [小型一体型]:検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単! [ゼロ調整不要]:自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能! [測定値記憶機能]:必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能! [節電機能]:自動電源遮断機能の使用で、節電可能! [警報メッセージ表示]:電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。用途チャックの把握力の計測に付属品ロードボタンAH(高さ7 mm)×3ヶ、ロードボタンBH(高さ12mm)×3ヶ、動作確認用電池×2本質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池 (CR123A×2本)精度±2%R.O.スイッチ形状シートスイッチパネル定格容量100kN電源電圧(V)DC5±5%ディスプレイLCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付)表示単位0.1kN計測範囲0.5~100kN測定径(Φmm)62~65(ロードボタンAH使用時)、62~75(ロードボタンBH使用時)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%点数把握:3箇所又は2箇所使用湿度範囲(%RH)80以内(結露しないこと)
クイックプレートチェンジグリッパ
北川鉄工所¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷多品種少量生産でのロボット活用をサポート。_x000D_。簡単迅速交換でワーク変更に対応。_x000D_。新規ワーク立上げ時間の短縮。_x000D_。マニュアル交換によりティー。_x000D_。ロングストロークタイプ。仕様●ピストン推力(N):867(引き側)/968(押し側)●流体消費量(cm3/往復):52.6ストローク(mm)ピストン:15質量(kg)0.85(本体)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8締付トルク(N・m)ロックナット:12周囲温度(℃)5~60
『スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- スクロールチャック本体
- 爪
- チャック関連部材































![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260910-02.jpg)
![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581011-260908-02.jpg)
![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具] 北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581002-260908-02.jpg)
![北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具] 北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579821-260908-02.jpg)
![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260908-02.jpg)
![豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580311-260908-02.jpg)
![豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580058-260908-02.jpg)