絞り込み
ブランド
  • 北川鉄工所(7)
  • ファーステック(3)
  • 豊和工業(2)
チャック外径(Φmm)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 165(2)
  • 210(1)
  • 254(1)
  • 315(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500
  • 1000(4)
  • 1500(7)
  • 1800(12)
  • 2000(17)
  • 2200(5)
  • 2500(20)
  • 2800(6)
  • 2900(5)
  • 3000(12)
  • 3200(4)
  • 3300(4)
  • 3600(3)
  • 3700(3)
  • 4000(8)
  • 4200(4)
  • 4500(8)
  • 5000(9)
  • 6000(13)
  • 7000(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック外径(Φmm)から絞り込む
110(1)
130(1)
165(2)
210(1)
254(1)
315(1)
高速中空パワーチャック 北川鉄工所高速中空パワーチャック北川鉄工所
799,800税込879,780
1個
翌日出荷
カウンターバランス構造。_x000D_超高速回転でも確実把握。
楔形2&3爪中空チャック H023Mシリーズ 豊和工業楔形2&3爪中空チャック H023Mシリーズ豊和工業
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷
加工物に応じて3爪、2爪の2通りの使い方ができます。円柱形ワークも異形ワークもこれ1台で把握可能です。
3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ 豊和工業3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ豊和工業
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
ワークを端面に引き付けて把握しますので、ワークの浮き上りがありません。チャックボディの材料には浸炭焼入れを行い、シール構造や摺動面潤滑の改善により、耐摩耗性や防塵性などの耐久性能が一層向上しています。外径把握専用のチャックです。内径把握はできません。
3爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック ファーステック3爪アジャスタブルスチール製スクロールチャックファーステック
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の強い鋼製
付属品硬爪(内爪・外爪)寸法M(mm)3-M12×1.75P
4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック ファーステック4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャックファーステック
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
付属品硬爪(内爪・外爪)寸法L(mm)14寸法M(mm)3-M12×1.75P
2爪強力型調整型スチール製スクロールチャック ファーステック2爪強力型調整型スチール製スクロールチャックファーステック
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速に耐える剛性の高い鋼製 生爪(ソフトジョー)が標準にて付属いたしております
寸法M(mm)3-M12×1.75P
クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ 北川鉄工所クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ北川鉄工所
1,698,000税込1,867,800
1台
翌日出荷
スピーディーなジョー交換。ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。 変種変量生産に最適。ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で行えます。 クラス最大の貫通穴径で、使い勝手の良いチャックです。 ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。 CE対応品。
レベルロックチャック LUシリーズ 北川鉄工所レベルロックチャック LUシリーズ北川鉄工所
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
低コストでも引込み把握。 大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に。 抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能。 安定した把握精度。
4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪 北川鉄工所4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪北川鉄工所
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ一体爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付 北川鉄工所2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付北川鉄工所
179,800税込197,780
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ・管接手等の異形物の把握に最適です。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ分割爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ 北川鉄工所スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ北川鉄工所
229,800税込252,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ分割爪関連資料旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付) 北川鉄工所スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付)北川鉄工所(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]

スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります

スクロールチャック本体