絞り込み
ブランド
  • 北川鉄工所(13)
チャック外径(Φmm)
  • 110(1)
  • 165(1)
  • 178(1)
  • 210(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000
  • 1000(4)
  • 1500(7)
  • 1800(12)
  • 2000(17)
  • 2200(5)
  • 2500(20)
  • 2800(6)
  • 2900(5)
  • 3000(12)
  • 3200(4)
  • 3300(4)
  • 3500(12)
  • 3600(3)
  • 3700(3)
  • 4000(8)
  • 4200(4)
  • 4500(8)
  • 5000(9)
  • 7000(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック外径(Φmm)から絞り込む
110(1)
165(1)
178(1)
210(2)
高速中空パワーチャック 北川鉄工所高速中空パワーチャック北川鉄工所
569,800税込626,780
1個
翌日出荷
カウンターバランス構造。_x000D_超高速回転でも確実把握。
精密中実エアチャック 北川鉄工所精密中実エアチャック北川鉄工所
379,800税込417,780
1個
翌日出荷から15日以内出荷
ミクロン台の繰り返し精度。_x000D_仕上げ、精密加工に最適。_x000D_エアシリンダ内蔵。_x000D_エアフィードチューブ(オプション部品)。
寸法H(mm)19寸法D(mm)20.6使用ジョー3寸法J(mm)2
精密中実エアチャック 北川鉄工所精密中実エアチャック北川鉄工所
429,800税込472,780
1個
翌日出荷から15日以内出荷
ミクロン台の繰り返し精度。_x000D_仕上げ、精密加工に最適。_x000D_エアシリンダ内蔵。_x000D_エアフィードチューブ(オプション部品)。
品名精密中実エアチャック KPCシリーズ繰返し精度(mm)0.0013
デュアルロックチャック 北川鉄工所デュアルロックチャック北川鉄工所
569,800税込626,780
1個
45日以内出荷
多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。_x000D_オプション:SB06B1。
仕様●許容最大入力(kgf):1937(外径把握)・1285(内径把握)●許容最大入力(kN):19(外径把握)・12.6(内径把握)●最大静的把握力(kgf):5506(外径把握)・3671(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)・36(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):5.0(510)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(max.)/22.5(min.)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]2.70(27.5)/[内径把握]1.70(17.3)慣性モーメント(kg・m2)0.08把握径(Φmm)25(標準ジョー)/25(オプションジョー)[最小]・140(標準ジョー)/158(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
2爪中空パワーチャック 北川鉄工所2爪中空パワーチャック北川鉄工所
329,800税込362,780
1個
翌日出荷から15日以内出荷
異形加工物の把握に最適。
寸法T(mm)2
高精度中空パワーチャック BS300シリーズ 北川鉄工所高精度中空パワーチャック BS300シリーズ北川鉄工所
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
ジョーの浮き上がり低減。次世代スタンダードチャック。 サイドウエッジ機構により、浮上がり・耐久性が約30%向上。 B-200シリーズと取付互換性有り。
中空プルロックチャック PUBシリーズ 北川鉄工所中空プルロックチャック PUBシリーズ北川鉄工所
649,800税込714,780
1台
翌日出荷
ワークを引込み高精度加工。 シャフト加工にも対応する中空タイプ。大きな貫通穴でシャフトワーク加工に最適。 強力な引込み作業により抜群の加工精度と広い把握領域を実現。 CE対応品。
ストローク(mm)(プランジャ)10直径(Φmm)(ジョーストローク)5
クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ 北川鉄工所クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ北川鉄工所
999,800税込1,099,780
1台
翌日出荷
スピーディーなジョー交換。ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。 変種変量生産に最適。ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で行えます。 クラス最大の貫通穴径で、使い勝手の良いチャックです。 ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。 CE対応品。
プルロックチャック PUシリーズ 北川鉄工所プルロックチャック PUシリーズ北川鉄工所
649,800税込714,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
ワークを引込み高精度加工。抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 把握安定性が高く重切削が可能です。ラジアル方向の把握と同時に強力な引きつけ作用でチャック基準面にワークを密着させ浮き上がりなく安定した重切削が可能です。 繰り返し精度は抜群です。マスタジョーのスライド面をバックアップした構造になっていますから繰り返し使用しても高精度です。 精度は長期間安定しています。洗練された構造と特殊鋼設計により、長期間安定した把握精度が保てます。 自動化にも対応でき着座確認も採用可能です。 CE対応品。
内径プルロックチャック PUEシリーズ 北川鉄工所内径プルロックチャック PUEシリーズ北川鉄工所
769,800税込846,780
1台
翌日出荷から14日以内出荷
抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 内張り型プルロックチャック。高精度を要求されるリング加工に最適。 ワーク内径を引込み把握。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 CE対応品。
適合シリンダY1020R/RE
2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ 北川鉄工所2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ北川鉄工所
169,800税込186,780
1台
当日出荷から90日以内出荷
異形加工物の把握に最適。角フランジ、異形物の把握に最適。 CE対応品。
2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ 北川鉄工所2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ北川鉄工所
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
デュアルロックチャック 北川鉄工所デュアルロックチャック北川鉄工所
569,800税込626,780
1個
45日以内出荷
多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
仕様●許容最大入力(kN):19(外径把握)/12.6(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)/36(内径把握)●使用最低入力(kN):5●使用最低油圧力(MPa):0.9●使用時把握範囲(mm):Φ25~140(標準ジョー)/Φ25~158(オプションジョー)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)形式オプションジョー:SJ06B1寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140最高圧力(MPa)許容油圧:2.70(外径把握)/1.70(内径把握)寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(Max)/22.5(Min)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7慣性モーメント(kg・m2)0.08適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8

スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります

スクロールチャック本体