絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NEOTEC(榮製機)(4)
  • ナベヤ(3)
  • TRUSCO(2)
  • 共立精機(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • Strong Tool(1)
最大口開き(mm)
  • 80
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 45(5)
  • 50(15)
  • 65(10)
  • 70(10)
  • 75(13)
  • 76(6)
  • 100(18)
  • 102(5)
  • 104(5)
  • 110(4)
  • 115(4)
  • 120(7)
  • 125(12)
  • 150(14)
  • 152(7)
  • 160(7)
  • 175(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール盤バイス モノタロウボール盤バイスモノタロウ(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250
クロスバイス モノタロウクロスバイスモノタロウ(22件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。材質FC250
精密横ネジバイス NEOTEC(榮製機)精密横ネジバイスNEOTEC(榮製機)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
F形ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)F形ミーリングバイスVERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
材質FC25
鋳鉄製マシンバイス Strong Tool鋳鉄製マシンバイスStrong Tool
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
木材やパイプを挟みこみ、穴あけ作業などができます。
用途各種ボール盤などでの穴あけ、加工用に大変便利です仕様箱入り材質鋳鉄口深(mm)25
クサビロックツールメーカーバイス ナベヤクサビロックツールメーカーバイスナベヤ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。 精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
付属品六角棒レンチ×1本RoHS指令(10物質対応)対応
F型クィックグリップバイス TRUSCOF型クィックグリップバイスTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
材質/仕上本体:FC25
精密二次元マシンバイス TRUSCO精密二次元マシンバイスTRUSCO
239,800税込263,780
1台
当日出荷
バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。 V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)セット内容六角レンチ全長(mm)182全幅(mm)110直角度(mm)±0.02/100以内平行度(mm)±0.02/100以内
エアーマシンバイス KC型 共立精機エアーマシンバイス KC型共立精機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
用途小物加工用エアーマシンバイス口開き(mm)50トラスコ品番751-2830材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ全長(mm)300質量(kg)7全幅(mm)120全高(mm)80最大締付力(kN)2.16口幅(mm)80ホース取付口PT1/8×8口深(mm)32
ユニレバーアクションバイス ナベヤユニレバーアクションバイスナベヤ
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.5
クサビロックツールメーカーバイス ナベヤクサビロックツールメーカーバイスナベヤ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。 裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本ブロック寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
精密サインバイス NEOTEC(榮製機)精密サインバイスNEOTEC(榮製機)
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
高精度で使いやすいサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。 0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。 ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。
直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内傾斜角度(°)最大45RoHS指令(10物質対応)対応
精密4連バイス NEOTEC(榮製機)精密4連バイスNEOTEC(榮製機)
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。 ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。 スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。
直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
高精度横ネジバイス NEOTEC(榮製機)高精度横ネジバイスNEOTEC(榮製機)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
ワークの締め付け時に発生するバイス本体の変形をなくした精密バイスです。 より高精度な精密加工に最適です。 材質SKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されています。
直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルアングルバイス 3次元 口開き90ミリ ニューストロング販売ユニバーサルアングルバイス 3次元 口開き90ミリニューストロング販売
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷
3次元です。 長さ方向傾斜:90°です。 テーブル:360°です。 左右傾斜:45°です。 複雑な角度加工に最適です。 ベースが360度回り、左右に0~45度、縦に0~90度傾く3次元バイスです。
用途マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに口開き(mm)90仕様3次元バイストラスコ品番837-8522材質FC300、焼入:焼鈍全長(mm)396質量(kg)17高さ(mm)【垂直時】386全高(mm)150角度(°)【テーブル】360口幅(mm)80傾斜角度(左右)(°)45°傾斜角度(°)【長さ方向】90口高(mm)30

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス本体