バイス本体 :「ものたろうモノタロウ」の検索結果
ボール盤での穴あけ作業に最適です。
ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。
材質FC250
レバーを下げると口金がスライド可能になり、ワークのクランプ作業が短時間で固定できます。
用途締付け固定に。
口幅×口開×口深(mm)157×152×42
材質FC250
質量(kg)14
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長366×230×107
締付力(kN)7
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
『バイス』には他にこんなカテゴリがあります
- バイス本体
- バイス部材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。