絞り込み
最大口開き(mm)
- 65(1)
- 78(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 139(1)
- 150(1)
- 152(3)
- 165(1)
- 175(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- VERTEX(バーテックス)(42)
- ナベヤ(28)
- TRUSCO(19)
- ギガ・セレクション(12)
- 北川鉄工所(10)
- 津田駒工業(10)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(4)
- SSPOWER(4)
- 共立(3)
- 共立精機(3)
- ニューストロング販売(3)
- マキタ(3)
- ハープ(3)
- ジェラルディ(3)
- NEOTEC(榮製機)(3)
- ホーザン(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- ミスターマイスター(2)
- ブランドをもっと見る
「最大口開き(mm)」から絞り込む
65(1)
78(1)
100(1)
110(1)
139(1)
150(1)
152(3)
165(1)
175(1)

マルチバイス
エスコ¥8,710税込¥9,5811台翌日出荷360°回転ベース。50°まで傾斜できます。クランプを外し、単独でも使えます。質量(kg)1.2対応機種EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A最大開口(mm)175口幅(mm)65
ユニバーサル超精密バイス
エスコ¥50,600~税込¥55,660~1個翌日出荷回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能。0~90°傾斜できます。360°回転ベース(目盛り付)。
ドリルプレスバイス
エスコ¥12,100~税込¥13,310~1個翌日出荷薄型・コンパクトなバイスはドリルスタンド、ベンチとの使用に適しています。金属のドリルやボール盤、木工用に。★3パターンの取り付け方ができます。
ドリルセット(HSS)
エスコ¥28,800税込¥31,6801セット翌日出荷先端のステップ形状はΦ2.5mm。ドリル加工後の穴はバリが出にくい。先端がステップ形状になっているため下穴加工なしに狙った位置で真円に近い穴あけが可能。パイプなどの丸い面でも位置決めが容易です。材質HSS(ハイス)被削材対応:引張強度1.000N/mm2(32.2HRC)までの鋼材、鋳造材、アルミニウム、プラスチック(アクリルガラスなど)、硬質および軟質木材、複合材サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
ワークショップバイス 165mm/0-152mm
エスコ¥75,100税込¥82,6101台翌日出荷パイプもクランプできます。材質鋳鉄質量(kg)18径(Φmm)【パイプ能力】6~50最大開口(mm)152口幅(mm)165
『バイス』には他にこんなカテゴリがあります
- バイス本体
- バイス部材
















![[EA589XB-300用]替ゴムプレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44091426-190802-02.jpg)