絞り込み
最大口開き(mm)
  • 65(1)
  • 85(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 165(1)
  • 201(1)
ブランド
  • ギガ・セレクション
  • ナベヤ(36)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(33)
  • TRUSCO(19)
  • VERTEX(バーテックス)(17)
  • エスコ(14)
  • 北川鉄工所(9)
  • NEOTEC(榮製機)(9)
  • ミスターマイスター(7)
  • SSPOWER(4)
  • ジェラルディ(4)
  • ツダコマテクノサポート(4)
  • はくでん(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • 共立(3)
  • マキタ(3)
  • ハープ(3)
  • 津田駒工業(3)
  • ニューストロング販売(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
65(1)
85(1)
100(1)
110(1)
120(1)
135(1)
150(1)
165(1)
201(1)
  • ステンレス製精密小型バイス ギガ・セレクション

    ステンレス製精密小型バイス

    ギガ・セレクション
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型のワークに最適
    材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
  • アングルクランプバイス ギガ・セレクション

    アングルクランプバイス

    ギガ・セレクション
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌々日出荷
    角・丸パイプの鋼材の直角溶接用のバイスです。
    材質鋳鉄
  • ボール盤バイス ギガ・セレクション

    ボール盤バイス

    ギガ・セレクション
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    翌々日出荷
    ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
  • SKS精密複角度サインバイス ギガ・セレクション

    SKS精密複角度サインバイス

    ギガ・セレクション
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    翌々日出荷
    サインバー式の精密バイスで直行する2方向の角度設定ができます。
    材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100mm以内寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
  • SKS精密サインバイス ギガ・セレクション

    SKS精密サインバイス

    ギガ・セレクション
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷
    材質SKS寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100mm以内熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
  • SKS精密バイス ギガ・セレクション

    SKS精密バイス

    ギガ・セレクション
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷
    材質SKS硬度HRC58~60熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
  • SK精密バイス ギガ・セレクション

    SK精密バイス

    ギガ・セレクション
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SK2平行度(mm)0.003/100mm以内
  • ステンレス製精密バイス ギガ・セレクション

    ステンレス製精密バイス

    ギガ・セレクション
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    強力締め付けタイプの小型バイスです。
    材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
  • ステンレス製精密バイス ギガ・セレクション

    ステンレス製精密バイス

    ギガ・セレクション
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    翌々日出荷
    GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。
    材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
  • ステンレス製精密バイス ギガ・セレクション

    ステンレス製精密バイス

    ギガ・セレクション
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス製の精密バイス
    材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
  • ステンレス製精密小型バイス ギガ・セレクション

    ステンレス製精密小型バイス

    ギガ・セレクション
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌々日出荷
    超小型ワークに最適
    材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
  • 縦横兼用ロータリテーブル ギガ・セレクション

    縦横兼用ロータリテーブル

    ギガ・セレクション
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4' 精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス本体