絞り込み
ブランド
  • ギガ・セレクション
  • モノタロウ(164)
  • イスカル(4,299)
  • エスコ(3,587)
  • 三菱マテリアル(3,085)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,317)
  • タンガロイ(2,218)
  • サンドビック(2,099)
  • ミニター(1,745)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,087)
  • 大見工業(1,036)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
  • グーリング(984)
  • ヤナセ(柳瀬)(902)
  • OSG(オーエスジー)(881)
  • MSTコーポレーション(806)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HO/HO小径 ギガ・セレクション

    HO/HO小径

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1組ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • オイルスキマ用ベルト ギガ・セレクション

    オイルスキマ用ベルト

    ギガ・セレクション
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 研磨パッド(ミシン目入り) ギガ・セレクション

    研磨パッド(ミシン目入り)

    ギガ・セレクション
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。
    厚さ(mm)7寸法(mm)150×230砥材シリコンカーバイド
  • SBS スクロール生爪 ギガ・セレクション

    SBS スクロール生爪

    ギガ・セレクション
    5,998税込6,598
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法F(mm)3.5爪形状山取無寸法E(mm)3
  • HO幅広爪 ギガ・セレクション

    HO幅広爪

    ギガ・セレクション
    9,298税込10,228
    1組ほか
    翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • オイルスキマ(GSO-2)用アダプタ ギガ・セレクション

    オイルスキマ(GSO-2)用アダプタ

    ギガ・セレクション
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    オイルスキマ用の専用アダプタです。
    電源単相100V
  • オイルスキマ用セパレーター ギガ・セレクション

    オイルスキマ用セパレーター

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    オイルスキマ用のオプション品です。
  • ヤスリ5本セット ギガ・セレクション

    ヤスリ5本セット

    ギガ・セレクション
    5,898税込6,488
    1組(5本)
    当日出荷
    形状:平、半丸、丸、三角、角の5本セットです。
    材質高炭素鋼硬度HRC62±2
  • ワイヤーカットクランプ ギガ・セレクション

    ワイヤーカットクランプ

    ギガ・セレクション
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一個単位での販売
    材質SUS440硬度HRC45-50熱処理真空焼入
  • 生爪固定用ボルト ギガ・セレクション

    生爪固定用ボルト

    ギガ・セレクション
    879税込967
    1組(6個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    生爪をチャックに取り付ける際のボルトです1セット6個入りです。
  • ストレートハイスドリル ギガ・セレクション

    ストレートハイスドリル

    ギガ・セレクション
    1,998税込2,198
    1袋(10本)ほか
    翌々日出荷
    高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
    公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
  • Tナット(ジョーナット) 松本用 ギガ・セレクション

    Tナット(ジョーナット) 松本用

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1組(3個)
    翌々日出荷
    材質SCM435寸法T6(mm)30寸法T9(mm)15
  • HJ硬爪 ギガ・セレクション

    HJ硬爪

    ギガ・セレクション
    46,980税込51,678
    1組
    翌々日出荷
    材質SNCM21ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°硬度HRB58~60
  • SBS-B スクロール生爪 ギガ・セレクション

    SBS-B スクロール生爪

    ギガ・セレクション
    5,998税込6,598
    1組(3個)
    翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • HO長爪 ギガ・セレクション

    HO長爪

    ギガ・セレクション
    29,980税込32,978
    1組
    翌々日出荷
    材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°爪形状山取無
  • ボール盤バイス ギガ・セレクション

    ボール盤バイス

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
  • SUSクーラントホース ギガ・セレクション

    SUSクーラントホース

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    SUSクーラントホース。金属製なので、高圧でもしっかりキープ!。SUS製クーラントホースであれば、高圧でもしっかり位置をキープし、耐久性抜群!
    材質SUS303使用温度範囲(℃)-30~100
  • NC旋盤用ボーリングバースリーブ ギガ・セレクション

    NC旋盤用ボーリングバースリーブ

    ギガ・セレクション
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。
    仕様ツバ薄(5mm)タイプ寸法L(mm)90(L1:85)
  • 研磨パッド ギガ・セレクション

    研磨パッド

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。
    厚さ(mm)7寸法(mm)150×230砥材シリコンカーバイド
  • 研磨ベルト(アルミナ) ギガ・セレクション

    研磨ベルト(アルミナ)

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷
    研磨ベルトのスタンダード、幅広い粒度をラインアップ!
    用途アルミ合金、木材、鋼鉄、非鉄金属、鋳鉄など
  • オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ ギガ・セレクション

    オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ

    ギガ・セレクション
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
  • ステンレス製精密バイス ギガ・セレクション

    ステンレス製精密バイス

    ギガ・セレクション
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。
    材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
  • ステンレス製精密小型バイス ギガ・セレクション

    ステンレス製精密小型バイス

    ギガ・セレクション
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型のワークに最適
    材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
  • アングルクランプバイス ギガ・セレクション

    アングルクランプバイス

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    角・丸パイプの鋼材の直角溶接用のバイスです。
    材質鋳鉄
  • クロステーブル ギガ・セレクション

    クロステーブル

    ギガ・セレクション
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
  • 研磨ベルト ギガ・セレクション

    研磨ベルト

    ギガ・セレクション
    2,298税込2,528
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    より強靭な研削力で重研削向き!
    用途ステンレス、高合金鋼材など。適合材ステンレス、高合金鋼材など
  • 生爪成形治具 JB-TYPE ギガ・セレクション

    生爪成形治具 JB-TYPE

    ギガ・セレクション
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
    材質SCM440
  • 生爪STJ 小林 カワタ15インチ ギガ・セレクション

    生爪STJ 小林 カワタ15インチ

    ギガ・セレクション
    37,980税込41,778
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法H(mm)M16寸法A(mm)140寸法F(mm)3.5寸法D(mm)12.7爪形状山取無寸法E(mm)6寸法B(mm)43寸法I(mm)76.51寸法G(mm)76.2取付穴径(Φmm)26寸法j(mm)19.03
  • Tナット(ジョーナット) 豊和用 ギガ・セレクション

    Tナット(ジョーナット) 豊和用

    ギガ・セレクション
    9,398税込10,338
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C
  • Tナット(ジョーナット) 北川用 ギガ・セレクション

    Tナット(ジョーナット) 北川用

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1組ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
    材質SCM440硬度HRC38
  • R-SBS円形スクロール生爪 ギガ・セレクション

    R-SBS円形スクロール生爪

    ギガ・セレクション
    46,980税込51,678
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C内径(Φmm)25寸法C(mm)3.5
  • SBS 小径 ギガ・セレクション

    SBS 小径

    ギガ・セレクション
    6,898税込7,588
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法F(mm)4爪形状小径寸法E(mm)3寸法K(mm)3
  • NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ ギガ・セレクション

    NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ボーリングバースリーブに比べて掴み部が短いのが特長!。NC旋盤にてスローアウェイドリルを使用する際のショートスリーブです。掴み部が短い(53mm)ので内部給油用のドリルホルダーを使用する場合に便利です。ボーリングバースリーブとしても使用可能です。
    寸法L1(mm)53寸法M(mm)46寸法M2(mm)14
  • 面取機用超硬スパイラルカッター ギガ・セレクション

    面取機用超硬スパイラルカッター

    ギガ・セレクション
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    安定した寿命と美しい仕上面が得られます。純正品に比べ抜群のコストパフォーマンスを実現します。
  • SKS精密複角度サインバイス ギガ・セレクション

    SKS精密複角度サインバイス

    ギガ・セレクション
    429,800税込472,780
    1台
    翌々日出荷
    サインバー式の精密バイスで直行する2方向の角度設定ができます。
    材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100mm以内寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
  • SKS精密サインバイス ギガ・セレクション

    SKS精密サインバイス

    ギガ・セレクション
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    材質SKS寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100mm以内熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
  • SKS精密バイス ギガ・セレクション

    SKS精密バイス

    ギガ・セレクション
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    材質SKS硬度HRC58~60熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
  • SK精密バイス ギガ・セレクション

    SK精密バイス

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SK2平行度(mm)0.003/100mm以内
  • カウンターシンク 6本セット ギガ・セレクション

    カウンターシンク 6本セット

    ギガ・セレクション
    39,980税込43,978
    1組(6本)
    翌々日出荷
    材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
    用途皿座ぐり、面取り、バリ取りセット内容刃径 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク ギガ・セレクション

    カウンターシンク

    ギガ・セレクション
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
    用途皿座ぐり、面取り、バリ取り